1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定対象に向けて集音し漏れ箇所を可視画像化するモニタ一体型カメラです。 圧縮空気や真空の漏れ箇所を迅速にピンポイントで特定ができます。
寸法(mm)186×322×68 音圧最大10メートルより689.7kPa時に0.005cfmの漏れを検出(周囲状況により異なる) 周波数帯域(kHz)2~52 測定レンジ2kHz時に29.7~120dB SPL、19kHz時に16~106.3db SPL(±1dB)、52kHz時に21.4dB~117dB SPL(±1dB) 電池充電式リチウムイオン電池 ディスプレイ7インチLCD(バックライト付)、太陽光の下でも判読可能。 視野63度±5 作業範囲(m)0.5~50未満 作動温度(℃)0~35 フレームレート12.5FPS(最小)
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)