校正証明書付の機種となりますFluke Connect Asset Tagging を使用して、熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。測定データを 120×90 赤外線解像度のピクセル(10,800ピクセル) で得られます。最大 1m から落下しても耐えられる丈夫な仕様です。付属ソフトウェアで熱画像と可視画像の重ね合わせが可能。温度測定範囲:-20~150℃。
空間分解能(mrad)7.6
分解能【赤外】120×90(10800ピクセル)
視野角50°(H)×38°(V)
温度測定範囲(℃)-20~150(-10℃未満では校正なし)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)2.5×12.7×8.9
関連キーワード