ミニプラグ接続式のK型熱電対プローブに
対応
ITS-90
80PK-1付属
(-40~260℃)
用途K熱電対温度計
仕様【測定カテゴリ】NA
付属品80PK-1、磁石ストラップ、電池
寸法(mm)160×66×38
対応ITS-90、80PK-1付属(-40~260℃)
温度(プローブ確度)本体確度には含まれません
表示範囲(℃)-200~1372
防塵防水性能IP42
Sure Grip(TM) テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:K型熱電対プローブ・ミニプラグ
最大電流(A)10
カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V 汚染度2
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
関連キーワード