カテゴリ

  • 測定用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • スズキ(52)
  • ホンダ(35)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • MIYOSHI(小西製作所)(8)
  • TRACO POWER(7)
  • Optibelt(5)
  • シグマ光機(5)
  • バンドー化学(4)
  • 帝金(4)
  • TRUSCO(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • コミネ(2)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(2)
  • Schutzinger(2)
  • イスカル(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pk-80」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汎用プローブ 80PK-9 フルーク(FLUKE)

    汎用プローブ 80PK-9

    フルーク(FLUKE)
    4,498税込4,948特価
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    汎用プローブ
    ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(-40℃~0℃)、±1.1℃(0℃~260℃)
  • 気体プローブ 80PK-24 フルーク(FLUKE)

    気体プローブ 80PK-24

    フルーク(FLUKE)
    39,980税込43,978
    1個
    30日以内出荷
    SureGrip(TM) 気体プローブ
    仕様【シース部】Φ3.175、216長、304ステンレスケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
  • 突刺しプローブ 80PK-25 フルーク(FLUKE)

    突刺しプローブ 80PK-25

    フルーク(FLUKE)
    37,980税込41,778
    1個
    30日以内出荷
    SureGrip(TM) 突刺しプローブ
    仕様【シース部】Φ3.4、102長、316ステンレス【デューティサイクル】1~99%、【デューティサイクル基本確度】代表値1%ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
  • 液浸プローブ 80PK-22 フルーク(FLUKE)

    液浸プローブ 80PK-22

    フルーク(FLUKE)
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    SureGrip(TM) 液浸プローブ
    仕様【シース部】Φ3.175、212長、インコネル600ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
  • 表面プローブ 80PK-3A フルーク(FLUKE)

    表面プローブ 80PK-3A

    フルーク(FLUKE)
    48,980税込53,878
    1個
    30日以内出荷
    K型熱電対
    ケーブル長(m)1.2確度±4.0℃(ANSIMC96.1)
  • パイプクランプ温度プローブ 80PK-10 フルーク(FLUKE)

    パイプクランプ温度プローブ 80PK-10

    フルーク(FLUKE)
    54,980税込60,478
    1個
    30日以内出荷
    K型熱電対
    ケーブル長(m)1確度±1.9℃
  • 堅牢型表面プローブ 80PK-27 フルーク(FLUKE)

    堅牢型表面プローブ 80PK-27

    フルーク(FLUKE)
    98,980税込108,878
    1個
    30日以内出荷
    SureGrip(TM) 堅牢型表面プローブ
    仕様【シース部】Φ7.7、203長、303ステンレスケーブル長(m)1.2耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
  • パイプ・クランプ式温度プローブ 80PK-8 フルーク(FLUKE)

    パイプ・クランプ式温度プローブ 80PK-8

    フルーク(FLUKE)
    52,980税込58,278
    1個
    30日以内出荷
    K型熱電対
    ケーブル長(m)1確度±1.9℃
  • パイプ・クランプ温度プローブ キット 80PK-18 フルーク(FLUKE)

    パイプ・クランプ温度プローブ キット 80PK-18

    フルーク(FLUKE)
    78,980税込86,878
    1個
    30日以内出荷
    K型熱電対
  • 80PK-26 SureGrip(TM) 露出型プローブ フルーク(FLUKE)

    80PK-26 SureGrip(TM) 露出型プローブ

    フルーク(FLUKE)
    32,980税込36,278
    1個
    30日以内出荷
    SureGrip(TM) 露出型プローブ
    仕様【シース部】Φ4.8、203長、304ステンレス【デューティサイクル】1~99%、【デューティサイクル基本確度】代表値1%ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(ANSIMC96.1-1982)
  • FLK-T3000FCK 熱電対温度計 フルーク(FLUKE)

    FLK-T3000FCK 熱電対温度計

    フルーク(FLUKE)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ミニプラグ接続式のK型熱電対プローブに 対応 ITS-90 80PK-1付属 (-40~260℃)
    用途K熱電対温度計仕様【測定カテゴリ】NA付属品80PK-1、磁石ストラップ、電池寸法(mm)160×66×38対応ITS-90、80PK-1付属(-40~260℃)温度(プローブ確度)本体確度には含まれません表示範囲(℃)-200~1372防塵防水性能IP42
  • K型ベルクロ式温度プローブ 80PK-11 フルーク(FLUKE)

    K型ベルクロ式温度プローブ 80PK-11

    フルーク(FLUKE)
    11,980税込13,178
    1個
    30日以内出荷
    K型熱電対
    確度±1.5℃ケーブル長(cm)(リード部)97、(ベルクロ部)49.5
  • 放射温度計 FLUKE-561J フルーク(FLUKE)

    放射温度計 FLUKE-561J

    フルーク(FLUKE)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    放射率補正機能 K型熱電対温度測定機能付き 推奨ケース:C43
    用途放射温度計(K型熱電対付き)付属品80PK-11、ハードケース、単3電池×2種別媒体:ドライエア寸法(mm)176×163×52質量(g)322分解能0.1kPa、【24mA 確度/分解能】測定・供給共に±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)非接触式:-40~550、 K型熱電対:-0~100温度表示最大、最小、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度温度測定基本:非接触式:0℃以下:±(1℃+0.1℃/1℃)、 0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方、K型熱電対:±2.2℃、圧力:フルスケールの±0.025%距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)12:1
  • 赤外線放射温度計 FLUKE-568J フルーク(FLUKE)

    赤外線放射温度計 FLUKE-568J

    フルーク(FLUKE)
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷
    放射率補正機能 。 K型熱電対温度測定機能付き 。 データロギング機能付き 。 3つのボタンで簡単に画面操作可能 。 推奨ケース:C43 。
    用途放射温度計(K型熱電対付き)仕様【D:S比(距離:スポット)】50:1【媒体】ドライエア付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア寸法(mm)176×163×52質量(g)322分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.01kPa温度測定範囲(℃)(非接触式)-40~650(K型熱電対)-270~1372温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
  • 高温測定用放射温度計FLUKE-572-2/J フルーク(FLUKE)

    高温測定用放射温度計FLUKE-572-2/J

    フルーク(FLUKE)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    放射率補正機能 。 K型熱電対温度測定機能付き 。 900℃までの高温測定モデル 。 2点レーザーでスポッドサイズを簡単に確認 。 最小スポット径が1150はなれて19 。 データロギング機能付き 。 3つのボタンで簡単に画面操作可能 。 推奨ケース:C43 。
    用途放射温度計(K型熱電対付き)仕様【D:S比(距離:スポット)】60:1【媒体】ドライエア付属品80PK-1、USBケーブル、ハードケース、単3電池×2、FlukeViewFormsBASICソフトウェア寸法(mm)176×163×52質量(g)322分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa温度測定範囲(℃)(非接触式)-30~900/(K型熱電対)-270~1372温度表示最大、最小、平均、温度差電池単3電池×2保証期間2年確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%基本確度(温度測定)【非接触式】-10℃以下:±3℃、-10℃~0℃:±2℃、0℃以上:±1%または±1.0℃いずれか大きい方【K型熱電対】-270℃~-40℃:±(1℃+0.2℃/1℃)、-40℃~1372℃:±1%または±1.0℃いずれか大きい方
  • ビーズ・プローブ フルーク(FLUKE)

    ビーズ・プローブ

    フルーク(FLUKE)
    12,980税込14,278
    1個
    24日以内出荷
    測定範囲(℃)-40~260RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ワイヤー・キット フルーク(FLUKE)

    延長ワイヤー・キット

    フルーク(FLUKE)
    24,980税込27,478
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応