カテゴリ

  • 測定用品(25)
絞り込み
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • 岩田製作所(24)
  • 東京発条製作所(17)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(12)
  • 三和電気計器(7)
  • 栃木屋(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 三菱ふそう(5)
  • アルス(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 三桂製作所(4)
  • KSフィルター(4)
  • アルスコーポレーション(4)
  • アキュレイト(3)
  • ウイニングボアー(2)
  • VISHAY(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • スエカゲツール(Pro-Auto)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl27」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久性テスト・リード TL27 フルーク(FLUKE)高耐久性テスト・リード TL27フルーク(FLUKE)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
テスト・リード、テストプローブまたはモジュラークリップと組み合わせてご使用ください。
ケーブル長(m)1.5保証期間1年使用環境温度(℃)-20~55ケーブルEPDM絶縁シースカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
フック・クリップ AC280 フルーク(FLUKE)フック・クリップ AC280フルーク(FLUKE)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
Sure Grip(TM) フック・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2付属品赤・黒各1個セットトラスコ品番765-7544最大電流(A)3使用環境温度(℃)-20~55
アリゲーター・クリップ AC220 フルーク(FLUKE)アリゲーター・クリップ AC220フルーク(FLUKE)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
Sure Grip(TM) わに口・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
付属品赤・黒 各1個セット最大電流(A)10使用環境温度(℃)-20~55カテゴリー測定:CAT Ⅲ 1000V、CAT Ⅳ 600V、汚染度2
AC283A SureGrip(TM)ピングラバークリップ フルーク(FLUKE)AC283A SureGrip(TM)ピングラバークリップフルーク(FLUKE)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
99の記録データを名前をつけて保存
用途Sure Grip(TM) ピン・グラバー・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。仕様デューティサイクル:1%~99%付属品赤・黒 各1個セット最大電流(A)1使用環境温度(℃)-20~55基本確度デューティサイクル:代表値1%カテゴリー測定:CAT Ⅱ 1000V、汚染度2
絶縁テストプローブ TP38 フルーク(FLUKE)絶縁テストプローブ TP38フルーク(FLUKE)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:テスト・リードカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
スリム・リーチ・テスト・プローブ TP2 フルーク(FLUKE)スリム・リーチ・テスト・プローブ TP2フルーク(FLUKE)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:DC電流クランプ導体径(mm)測定部:4.5電流レンジ直流:20.99mA、99.9mAカテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
SureGripエレクトロニックテスト・プローブ TP80 フルーク(FLUKE)SureGripエレクトロニックテスト・プローブ TP80フルーク(FLUKE)
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
カテゴリー測定:CAT III 1000V、汚染度2
先端刃型テスト・プローブ TP1 フルーク(FLUKE)先端刃型テスト・プローブ TP1フルーク(FLUKE)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:ジョー導体径(mm)測定部:30突入電流999.9A (100ms実効値)カテゴリー測定:CAT III 1000V、 CAT IV 600V 汚染度2
TP175 TwistGuard テストプローブ フルーク(FLUKE)TP175 TwistGuard テストプローブフルーク(FLUKE)
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:AC/DC電流クランプ最大電流(A)10導体径(mm)測定部:30 (i410)、30 (i1010)電流レンジ直流:400A(i410)、1000A(i1010)カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V
被覆線突刺しクリップ AC89 フルーク(FLUKE)被覆線突刺しクリップ AC89フルーク(FLUKE)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
被覆線突刺しクリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
最大電流(A)5使用環境温度(℃)-20~55基本確度ローパスフィルター :±(2%+40カウント)カテゴリー測定:CAT Ⅲ 1000V、CAT Ⅳ 600V、汚染度2
テストプローブ TP220 フルーク(FLUKE)テストプローブ TP220フルーク(FLUKE)
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Sure Grip(TM) テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様測定部:K型熱電対プローブ・ミニプラグ最大電流(A)10カテゴリー測定:CAT Ⅲ1000V、CAT Ⅳ 600V 汚染度2
バス・バー・クリップ AC87 フルーク(FLUKE)バス・バー・クリップ AC87フルーク(FLUKE)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
バス・バー・クリップ、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
付属品赤・黒 各1個セット最大電流(A)5使用環境温度(℃)-20~55カテゴリー測定:CAT Ⅲ 600V、汚染度2
4mm径テスト・プローブ TP4 フルーク(FLUKE)4mm径テスト・プローブ TP4フルーク(FLUKE)
6,798税込7,478
1個
24日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、汚染度2【測定部】テスト・リードレンジ(直流電圧)600mV,6.000V,60.00V,600.0V,1000V確度【直流電圧】±(0.09%+3カウント);600mV~600V【直流電圧】±(0.15%+2カウント);1000V
圧力校正器  FLUKE-721-3601 フルーク(FLUKE)圧力校正器 FLUKE-721-3601フルーク(FLUKE)
399,800税込439,780
1個
24日以内出荷
ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース寸法(mm)200×110×58ポンプ外付け放射率補正低、中、高圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~690レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
圧力校正器  FLUKE-721-1630 フルーク(FLUKE)圧力校正器 FLUKE-721-1630フルーク(FLUKE)
399,800税込439,780
1個
24日以内出荷
TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)1m付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース寸法(mm)200×110×58ポンプ外付け放射率補正0.10~1.00圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~20684レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
TP175E ランタンチップ付テストプローブ フルーク(FLUKE)TP175E ランタンチップ付テストプローブフルーク(FLUKE)
6,798税込7,478
1個
24日以内出荷
ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V汚染度2【測定部】DC電流クランプ【測定部導体径】64最大電流(A)10レンジ(直流電圧)999.9A、2000A使用環境温度(℃)-20~55
FTP-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブ フルーク(FLUKE)FTP-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブフルーク(FLUKE)
16,980税込18,678
1個
24日以内出荷
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%
圧力校正器  FLUKE-721-3603 フルーク(FLUKE)圧力校正器 FLUKE-721-3603フルーク(FLUKE)
399,800税込439,780
1個
24日以内出荷
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器仕様(24Vループ電力)DC24V付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース寸法(mm)200×110×58ポンプ外付けデータ数99点放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~2068レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
FTPL-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブ フルーク(FLUKE)FTPL-1 SureGrip(TM) ヒューズ付きテストプローブフルーク(FLUKE)
23,980税込26,378
1個
24日以内出荷
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅡ1000V、CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2【媒体】ドライエア分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%
圧力校正器  FLUKE-721-3610 フルーク(FLUKE)圧力校正器 FLUKE-721-3610フルーク(FLUKE)
399,800税込439,780
1個
24日以内出荷
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】1m付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース寸法(mm)200×110×58機能【レベル・スパン】自動・手動ポンプ外付け保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~6894ポート1/8インチNPTメスフレームレート9Hz基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%稼働時間(時間)内臓バッテリ(2時間以上)
検電器 FLUKE-1AC-A2-II フルーク(FLUKE)検電器 FLUKE-1AC-A2-IIフルーク(FLUKE)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器 VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能 数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止 5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ 電源ポタン長押しでブザー音無しモード 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証
仕様(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター付属品単4電池×2寸法(mm)74×23×12先端最大開口20最大電流(A)10保証期間2年材質(チップ)ニッケル・メッキ動作温度(℃)-10~50
一酸化炭素メーター FLUKE-CO-220 フルーク(FLUKE)一酸化炭素メーター FLUKE-CO-220フルーク(FLUKE)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
フルーク(FLUKE)C290 ハードケース
用途一酸化炭素メーター仕様テスト・リード:TL27、TL222、TL224、T5テスター先端最大開口5、115最大電流(A)1電池9V電池(500時間)材質(チップ)ニッケル・メッキ保管温度範囲(℃)0~ 50
アリゲーター・クリップ&ヒューズテストプローブセット AC285-FTP フルーク(FLUKE)アリゲーター・クリップ&ヒューズテストプローブセット AC285-FTPフルーク(FLUKE)
8,998税込9,898
1個
46日以内出荷
大口わに口・クリップ、アダプター・セット、TL222、TL224、TL27テストリードの先端につけてご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATⅢ1000V、CATⅣ600V、汚染度2付属品わに口・クリップ、赤・黒各1個セット、FTP用アダプター4個最大電流(A)10使用環境温度(℃)-20~55
ランターン・チップ・テスト・プローブ TP74 フルーク(FLUKE)ランターン・チップ・テスト・プローブ TP74フルーク(FLUKE)
5,198税込5,718
1個
60日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
仕様【測定カテゴリ】CATIII1000V、CATIV600V汚染度2【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】2m機能【レベル・スパン】自動保証期間1年保存形式JPEGフレームレート9Hz稼働時間(時間)【バッテリ】≧8時間
FLK-A3000FC 交流用電流クランプ・メーター フルーク(FLUKE)FLK-A3000FC 交流用電流クランプ・メーターフルーク(FLUKE)
32,980税込36,278
1個
24日以内出荷
真の実効値 突入電流測定
用途交流用電流クランプ・メーター仕様【測定カテゴリ】CATIV300V/CATIII600V【テスト・リード】TL27、TL222、TL224、T5テスター付属品電池質量(g)283先端30AWG~14AWGのケーブルに突刺し可能最大電流(A)5寸法(cm)18.6×7.49×3.55交流電流(A)(レンジ)400防塵防水性能IP30材質(チップ)ステンレス