46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
種類難燃ケーブル
1本
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。 従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。 高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。 吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。 吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。 吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。 環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。 吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)(条件25℃ 95%RH以上) 厚さ(mm)2 再生時乾燥温度(℃)80以下 周囲温度(℃)-30~90 取付方式ドライキーパー(A4/A5L/A5)を付属の粘着シール式フックを用いて盤等の筐体に取り付けてください。付属の結露インジケータは筐体内部の必要な位置に貼り付けてください。
1枚ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
1組
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工パワーシステムズドライキーパー
エコ商品
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。 仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
58,980 税込64,878
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズドライキーパー
エコ商品
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。 仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
289,800 税込318,780
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズドライキーパー
エコ商品
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。 仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
75,980 税込83,578
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズドライキーパー
エコ商品
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。 仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
84,980 税込93,478
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズドライキーパー
エコ商品
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。 仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
99,980 税込109,978
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズドライキーパー
エコ商品
優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。 仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
99,980 税込109,978
16日以内出荷

除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。 吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。 環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)他 温度(℃)(設置可能)-30~90、(再生可能)80以下 特性・除湿力はシリカゲル以上で、優れた結露防止性能を有しています。・吸湿と放湿の可逆性能を持つ調湿シートです。・環境負荷物質を含まず、一般ゴミとして廃棄できます。
1パック(10枚)ほか
8,260 税込9,086
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

古河電工パワーシステムズエフコテープ2号
エコ商品
日本国内内線規定に適用して、JCAA-Dー004規格品です。世界各国でも高い評価を得ています。33kV以下各種ゴム・プラスチック被覆ケーブルの絶縁処理として使用します。自己融着性絶縁テープ=エフコ2号です。
用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁と補修用 仕様耐オゾン性:良好、耐トラッキング性:良好 幅(mm)20 厚さ(mm)0.5 長さ(m)10 伸び(%)常温:450 粘着力(N/20mm)30 体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃) 引張強度(N/mm2)常温:4 テープ自己融着テープ RoHS指令(10物質対応)対応 防水性良好 絶縁破壊強度(kV/mm)30
1巻
489 税込538
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズパワージェル
エコ商品
半透明・無臭のシリコーン材質で、抜群の密着力で防水と絶縁が可能。施工部の目視や解体が可能。
用途通電する各種ボックス、センサー、カメラなどの防水と絶縁。 仕様シリコン/解体可能/絶縁と防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
17,980 税込19,778
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(分岐・耐火)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
46,980 税込51,678
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(両分岐)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
35,980 税込39,578
4日以内出荷

3-1 アイラップ(分岐) 古河電工パワーシステムズ 動画あり
古河電工パワーシステムズアイラップ(分岐)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
13,980 税込15,378
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(分岐)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
38,980 税込42,878
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズUテープ(絶縁テープ)
エコ商品
電力ケーブルに対して、絶縁処理を目的として使用する。使用後は保護としてSテープを使用する。関西電力管内で使用することが多いです。
用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁用。 仕様絶縁用テープ/処理後保護(Sテープ)使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
599 税込659
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズエフコテープ1号
エコ商品
エフコテープ2号の充填用で、ブチルゴムを主成分とした粘着材をテープ状にした自己融着テープです。
用途電力ケーブルの接続部や分岐部での段差や2号が巻きにくい部分への補完。 仕様自己融着テープ(自己融着性:良好)/2号の充填用 幅(mm)20 厚さ(mm)1 長さ(m)5 硬さ31(針入度) 伸び(%)常温:1000以上、加熱老化後:1000以上 体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃) 引張強度(N/mm2)常温:0.5、加熱老化後:0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁破壊強度(kV/mm)30
1巻
849 税込934
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(直線・耐火)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
15,980 税込17,578
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(直線)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
8,698 税込9,568
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(多分岐)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
26,980 税込29,678
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(直線)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
18,980 税込20,878
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(直線・耐火)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
39,980 税込43,978
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(直線・耐火)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
24,980 税込27,478
4日以内出荷

FPG400E パワージェル 古河電工パワーシステムズ 動画あり
古河電工パワーシステムズパワージェル
エコ商品
半透明・無臭のシリコーン材質で、抜群の密着力で防水と絶縁が可能。施工部の目視や解体が可能。
用途通電する各種ボックス、センサー、カメラなどの防水と絶縁。 仕様シリコン/解体可能/絶縁と防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
9,998 税込10,998
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ 分岐接続部
カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
1組
9,698 税込10,668
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工パワーシステムズアイラップ(直線)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(分岐・耐火)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
62,980 税込69,278
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(多分岐)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(分岐)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
23,980 税込26,378
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップミニ(松葉接続)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途シート巻工法の簡単施工で、地中埋込・トンネル・屋外などの照明に使用可能。600V電力ケーブルの絶縁と防湿が可能。 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(直線・多心用)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
6,998 税込7,698
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(直線・多心用)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
5,298 税込5,828
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(分岐・耐火)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
24,980 税込27,478
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(直線・多心用・耐火)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
9,998 税込10,998
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(直線・多心用・耐火)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
13,980 税込15,378
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズバルコテープ(幅20)
エコ商品
電力ケーブルに対して、優れた防水と保護性能をが有ります。砂塵の保護、外部からの傷防止、防水などの特徴があります。
用途電力ケーブルや電線接続部の絶縁処理後の保護と防水。シース材損傷部の補修。カバーやケースなどの保護と防水。 仕様耐オゾン性:良好 幅(mm)20 厚さ(mm)1 長さ(m)10 機能防水・補修・傷防止 伸び(%)500 粘着力(N/20mm)100(重ね合わせ) 耐油性良好 引張強度(N/mm2)8 耐候性良好 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性良好
1巻
2,698 税込2,968
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズケーブルシース・絶縁体剥取工具
エコ商品
この工具は1本で無駄のない刃の突き出しと絶妙な角度調整ができることにより、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルのほとんどのサイズのシースと絶縁体を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの中間・端末を処理する際に怪我のしやすい作業に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途この工具は電力ケーブルを処理する際、ケーブルシース及び絶縁体剥ぎ取り専用に使用します。 仕様高圧ケーブルのシースと絶縁体を剥ぎ取る RoHS指令(10物質対応)対応
1組
199,800 税込219,780
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズ外導剥取工具
エコ商品
輪切りと斜め切りの2種類の作業を1本の工具に集約し、6600V・22kV・33kV用電力ケーブルの外部半導電層を簡単に剥ぎ取ることができます。電力ケーブルの重要な部分に対して、安定的な施工ができ、時間短縮・管理の簡素化と高品質な商品提供をサポートします。
用途高圧電力ケーブルはET(2層同時押出)とEE(3層同時押出またはフリーストリッピングタイプ)の2種類があります。この工具はEEケーブルの外部半導電層の剥ぎ取り専用に使用します。 仕様高圧ケーブルの外導の高品質な作業を提供する、高圧工事の必需品 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
74,980 税込82,478
16日以内出荷

古河電工パワーシステムズSテープ(保護テープ)
エコ商品
電力ケーブルに対して、Uテープの絶縁処理後の保護として使用する。関西電力管内で使用することが多いです。
用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部のUテープ(絶縁)に対する保護用。 仕様Uテープの保護用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
899 税込989
4日以内出荷