「はんだメッキ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:バヨネット コンタクト メッキ:金
アズワン品番65-1640-64
1個
¥4,098
税込¥4,508
10日以内出荷
仕様プラグ TINI Q-G パネル 3ポール コンタクト数:3 種別:プラグ コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:TB シリーズ Tini Q-G SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:ニッケル 色:ブラック コネクタ 色:ブラック コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト 終端:はんだ 定格電流:5A 材質:真鍮 ニッケルメッキ 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウト直径:10.7mm 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:125V 動作電圧:125V
アズワン品番65-1613-75
1個
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
仕様製品群:Micro-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-2 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-2
アズワン品番65-1614-61
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
仕様コネクタ FREE MALE 9WAY 製品群:Multi-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:- コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-9 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:20-9 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-53
1個
¥5,598
税込¥6,158
10日以内出荷
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-4 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-43
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:12-2 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:12 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:12-2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-47
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:12-3 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:12 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:12-3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-55
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
仕様製品群:- 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:12-3 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:12 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:12-3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-49
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-3 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-3 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-41
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-2 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-39
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様製品群:Multi-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:12-2 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:12 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:12-2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1460-58
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
仕様製品群:Multi-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-4 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-57
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-6 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-6 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-46
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-2 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:20-2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-40
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
仕様コンタクト数:2 種別:ジャック ピン 直径:6.35mm コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:パネル コンタクト 終端:はんだ 外寸 / 高さ:60mm 材質:ニッケルメッキ真鍮仕上げ 最大動作温度:65ーC 最低動作温度:-20ーC パネル 厚さ:31.75mm
アズワン品番65-1419-91
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
仕様コネクタ FREE メス 9WAY 製品群:Multi-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-9 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-9 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-52
1個
¥8,198
税込¥9,018
10日以内出荷
仕様コネクタ FREE メス 5WAY 製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-5 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-5 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-38
1個
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
仕様コネクタ FREE メス 4WAY 製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ インサートタイプ:20-4 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:20 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:20-4 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1613-37
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
関連キーワード