2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズMICRO-CON-X 定格電圧(V)600 端子種別はんだ 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート 接合型スナップイン
1個
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様Switchcraft MEGA-CON-X Series Connectors. Switchcraft MEGA-CON connectors are cable and panel mount 31 way connectors suitable for medical、 lighting、 marine and general electronic applications that demand a reliable field installable connector solution. Quick mating bayonet connection and gold plated connector contacts in a thermoplastic shell feature throughout the range. Gold plated connector contacts Bayonet quick mating connection 300 Connector mating cycles Rated at 600V、 up to 2.3A (contact size dependant) Temperature range -40 → +115 ° C Solder cup contacts シリーズMEGA-CON-X 定格電圧(V)600 端子種別はんだ 定格電流(A)2.3 材質(ハウジング)ナイロン コンタクト数31 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード