3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数 = 5。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。色 = 黒。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛ダイキャスト。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = 85℃。AAAシリーズ'Q-G'ツイストケーブルコネクタ. Switchcraft社のプレミアムクラスのXLRコネクタです。ユーザーにシンプルなツイストオンソリューションを提供します。AAAシリーズは、幅広いオーディオ、通信、及び医療用途に適しています。. 黒いプラスチック又は金属製バックシェル付き 組み立て部品は2個だけ 使いやすいツイストオンハンドルにより、組み立て時間を短縮 堅牢なストレインリリーフは幅広いケーブル径に対応 銅合金、銀めっき変色防止ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

極数 = 5。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 銅合金。結線方法 = はんだ。定格電流 = 4A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

極数 = 5。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛。結線方法 = はんだ。定格電流 = 4A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

関連カテゴリ