6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様UL、E-326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型で簡単に取り付け可能 長さ(mm)4.9 高さ(mm)2.7 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 回路構成シングル 実装タイプ表面実装 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35 ピーク逆電流(μA)100 ピーク順方向電圧(V)1 ピーク平均順方向電流(mA)800
1箱(20個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様UL、E-326243. GBU601~GBU607、6 A 単相ブリッジ整流器、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 1500 V rmsの高いケース絶縁性 耐高サージ電流 標準的な逆電流: 0.1 μA未満 長さ(mm)22.3 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 回路構成シングル 実装タイプスルーホール ピーク逆繰返し電圧(V)100 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)175 ピーク逆電流(μA)500 ピーク順方向電圧(V)1.1 ブリッジタイプ単相 静電容量(pF)ジャンクション:211
1セット(20個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型パッケージ 自動位置決めに最適 長さ(mm)4.9 幅(mm)4 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 回路構成シングル 実装タイプ表面実装 ピーク逆繰返し電圧(V)400 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30 ピーク逆電流(μA)100 ピーク順方向電圧(V)1 ピーク平均順方向電流(mA)800
1箱(100個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

仕様UL、E-326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBSシリーズ、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 小型で簡単に取り付け可能 長さ(mm)4.9 高さ(mm)2.7 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 回路構成シングル 実装タイプ表面実装 ピーク逆繰返し電圧(V)800 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35 ピーク逆電流(μA)100 ピーク順方向電圧(V)1 ピーク平均順方向電流(mA)800
1箱(20個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様UL、E-326243. GBU801~GBU807、8 A 単相ブリッジ整流器、Taiwan Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装に最適 1500 V rmsの高いケース絶縁性 耐高サージ電流 標準的な逆電流: 0.1 μA未満 長さ(mm)22.3 高さ(mm)18.8 ピン数(ピン)4 ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション 動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 回路構成シングル 実装タイプスルーホール ピーク平均順方向電流(A)8 ピーク逆繰返し電圧(V)100 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)200 ピーク逆電流(μA)500 ピーク順方向電圧(V)1.1
1セット(20個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

仕様UL E-326854. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DBLSシリーズ、Taiwan Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 自動位置決めに最適 成形プラスチック技術を使用した信頼性の高い低コスト構造 耐高サージ電流 寸法(mm)8.51×6.5×2.6 高さ(mm)2.6 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 回路構成シングル 実装タイプ表面実装 ピーク平均順方向電流(A)2 ピーク逆繰返し電圧(V)1000 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50 ピーク逆電流(μA)10 ピーク順方向電圧(V)1.15
1箱(25個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

関連カテゴリ