カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • ディスクリートその他関連用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR
  • モノタロウ(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(6)
  • 新電元(3)
  • VISHAY(6)
  • DiodesZetex(2)
  • SEMITEC(1)
  • エーモン(1)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • onsemi(5)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • DFRobot(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1n4007」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
整流ダイオード 1kV/1A TAIWAN SEMICONDUCTOR整流ダイオード 1kV/1ATAIWAN SEMICONDUCTOR
109税込120
1個
当日出荷
一般整流用ダイオードガラスパッシベーションチップジャンクション高電流能力、低VF高信頼性高いサージ電流能力低電力損失、高効率IEC61249-2-21に準拠したハロゲンフリー
仕様●取り付け方式:スルーホール●パッケージ/ケース:DO-41●逆電圧:1000V●順電流:1A●構成:Single●順電圧:1V●最大サージ電流:30A●逆電流:5μA●動作温度範囲:-55℃~+150℃アズワン品番67-0394-63
Taiwan Semiconductor 整流ダイオード TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor 整流ダイオードTAIWAN SEMICONDUCTOR
1,698税込1,868
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷