カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フルプラ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,913)
- MAZDA(マツダ)(216,610)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,797)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,744)
- Panasonic(パナソニック)(29,490)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- フルプラ
- 2ページ目
2ページ目: フルプラのすべての商品

ダイヤスプレーロングスウィング
フルプラ(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷材質ポリプロピレン、PET容量(mL)500高さ(mm)232ノズル長(mm)180使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液底径(Φmm)94危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
自動安全弁セット500kpa
フルプラ(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷噴霧器 No.5501、5701、7400、7450、7500、7550、7560、7700、7710、7720、7760、7800用の自動安全弁セット部品です。適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7450、No.7500、No.7550、No.7560、No.7700、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800
ダイヤスプレーロングピストル
フルプラ(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。容量(mL)500質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×270×240危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーロングスウィング
フルプラ(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など色白容量(mL)1000高さ(mm)281ノズル長(mm)180底径(Φmm)120危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
スプレー(オートクレーブ対応)
フルプラ(1件のレビュー)¥2,495税込¥2,7451個当日出荷オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。 消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。材質[容器・ピストル]PP(ポリプロピレン)、[ホース]シリコン容量(mL)500アズワン品番2-7625-01噴霧量(mL)1(1回の操作)
ノズルパイプセット(45cm)
フルプラ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷No.5200、8740、8760用ノズルパイプセッです。適合本体No.5200、No.8740、No.8760アズワン品番64-6732-36
2頭式ノズルセット(L型回転部固定ナット付)
フルプラ(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷噴霧器 No.7560、7720、7760、7800の2頭式ノズルセットです。適合本体No.7560、No.7720、No.7760、No.7800
タンクシールパッキング
フルプラ(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷噴霧器 4L以上のNo.7000シリーズ、8000シリーズ、5501、5701用のタンクシールパッキングです。適合本体4L以上のNo.5501、No.5701、No.7000シリーズ、No.8000シリーズ外径(Φmm)57.7
ジェットオイラー ベビー型
フルプラ¥139税込¥1531個翌々日出荷から3日以内出荷やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。ボトルの材質にこだわり使いやすさを追求したフルプラならではの高品質オイラー。ご注文により中栓が付けられます。質量(g)30ボトル径(Φmm)60全高(cm)22危険物の類別非危険物
スウィング LN500
フルプラ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー付属品ノズル材質ペット、真鍮など色透明容量(mL)500高さ(mm)247ノズル長(mm)180材質(ノズル)真鍮(クロームメッキ)材質(内容器)ペット底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
570用部品 ピストル本体セット
フルプラ(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷No.570 ロングショルダーのピストル本体セットです。適合本体No.570アズワン品番64-6732-16
ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器用伸縮ノズル
フルプラ(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。用途園芸用。材質ノズル:ステンレス(SAS304)
ジェットオイラースター横型
フルプラ(4件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷材質ポリエチレン色ブルー容量(mL)180高さ(mm)140質量(g)31タイプスター横ノズル長(mm)87底径(Φmm)58危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングショルダー
フルプラ(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。 4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。 肩掛けバンド付きです。用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧に付属品スポイトトラスコ品番200-3932材質本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ホース:エラストマー、ベルト:ポリ塩化ビニール(布芯入り)幅(mm)105色アイボリー・グリーン容量(mL)2700高さ(mm)230質量(g)440奥行(mm)180ノズル長(mm)180吐出量(mL)0.95危険物の類別非危険物
ジェットオイラー角型
フルプラ¥249税込¥2741個当日出荷トラスコ品番297-2824材質ポリエチレン色ブルー容量(mL)350高さ(mm)236質量(g)47タイプ角型ノズル長(mm)120底面サイズ(mm)84×74
ダイヤスプレー食品用ピストルスプレー
フルプラ¥13,980税込¥15,3781ケース(12個)当日出荷食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。 分析試験成績書が確認できます。用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約1mLトラスコ品番200-3931材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ幅(mm)95色アイボリー容量(mL)500高さ(mm)214質量(g)108奥行(mm)127アズワン品番64-4201-26危険物の類別非危険物
自動安全弁セット400kpa
フルプラ¥399税込¥4391個当日出荷噴霧器 No.5200、8241、8261、8740、8744、8760、8766用の自動安全弁セット部品です。適合本体No.5200、No.8241、No.8261、No.8740、No.8744、No.8760、No.8766アズワン品番64-6731-92
フルプラオイラー ミシン型
フルプラ¥99税込¥1091個翌々日出荷から3日以内出荷やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。ボトルの材質にこだわり使いやすさを追求したフルプラならではの高品質オイラー。ご注文により中栓が付けられます。質量(g)7ボトル径(Φmm)37全高(cm)9.8危険物の類別非危険物
504ロングノズルセット(兼504、520、530、570用)
フルプラ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷No.504、520、530、570のロングノズルセットです。適合本体No.504、No.520、No.530、No.570口径(Φmm)(噴霧)0.45パイプ長(mm)180アズワン品番64-6732-12
ポンプシリンダーセット
フルプラ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷No.7400、7450、8241、8740、8744、8760、8766用のポンプシリンダーセットです。適合本体No.7400、No.7450、No.8241、No.8740、No.8744、No.8760、No.8766全長(cm)27アズワン品番64-6732-31
ノズルパッキング
フルプラ¥179税込¥1971個当日出荷噴霧器 No.5501、5701、7400、7500、7700用のノズルパッキングセット部品です。適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7500、No.7700アズワン品番64-6732-26
ロングノズルシースルー
フルプラ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷使いやすくて、充分な圧力でよい霧。安心して使える安全弁装置付き。 ステンレス製の25cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がります。 霧の角度が調整できます。直射OK! ポンプをはずすだけで液の注入ができる。 安心して使える安全弁装置付き。 液量が見えるシースルータンク。 タンクの耐圧性を充分に高めた新設計の耐圧強化支柱構造。 タンク内の液はほとんど残らず噴霧できる構造です。 ノズルパイプはステンレス製で軽くて丈夫。 主要部は高強度樹脂製で耐久性に優れる。用途園芸用、観賞植物の殺虫・殺菌剤の散布、潅水に質量(g)510タンク容量(L)1幅(cm)39寸法(Φmm)タンク:128全高(cm)27.5ノズル長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ホース部セット5L用
フルプラ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷No.7550、7560用のホース部セットです。適合本体No.7550、No.7560長さ(m)5アズワン品番64-6731-89
ポンプ部シャフトセット
フルプラ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷No.5501、7500、7550、7560用のポンプ部シャフトセットです。仕様5L用適合本体No.5501、No.7500、No.7550、No.7560アズワン品番64-6732-32
ダイヤスプレーロングアルファ
フルプラ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質本体:ポリプロピレン(PP)容器:ポリエチレン(PE)ノズル:ステンレス容量(mL)1000質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×290×310危険物の類別非危険物