絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

フルプラ

フルプラのページです。フルプラは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在227件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 フルプラ
所在地〒110-0016 東京都台東区台東3丁目11番6号
227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクセレント 500 フルプラ

    エクセレント 500

    フルプラ(97件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
    用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)500高さ(mm)223.5質量(g)120ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)95
  • エクセレント1000 フルプラ

    エクセレント1000

    フルプラ(43件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
    用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)1000高さ(mm)282底径(Φmm)104材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)145ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。危険物の類別非危険物
  • ジェットオイラー 400mLタイプ フルプラ

    ジェットオイラー 400mLタイプ

    フルプラ(28件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
    用途油の他に、水・薬品・接着剤など。容量(mL)400材質ポリエチレン高さ(mm)282質量(g)50タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)76危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルプラオイラー ミシン型 フルプラ

    フルプラオイラー ミシン型

    フルプラ(33件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    ●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●油の他に、水・薬品に適しています。
    容量(mL)35トラスコ品番293-9142材質ポリエチレンブルー高さ(mm)98質量(g)7タイプミシン型ノズル長(mm)52先端穴径(mm)0.5底径(Φmm)37危険物の類別非危険物
  • ジェットオイラー スーパー型 フルプラ

    ジェットオイラー スーパー型

    フルプラ(50件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
    容量(mL)180材質ポリエチレン、真鍮高さ(mm)156質量(g)36タイプスーパー型ノズル長(mm)90底径(Φmm)58ノズル形状ストレート危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレー フルプラ

    ダイヤスプレー

    フルプラ(23件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
    容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)1081目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
  • ジェットオイラー 300mLタイプ フルプラ

    ジェットオイラー 300mLタイプ

    フルプラ(13件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
    容量(mL)300材質ポリエチレン高さ(mm)220質量(g)37.5タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットオイラー ベビー型 フルプラ

    ジェットオイラー ベビー型

    フルプラ(30件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。
    材質ポリエチレン高さ(mm)220質量(g)30タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル フルプラ

    ジェットオイラー ニュースーパー真鍮ノズル

    フルプラ(23件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
    材質ポリエチレン、真鍮タイプニュースーパー型ノズル長(mm)85ノズル形状先曲り危険物の類別非危険物
  • オイルジョッキ 2リッター フルプラ

    オイルジョッキ 2リッター

    フルプラ(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    オイルなど液体の移し替えに適しています。
    質量(g)280容量(L)2本体寸法(mm)300×144×295ノズル長(mm)140危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレー(スウィング) フルプラ

    ダイヤスプレー(スウィング)

    フルプラ(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
    容量(mL)500材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)Φ95×2031目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットオイラー携帯用油さし フルプラ

    ジェットオイラー携帯用油さし

    フルプラ(11件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。 真鍮パイプを引き出してご使用下さい。 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
    材質ポリエチレン、真鍮イエロー危険物の類別非危険物
  • ハンディスプレー フルプラ

    ハンディスプレー

    フルプラ(15件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    容量(mL)500材質ポリエチレン、ポリプロピレン1目盛(mL)50口径(Φ)18材質(ノズル)ポリプロピレン本体高さ(mm)211材質(内容器)ポリエチレン底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ダイヤスプレー(ピストル) フルプラ

    ダイヤスプレー(ピストル)

    フルプラ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
  • オイルジョッキ1リッター フルプラ

    オイルジョッキ1リッター

    フルプラ(9件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    オイルなど液体の移し替えに適しています。
    付属品こし網容量(L)1本体寸法(mm)275×114×250ノズル長(mm)140先端ノズル径(Φmm)13質量(g)185危険物の類別非危険物
  • プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル フルプラ

    プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル

    フルプラ(21件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。
    型式肩掛式種類蓄圧式材質(ホース)エラストマー(TP)材質(タンク)ポリエチレン(PE)ノズル一頭口
  • ポリジョッキ フルプラ

    ポリジョッキ

    フルプラ(6件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ●握りやすい取手です。 ●液体などの移し替えに便利です。 ●バランスよく注入できるノズルです。
    材質ポリエチレン仕様ふた・こし網なし取っ手一体成形タイプフタなし口径(Φ)13
  • スウィング SN500 フルプラ

    スウィング SN500

    フルプラ(7件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
    容量(mL)500材質ペット、真鍮など透明高さ(mm)2111目盛(mL)50材質(ノズル)ポリプロピレン材質(内容器)ペット底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ジェットオイラーピストル型 フルプラ

    ジェットオイラーピストル型

    フルプラ(22件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    容量(mL)500材質ポリプロピレン、ポリエチレンイエロー高さ(mm)218質量(g)117タイプピストルオイラーノズル長(mm)85底径(Φmm)95危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤスプレースウィング500 フルプラ

    ダイヤスプレースウィング500

    フルプラ(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
    容量(mL)500材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液質量(g)1021目盛(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレー エクセレントロングノズル フルプラ

    ダイヤスプレー エクセレントロングノズル

    フルプラ(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    有機溶剤系の液が噴霧できます。
    用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・染み抜き剤などの噴霧にノズル長(mm)180幅(mm)269使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレークリア フルプラ

    ダイヤスプレークリア

    フルプラ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
    材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET危険物の類別非危険物
  • ジェットオイラー(角型) フルプラ

    ジェットオイラー(角型)

    フルプラ(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
    容量(mL)350材質ポリエチレン高さ(mm)236質量(g)47タイプ角型ノズル長(mm)120底面サイズ(mm)84×74危険物の類別非危険物
  • ダイヤ スプレー 食品用 No.511 フルプラ

    ダイヤ スプレー 食品用 No.511

    フルプラ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水・醤油・食酢・お酒・ワインその他、調理・食品関係の用途にご使用ください。食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合しています。ハンドルが長く指が多くかかるので、握りやすく手が疲れません。フルプラが独自に開発したシリンダーが、10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかり、ハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
    材質本体 ポリプロピレン/ボトル ポリエチレン寸法(mm)【底寸×高さ】Φ95×214容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレー ヨーデル フルプラ

    ダイヤスプレー ヨーデル

    フルプラ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    容量(mL)500イエロー危険物の類別非危険物
  • プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラ

    プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル

    フルプラ(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
    用途園芸用種類蓄圧式型式肩掛式材質(タンク)ポリエチレン(PE)材質(ノズル)ステンレス(SUS304)材質(ホース)エラストマー(TP)
  • 交換用ノズル フルプラ

    交換用ノズル

    フルプラ(9件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    エクセレントシリーズの交換用ノズルです。
  • 有機溶剤系プレッシャー式噴霧器 フルプラ

    有機溶剤系プレッシャー式噴霧器

    フルプラ(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。
    用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。幅(mm)187ノズル長(mm)45使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
  • ポリジョッキノズル フルプラ

    ポリジョッキノズル

    フルプラ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    全て国内生産で高い品質を保持しています。
    トラスコ品番126-1694危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • プレッシャー式噴霧器エンプラ製ショートノズル付 単頭式ノズル フルプラ

    プレッシャー式噴霧器エンプラ製ショートノズル付 単頭式ノズル

    フルプラ(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    ショーとノズルのスタンダードなモデル。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。 安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) 霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK! 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
    種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)450タンク寸法(mm)径:180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25cmノズルセット フルプラ

    25cmノズルセット

    フルプラ(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    No.4130用の25cmノズルセットです。
    適合本体No.4130アズワン品番64-6732-01
  • ジェットオイラースター 縦型 フルプラ

    ジェットオイラースター 縦型

    フルプラ(5件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    柔らかな肉厚ビンで復元性抜群です。
    容量(mL)180底径(Φmm)58
  • ダイヤスプレースウィング フルプラ

    ダイヤスプレースウィング

    フルプラ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    容量(mL)1000材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など寸法(mm)Φ120×245高さ(mm)2451目盛(mL)100底径(Φmm)120危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ノズル先端部セット フルプラ

    ノズル先端部セット

    フルプラ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ダイヤスプレー 噴霧器 No.8744、8766の先端部ノズル部品のセットです。
    適合本体No.8744、No.8766アズワン品番64-6732-05
  • ダイヤスプレーロングスウィング フルプラ

    ダイヤスプレーロングスウィング

    フルプラ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    容量(mL)500材質ポリプロピレン、PET高さ(mm)232ノズル長(mm)180使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液底径(Φmm)94危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル フルプラ

    ノズル

    フルプラ(6件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    質量(g)70
  • マーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレー フルプラ

    マーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレー

    フルプラ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    次亜塩素酸ナトリウム配合薬液、次亜塩素酸水(酸性)、アルカリ電解水、アルカリ性洗剤、リモネン配合洗浄剤などウィルスの除菌剤・消臭用薬品・業務用クリーナーの噴霧に。主要部品を耐薬品性に優れた高機能樹脂で構成した、業務用薬品が噴霧できるスプレーです。新開発のピストンは、ピストンスプリングをシリンダー外部に設置した構造なので、薬液から影響を受けず耐久性に優れます。遮光性ボトルを採用。紫外線による薬液への影響を防ぎます。
    用途業務用薬品の噴霧に。危険物の類別非危険物
  • ポリジョッキー フルプラ

    ポリジョッキー

    フルプラ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ダイヤスプレーロングスウィング フルプラ

    ダイヤスプレーロングスウィング

    フルプラ(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    容量(mL)1000材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など高さ(mm)281ノズル長(mm)180底径(Φmm)120危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類