オイルなど液体の移し替えに適しています。
質量(g)280
容量(L)2
本体寸法(mm)300×144×295
ノズル長(mm)140
危険物の類別非危険物
●握りやすい取手です。
●液体などの移し替えに便利です。
●バランスよく注入できるノズルです。
材質ポリエチレン
仕様ふた・こし網なし取っ手一体成形
色白
タイプフタなし
口径(Φ)13
オイルなど液体の移し替えに適しています。
付属品こし網
容量(L)1
本体寸法(mm)275×114×250
ノズル長(mm)140
先端ノズル径(Φmm)13
質量(g)185
危険物の類別非危険物
関連キーワード