使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
容量(mL)500
材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
質量(g)102
1目盛(mL)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

振り子式スプレー
モノタロウ
¥399
税込¥439
容量(mL)1000
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など
寸法(mm)Φ120×245
色白
高さ(mm)245
1目盛(mL)100
底径(Φmm)120
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
容量(mL)300
材質(ビン)PET/(本体)PP/(ノズル)ニッケルメッキ、真鍮
仕様透明ボトル
色レッド
高さ(mm)176
1目盛(mL)100
底径(Φmm)90
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
モノタロウ
¥379
税込¥417
有機溶剤系液体の噴霧に。
多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい。
エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。
ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)1000
高さ(mm)282
底径(Φmm)104
材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)145
ノズル長(mm)80
材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)特殊ポリエチレン
使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。
危険物の類別非危険物
関連キーワード