19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルプラ製品7000シリーズスプレー専用のノズルパイプです。伸縮式ノズル(ステンレス)でサビずに伸縮が滑らかです。
用途園芸用。 材質ノズル:ステンレス(SAS304)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラ 動画あり
より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用 種類蓄圧式 型式肩掛式 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ノズル)ステンレス(SUS304) 材質(ホース)エラストマー(TP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)108 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショーとノズルのスタンダードなモデル。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。 安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) 霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK! 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)450 タンク寸法(mm)径:180 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷

ダイヤスプレー 噴霧器 No.8744、8766の先端部ノズル部品のセットです。
適合本体No.8744、No.8766 アズワン品番64-6732-05
1個
639 税込703
当日出荷

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)500 高さ(mm)223.5 質量(g)120 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 底径(Φmm)95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押しても引いても霧がでる・連続噴霧 一回の往復操作で10ml噴霧 持ちやすく散布しやすい人間工学的な設計です。 押した時、引いた時も大変軽く霧が出ます。 ノズルをゆるめると霧の角度80°から直射に変えられます。 直射にすると約7m噴出します。 ノズルパイプは軽くて丈夫なステンレス製。
容量(mL)1700 ノズル長(mm)30 材質(ノズル)ステンレス
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm)Φ95×203 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キレの良い細かい霧で、ホルモン剤散布に最適です。紫外線防止剤入のタンクになります。
用途家庭園芸など。野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布 トラスコ品番126-0155 材質タンク:ポリエチレン、ノズルパイプ:ガラス繊維強化ポリプロピレン、ノズル:真鍮、ホース:ポリ塩化ビニル 幅(mm)140 高さ(mm)350 奥行(mm)145 容量(L)1 最高圧力(MPa)0.4 ホース長さ(m)1.2 ノズル長(mm)500 ノズル一頭口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

長く支持されているプレッシャー式噴霧器のロングセラー商品です。
用途家庭園芸など。 付属品スポイト トラスコ品番126-3231 材質本体:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮 幅(mm)120 高さ(mm)320 奥行(mm)330 容量(L)1000 最高圧力(MPa)1 ノズル長(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

高所・遠所の散布に最適です。64cm~150cmのエンプラ製伸縮ノズルです。家庭園芸など。
種類プレッシャー式 商品番号126-1712 ノズル長(mm)640~1500 ノズル二頭式 アズワン品番64-6732-13
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

容量(mL)500 材質ポリプロピレン、PET 高さ(mm)232 ノズル長(mm)180 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 底径(Φmm)94 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

No.5701、7700用のホース部セットです。
長さ(m)2 適合本体No.5701、No.7700 アズワン品番64-6731-90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 幅(mm)187 ノズル長(mm)45 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)