ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。
ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)Φ95×203
1目盛(mL)50
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ハンドスプレー PPボトル
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。
消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。
アズワン品番2-7625-01
材質[容器・ピストル]PP(ポリプロピレン)、[ホース]シリコン
容量(mL)500
噴霧量(mL)1(1回の操作)
1個
¥2,495
税込¥2,745
当日出荷
エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。
霧の角度が調整できます。直射OK!
ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。
瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。
ホースも掛けられるノズルホルダー付。
ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。
安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。
加圧が軽く耐久性のあるポンプです。
タンクの色は白く内部の液が見えます。
用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。
高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!!
石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。
ノズル長(cm)最長150(3段式)
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすいハンドル操作でどんな角度でも霧がでます。
用途家庭園芸・消毒など。
アイロンかけ
衣類のシワのばし
質量(g)135
材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ペット(PET)、吸上ホース:シリコンゴム
容量(mL)1000
幅(mm)123
奥行(mm)104
高さ(mm)270
危険物の類別非危険物
使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
容量(mL)500
材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
質量(g)102
1目盛(mL)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206
危険物の類別非危険物
関連キーワード