カテゴリ
- 農業機械(13)
- 手動式噴霧器(13)
- スプレー・オイル・グリス(22)
- スプレーボトル(22)
絞り込み
ブランド
- フルプラ
- モノタロウ(26)
- セフティー3(29)
- いけうち(25)
- カクダイ(18)
- タカギ(20)
- アズワン(10)
- 永田製作所(15)
- 工進(44)
- 本多電子(1)
- 日本機電(1)
- 扶桑精機(83)
- 麻場(81)
- メディアカバーマーケット(68)
- アネスト岩田(33)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- TAMIYA(タミヤ)(29)
- ダリヤ(マルハチ産業)(26)
- ワーナーケミカル(26)
- エスコ(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「霧」の検索結果

エクセレント 500
フルプラ(99件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)500高さ(mm)223.5質量(g)120ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)95
ダイヤスプレー
フルプラ(24件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。材質ポリプロピレン、ポリエチレン容量(mL)500質量(g)1081目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
ダイヤスプレー(スウィング)
フルプラ(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)Φ95×203容量(mL)5001目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディスプレー
フルプラ(15件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷材質ポリエチレン、ポリプロピレン色白容量(mL)5001目盛(mL)50口径(Φ)18材質(ノズル)ポリプロピレン本体高さ(mm)211材質(内容器)ポリエチレン底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ダイヤスプレースウィング500
フルプラ(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム容量(mL)500質量(g)1021目盛(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
ダイヤスプレークリア
フルプラ(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET危険物の類別非危険物
スウィング SN500
フルプラ(7件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー材質ペット、真鍮など色透明容量(mL)500高さ(mm)2111目盛(mL)50材質(ノズル)ポリプロピレン材質(内容器)ペット底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
エクセレント1000
フルプラ(43件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)容量(mL)1000高さ(mm)282質量(g)145ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)104使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。危険物の類別非危険物
プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル
フルプラ(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。用途園芸用型式肩掛式種類蓄圧式材質(ホース)エラストマー(TP)材質(ノズル)ステンレス(SUS304)材質(タンク)ポリエチレン(PE)
ダイヤスプレースウィング
フルプラ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など寸法(mm)Φ120×245色白容量(mL)1000高さ(mm)2451目盛(mL)100底径(Φmm)120危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ダイヤスプレーロングピストル
フルプラ(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。容量(mL)500質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×270×240危険物の類別非危険物
スウィング LN500
フルプラ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー付属品ノズル材質ペット、真鍮など色透明容量(mL)500高さ(mm)247ノズル長(mm)180材質(ノズル)真鍮(クロームメッキ)材質(内容器)ペット底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ダイヤスプレー(ピストル)
フルプラ(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
ダイヤスプレー ツーウェイ
フルプラ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷押しても引いても霧がでる・連続噴霧 一回の往復操作で10ml噴霧 持ちやすく散布しやすい人間工学的な設計です。 押した時、引いた時も大変軽く霧が出ます。 ノズルをゆるめると霧の角度80°から直射に変えられます。 直射にすると約7m噴出します。 ノズルパイプは軽くて丈夫なステンレス製。容量(mL)1700ノズル長(mm)30材質(ノズル)ステンレス
ダイヤスプレーミエール300
フルプラ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷液量が見える透明タイプ。キャップで霧・直射切り替えできます。材質PET容量(mL)300使用流体園芸、殺虫消毒など。(粘度、溶剤を含まない中性液)危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーロングスウィング
フルプラ(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷材質ポリプロピレン、PET容量(mL)500高さ(mm)232ノズル長(mm)180使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液底径(Φmm)94危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレーロングスウィング
フルプラ(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など色白容量(mL)1000高さ(mm)281ノズル長(mm)180底径(Φmm)120危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ダイヤスプレー スウィング1000
フルプラ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷使いやすいハンドル操作でどんな角度でも霧がでます。用途家庭園芸・消毒など。 アイロンかけ 衣類のシワのばし幅(mm)123材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ペット(PET)、吸上ホース:シリコンゴム容量(mL)1000高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)104危険物の類別非危険物
プレッシャー式噴霧器エンプラ製ショートノズル付 単頭式ノズル
フルプラ(6件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷ショーとノズルのスタンダードなモデル。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。 安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) 霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK! 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)450タンク寸法(mm)径:180RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレーミエール
フルプラ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷仕様透明ボトル材質(ビン)PET/(本体)PP/(ノズル)ニッケルメッキ、真鍮色レッド容量(mL)300高さ(mm)1761目盛(mL)100底径(Φmm)90危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー式噴霧器 エンプラ製ノズルタイプ 単頭式伸縮ノズル
フルプラ(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷から翌日出荷エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。 霧の角度が調整できます。直射OK! ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。 安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。 高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!! 石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。ノズル長(cm)最長150(3段式)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノズルシースルー
フルプラ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷使いやすくて、充分な圧力でよい霧。安心して使える安全弁装置付き。 ステンレス製の25cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がります。 霧の角度が調整できます。直射OK! ポンプをはずすだけで液の注入ができる。 安心して使える安全弁装置付き。 液量が見えるシースルータンク。 タンクの耐圧性を充分に高めた新設計の耐圧強化支柱構造。 タンク内の液はほとんど残らず噴霧できる構造です。 ノズルパイプはステンレス製で軽くて丈夫。 主要部は高強度樹脂製で耐久性に優れる。用途園芸用、観賞植物の殺虫・殺菌剤の散布、潅水に質量(g)510タンク容量(L)1幅(cm)39寸法(Φmm)タンク:128全高(cm)27.5ノズル長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤ スプレー 食品用 No.511
フルプラ¥999税込¥1,0991個当日出荷水・醤油・食酢・お酒・ワインその他、調理・食品関係の用途にご使用ください。食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合しています。ハンドルが長く指が多くかかるので、握りやすく手が疲れません。フルプラが独自に開発したシリンダーが、10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかり、ハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)材質本体 ポリプロピレン/ボトル ポリエチレン寸法(mm)【底寸×高さ】Φ95×214容量(mL)500危険物の類別非危険物
ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器 ホルモン剤用1L
フルプラ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷キレの良い細かい霧で、ホルモン剤散布に最適です。紫外線防止剤入のタンクになります。用途家庭園芸など。野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布トラスコ品番126-3260材質タンク:ポリエチレン、ノズルパイプ:ガラス繊維強化ポリプロピレン、ノズル:真鍮、ホース:ポリ塩化ビニル幅(mm)140高さ(mm)350奥行(mm)145容量(L)1最高圧力(MPa)0.4ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)170ノズル一頭口RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレーロングスウィング
フルプラ(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷材質ポリプロピレン、PET容量(mL)1000高さ(mm)300ノズル長(mm)180使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液底径(Φmm)104危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレーコンクリート型枠剥離剤用・除草剤用プレッシャー式噴霧器
フルプラ¥8,598~税込¥9,458~1個翌日出荷強くてサビないエンプラ製ノズルパイプは45cmで作業に最適。 扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。 円錐状噴霧ノズルが付属しているので最適な霧を選べます。質量(g)2200径(Φmm)【タンク】180全高(cm)45
ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器
フルプラ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷キレの良い細かい霧で、ホルモン剤散布に最適です。紫外線防止剤入のタンクになります。用途家庭園芸など。野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布トラスコ品番126-0155材質タンク:ポリエチレン、ノズルパイプ:ガラス繊維強化ポリプロピレン、ノズル:真鍮、ホース:ポリ塩化ビニル幅(mm)140高さ(mm)350奥行(mm)145容量(L)1最高圧力(MPa)0.4ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)500ノズル一頭口RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ノズル 単頭式プレッシャー式噴霧器(5L)
フルプラ¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷サビずに丈夫なステンレス製ノズルパイプは53cmで作業に最適。 。扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。 。円錐状噴霧ノズルが付属しているので最適な霧を選べます。径(Φmm)タンク:180製品質量(g)2360全高(cm)49RoHS指令(10物質対応)対応
有機溶剤系プレッシャー式噴霧器
フルプラ(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。幅(mm)187ノズル長(mm)45使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
スウィング半透明1000 #718シリーズ
フルプラ¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷半透明ボトルは薬品に強く、ビルメンテナンスなどの作業に使用できます。霧の角度が調整できます、ストップ機構付き仕様●材質:本体・ノズル・ビン/ポリプロピレン●重量:122g危険物の類別非危険物
除草剤噴霧器(4L)
フルプラ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷型式肩掛式質量(kg)1.64種類蓄圧式タンク容量(L)4ホース長さ(m)1.5ノズル扇状噴霧ノズル霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。全高(cm)46ノズル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャー式噴霧器除草剤用
フルプラ(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷扇状噴霧ノズルで効率良く散布できます。 エンプラ製のショートノズルは、軽くて丈夫。用途除草剤用。型式肩掛式質量(kg)1.79種類蓄圧式タンク容量(L)6ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)450ノズル扇状噴霧ノズル、霧が適度の荒さで扇状に広がります。ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。全高(cm)56RoHS指令(10物質対応)対応