曜日別特売

ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器 ホルモン剤用1L

ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器 ホルモン剤用1L - フルプラ

キレの良い細かい霧で、ホルモン剤散布に最適です。
紫外線防止剤入のタンクになります。

用途
家庭園芸など。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布
トラスコ品番
126-3260
材質
タンク:ポリエチレン、ノズルパイプ:ガラス繊維強化ポリプロピレン、ノズル:真鍮、ホース:ポリ塩化ビニル
幅(mm)
140
高さ(mm)
350
奥行(mm)
145
容量(L)
1
最高圧力(MPa)
0.4
ホース長さ(m)
1.2
ノズル長(mm)
170
ノズル
一頭口
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※厚生労働省認可の防疫薬品・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤など不可。
※使用後はよく洗浄して圧力を抜いた状態で日光(紫外線)のあたらない場所で保管して下さい。
※火や高熱のそばに置かないで下さい。
※冬季は凍らない所で保管して下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825530777010
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする