1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1 x HDMI ポート(最大解像度4K@30Hz に対応) 1 x USB-A 3.0 急速充電用ポート(最大データ転送速度 5Gbps) 1 x USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)の給電が可能な BC1.2 規格準拠) SD/microSD スロット USB-C DP Alt Mode 対応 1 x USB-C ポート、データ転送速度(5Gbps)に対応 最大 100W の PD パススルー充電に対応 ThunderboltTM 3 に対応 Windows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTMに対応
USBポート数1×USB-A 3.0、1× USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A) 寸法(cm)9.4×1×4.5 質量(g)68 対応OSWindows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTM 転送速度(Gbps)最大データ:5 最大解像度HDMI:最大4K@30Hz
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

関連キーワード