「計量 器 はかり」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 3510 は、プラットフォームスケール製造に適した経済的な低プロファイル範囲で、今日の過酷な環境に必要な究極の保護を提供します。このロードセルは、低プロファイルで、すべて溶接シーリングと高精度を兼ね備えているため、低プロファイルプラットフォーム、パレット台車計量器、タンク、サイロに最適です。ガイドスロットは上部及び下部取り付け面に組み込まれているため、メーカーはロードセルの位置を簡単に決定できます。Model 3510 は湿気に対する密封構造で、ポリウレタン製デュアルシールドケーブルと組み合わせて使用しているため、高い動作仕様を維持しながら過酷な環境での連続動作が可能です。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 300 → 5000 kg、1000 → 5000 lbs ステンレススチール製 ハーメチックシールド 過酷な環境向けに特別に設計されています 用途 低プロファイルプラットフォーム パレット台車の重量 タンクとサイロの計量 過酷な環境での計量 食品業界での計量
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:300kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP69●材質:ステンレススチール●奥行き:36.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +80 (Safe)℃●寸法:171.5 mm●コード番号:185-6024 アズワン品番65-7327-74
1個
56,980 税込62,678
欠品中

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 3510 は、プラットフォームスケール製造に適した経済的な低プロファイル範囲で、今日の過酷な環境に必要な究極の保護を提供します。このロードセルは、低プロファイルで、すべて溶接シーリングと高精度を兼ね備えているため、低プロファイルプラットフォーム、パレット台車計量器、タンク、サイロに最適です。ガイドスロットは上部及び下部取り付け面に組み込まれているため、メーカーはロードセルの位置を簡単に決定できます。Model 3510 は湿気に対する密封構造で、ポリウレタン製デュアルシールドケーブルと組み合わせて使用しているため、高い動作仕様を維持しながら過酷な環境での連続動作が可能です。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 300 → 5000 kg、1000 → 5000 lbs ステンレススチール製 ハーメチックシールド 過酷な環境向けに特別に設計されています 用途 低プロファイルプラットフォーム パレット台車の重量 タンクとサイロの計量 過酷な環境での計量 食品業界での計量
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:500kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP69●材質:ステンレススチール●奥行き:36.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +80 (Safe)℃●寸法:171.5 mm●コード番号:185-6025 アズワン品番65-7322-07
1個
55,980 税込61,578
欠品中

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル1042は、計量プラットフォームに直接取り付ける設計の低プロファイルシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度、低コストを兼ね備えたこのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。容量は5kg以上で、標準で陽極酸化アルミ製です。耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期的な安定性を確保します。2本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブルの拡張によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重:1→200kgアルミ製シングルポイント400x400mmプラットフォーム高剛性タイプは、動的計量の用途に使用できます用途卓上重量計計数はかり食料雑貨のスケール
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:50kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:25.4mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mm アズワン品番65-7327-41
1個
22,980 税込25,278
欠品中

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 1242 は、高精度、低プロファイル、低コスト、2 ビームのシングルポイント負荷セルで、スペースが限られた産業用途に最適です。主な用途には、プラットフォーム、ハンギングはかり、パーソナル計量器などがあります。特殊な耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期にわたる安定性を確保します。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 50 → 250 kg アルミ製 シングルポイント 400 x 400 mm プラットフォーム 用途 小規模なプラットフォーム 吊り下げ重量計 個人用のはかり
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:200kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:38mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mm●コード番号:185-6010 アズワン品番65-7327-58
1個
28,980 税込31,878
欠品中

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル1242は、高精度、低プロファイル、低コスト、2ビームのシングルポイント負荷セルで、スペースが限られた産業用途に最適です。主な用途には、プラットフォーム、ハンギングはかり、パーソナル計量器などがあります。特殊な耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期にわたる安定性を確保します。2本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重:50→250kgアルミ製シングルポイント400x400mmプラットフォーム用途小規模なプラットフォーム吊り下げ重量計個人用のはかり
1個
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 1130 は低プロファイルのステンレススチールシングルポイントロードセルで、ベンチ及びプラットフォームのはかり、包装、及びプロセス計量機器への直接取り付けに最適です。過酷な環境でも性能を発揮します。小型物理サイズと高精度、低コストを兼ね備えたこのロードセルは、低プロファイルのベンチ及び計数はかりに最適です。特殊な耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期にわたる安定性を確保します。ステンレススチール製。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 7 → 100 kg ステンレススチール製 シングルポイント 400 x 400 mm プラットフォーム 用途 過酷な環境向けの小型プラットフォーム 過酷な環境での計量
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:15kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:ステンレススチール●奥行き:25mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:135 mm●コード番号:185-6004 アズワン品番65-7327-36
1個
70,980 税込78,078
欠品中

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル1040は、低コストの計量プラットフォームを直接取り付けるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及び低コストを組み合わせることで、これらのロードセルは、小売、ベンチ、及びカウントスケールに最適です。陽極酸化処理アルミ製の2本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧を供給します。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重:5→100kgアルミ製シングルポイント400x400mmプラットフォーム用途卓上重量計計数はかり食料雑貨のスケール
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル1040は、低コストの計量プラットフォームを直接取り付けるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及び低コストを組み合わせることで、これらのロードセルは、小売、ベンチ、及びカウントスケールに最適です。陽極酸化処理アルミ製を用意。2本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重:5→100kgアルミ製シングルポイント400x400mmプラットフォーム用途卓上重量計計数はかり食料雑貨のスケール
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:5kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●長さ:40mm●奥行き:29.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mm アズワン品番65-7327-37
1個
27,980 税込30,778
欠品中

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル1022は、低コストの計量プラットフォームに直接実装できるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及びアルミ構造を組み合わせることで、この低コストのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。1022個のロードセルを使用することで、スケール構造が簡素化され、部品と作業の大幅な削減が可能になります。モデル1022はさまざまな容量の製品が用意されています。耐荷重:3→200kg高さはわずか22mmですアルミ製シングルポイント350x350mmプラットフォームです用途卓上重量計計数はかり食料雑貨のスケール
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:35kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:30mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:130 mm アズワン品番65-7328-45
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 1040 は、低コストの計量プラットフォームを直接取り付けるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及び低コストを組み合わせることで、これらのロードセルは、小売、ベンチ、及びカウントスケールに最適です。陽極酸化処理アルミ製の 2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧を供給します。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 5 → 100 kg アルミ製 シングルポイント 400 x 400 mm プラットフォーム 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:15kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:アルミ●奥行き:29.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mm●コード番号:185-5997 アズワン品番65-7328-46
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 355 は、ステンレススチール製の溶接曲げ荷重セルです。Model 355 構造及びポリウレタンシールドケーブルは、湿気に対するハーメチックシールドを備えているため、過酷な環境でも動作仕様を維持しながら負荷セルを機能させることができます。このロードセルは、低プロファイル、高精度、シーリングにより、低プロファイルプラットフォーム、計量 / 包装機械、機械式スケールの変換、密閉セルが必要なその他のさまざまな用途などの用途に最適です。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化の完全な補償は、この電圧を適切な電子機器に供給することで実現されます。耐荷重: 5 → 500 kg ステンレススチール製 用途 低プロファイルプラットフォーム 重さ低下のフィーダ 船舶用及びハイブリッド車の重量計です ベルトウェイト 食品業界の過酷な環境
1個
48,980 税込53,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 1015 は、低コストで大容量の軽量プラットフォームを直接取り付けられるように設計されたシングルポイント負荷セルです。大型プラットフォームでの使用と高精度及び低コストを兼ね備えたこのロードセルは、卓上重量計や計数はかりなどの幅広い計量用途に最適です。長期的な信頼性を確保するために、特殊な耐湿保護コーティングを用意しています。モデル 1015 - 内蔵の過負荷停止機能により、過負荷から機械的に保護できます。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。シングルポイント大容量アルミ負荷セルです。耐荷重: 3 → 90 kg アルミ製 シングルポイント 400 x 400 mm プラットフォーム 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:10kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:33.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:80 mm●コード番号:185-5988 アズワン品番65-7328-68
1個
33,980 税込37,378
欠品中

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 1022 は、低コストの計量プラットフォームに直接実装できるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及びアルミ構造を組み合わせることで、この低コストのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。1022 個のロードセルを使用することで、スケール構造が簡素化され、部品と作業の大幅な削減が可能になります。モデル 1022 はさまざまな容量の製品が用意されています。耐荷重: 3 → 200 kg 高さはわずか 22 mm です アルミ製 シングルポイント 350 x 350 mm プラットフォームです 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:7kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:25.4mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:130 mm●コード番号:185-5992 アズワン品番65-7327-90
1個
18,980 税込20,878
欠品中

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 1242 は、高精度、低プロファイル、低コスト、2 ビームのシングルポイント負荷セルで、スペースが限られた産業用途に最適です。主な用途には、プラットフォーム、ハンギングはかり、パーソナル計量器などがあります。特殊な耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期にわたる安定性を確保します。2 本の追加センスワイヤが、ロード
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:100kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●長さ:38mm●奥行き:38mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mm アズワン品番65-7328-49
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 1130 は低プロファイルのステンレススチールシングルポイントロードセルで、ベンチ及びプラットフォームのはかり、包装、及びプロセス計量機器への直接取り付けに最適です。過酷な環境でも性能を発揮します。小型物理サイズと高精度、低コストを兼ね備えたこのロードセルは、低プロファイルのベンチ及び計数はかりに最適です。特殊な耐湿保護コーテ
1個
44,980 税込49,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 1042 は、計量プラットフォームに直接取り付ける設計の低プロファイルシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度、低コストを兼ね備えたこのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。容量は 5 kg 以上で、標準で陽極酸化アルミ製です。耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期的な安定性を確保し
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TEDEA HUNTLEIGHロードセル
モデル 1022 は、低コストの計量プラットフォームに直接実装できるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及びアルミ構造を組み合わせることで、この低コストのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。1022 個のロードセルを使用することで、スケール構造が簡素化され、部品と作業
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)