カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,432)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,608)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,519)
- トヨタ(139,988)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,420)
- ミツビシ(137,945)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Telemecanique Sensors, XY2CE3A010
TELEMECANIQUE SENSORS¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷Schneider Electric Preventa XY2CB シンプルストップローププルスイッチは、可能な限り速やかに危険を回避するように設計されています。作業中に人身事故や機械の損傷を引き起こす可能性があるリスクを軽減します。このタイプは、パイロットライトなしで、 1 NC + 1 NO コンタクトを備え、スローブレークします。ケーブル Anchor Point は右側にありますRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:5, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、 5 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZCPシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M8 コネクタが付いています。IP 等級の保護: IP67 、 IP65 、 IP69K 水銀不使用仕様シリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XZCRシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、 4 ピンのオスストレート M12 及びメスストレート M8 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP65 、 IP67 、 IP69K 水銀不使用仕様シリーズ = XZCR芯数 = 4長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M8RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 4 ピンを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65 、 IP69K 、 IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、 3 ピンのオスストレート M12 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP67 、 IP65 、 IP69K仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 1mコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = M8RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Schneider Electric ケーブルアクセサリの配線済みコネクタ XZ で、 3 ピンのストレートメス 1/2 インチ 20 UNF コネクタがあります。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 10mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:5, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Schneider Electric Cabling アクセサリです。配線済みコネクタ XZ は、 5 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65 、 IP69K 、 IP67仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 500mmコネクタ1 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:5
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷仕様芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 5コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67AWGサイズ = 23 AWGmm配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 5ピン - ケーブルPVC 5 mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 4 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ2方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, バスケーブル, TCSMCNシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Schneider Electric Modbus シールド接続ケーブルです。 M12 オス及び M12 メスタイプコネクタが付いています。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様シリーズ = TCSMCN長さ = 1mコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メスコーディング = ARoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ 20 UNF ( 3 ピン)です。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 、 IP67仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷仕様芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67使用温度範囲 = -25 → +80 ° C (静的)mm配線済みコネクタXZ - エルボメス - M8 - 4ピン - ケーブルPVC 2 mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XZCRVシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 4 ピンを備えています。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 、 IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZCRV芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、 3 ピンのオスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65 、 IP69K 、 IP67仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 3 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XZCRシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 4 ピンを備えています。IP 等級の保護: IP67 、 IP65 、 IP69K 水銀不使用仕様シリーズ = XZCR芯数 = 4長さ = 1mコネクタ1コンタクト数 = 4コネクタ 2 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 4 ピン。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 10 m ケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 、 IP67仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M8RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 3 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65 、 IP69K 、 IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 4 ピンのエルボメス M8 コネクタを備えています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:5
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。仕様芯数 = 5長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端定格電圧 = 60 V AC, 75 V DC保護等級 = IP65、IP67、IP69K外径 = 5.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:5, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷Schneider Electric Cabling アクセサリです。配線済みコネクタ XZ は、 4 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP67 、 IP65 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:12, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 12 ピンのストレートメス -M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP68 、 IP65 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 12長さ = 5mコネクタ1 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 3 ピンのストレートオス - M8 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, バスケーブル, TCSMCNシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Schneider Electric Modbus シールドケーブルは、 M12 オス及び M12 メスコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様シリーズ = TCSMCN長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZCPシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 3 ピンのエルボメス - M8 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67仕様シリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:5, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタと 5 ピンを備えています。IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZCPシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥48,980税込¥53,8781袋(5個)7日以内出荷Schneider Electric 配線用アクセサリのメス 1/2 配線済みコネクタです。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用長さ(m)20シリーズシリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 20mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端芯数3コネクタ1/2インチ丸型、未処理終端、コンタクト数:3、ジェンダー:メス、方向::ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、 3 ピンのオスストレート M12 / メスストレート M8 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP68 、 IP65 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M8RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:3
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷仕様芯数 = 3シース材質 = PVCmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67外径 = 4.6mm配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン - ケーブル PVC 10 mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XGSZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Schneider Electric 4 ピン配線済み M12 メスコネクタです。IP 保護等級 - IP67 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様シリーズ = XGSZ芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリで、 3 ピンのストレートメスコネクタを備えています。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 10mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:4, XZCPVシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:5, XZCPVシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みのコネクタ XZ で、 5 ピンのストレートメス -M12 コネクタを備えています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Schneider Electric ケーブルアクセサリの配線済みコネクタ XZ には、 3 ピンのストレートメス 1/2 インチ 20 UNF タイプコネクタがあります。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP67 、 IP65仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZCPVシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 保護等級 - IP67 、 IP65 水銀不使用仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 3 ピンのエルボメスコネクタを備えています。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, コア数:3, XZシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら