絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
658件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円形 コネクタ レセプタクル 8 ポジション ケーブル TELEMECANIQUE SENSORS

    円形 コネクタ レセプタクル 8 ポジション ケーブル

    TELEMECANIQUE SENSORS
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様製品群:標準(B)シリーズ 種別:レセプタクル コンタクト数:8 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:- コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1534-48
  • Cylindrical safety switch M12 2NO 1NO TELEMECANIQUE SENSORS

    Cylindrical safety switch M12 2NO 1NO

    TELEMECANIQUE SENSORS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:なし●接近方向数:1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cylindrical safety switch M12 1NC 1NO TELEMECANIQUE SENSORS

    Cylindrical safety switch M12 1NC 1NO

    TELEMECANIQUE SENSORS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cylindrical safety switch 2m 2NO 1NO TELEMECANIQUE SENSORS

    Cylindrical safety switch 2m 2NO 1NO

    TELEMECANIQUE SENSORS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP66, IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cylindrical safety switch 2m 1NC 1NO TELEMECANIQUE SENSORS

    Cylindrical safety switch 2m 1NC 1NO

    TELEMECANIQUE SENSORS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP66, IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 5-pin Conn TELEMECANIQUE SENSORS

    M12 5-pin Conn

    TELEMECANIQUE SENSORS
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタサイズ:M12●Schneider Preventa XUS配線済みコネクタ. TelemecaniqueのXUSLシリーズのセーフティライトカーテンです。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. ストレート又はアングル検出 配線済みコネクタ 金属製カラー 保護等級: IP65 / 67 / 69K
  • センサブラケット Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    センサブラケット Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
  • セーフティライトカーテン Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    セーフティライトカーテン Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    91,980税込101,178
    1組
    7日以内出荷
  • サポート Telemecanique Sensors TELEMECANIQUE SENSORS

    サポート Telemecanique Sensors

    TELEMECANIQUE SENSORS
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:供給●併用可能製品:XUシリーズ●すべてを組み立てるには、金具オプション、ボールジョイント、ロッド、取り付け金具を注文してください。. 3D調整アクセサリ. 迅速かつ簡単な取り付け Osiris Osiconcept光電装置のすべてのタイプに対応する固定システム
  • ガード固定機器 7000シリーズ TELEMECANIQUE SENSORS

    ガード固定機器 7000シリーズ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ガード保持具●併用:XCSPA、XCSTA
  • TRANSM. CON D 10BAR 4-20 TELEMECANIQUE SENSORS

    TRANSM. CON D 10BAR 4-20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:±0.1 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:<20 mA 、 電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 ハウジング材質:酸化アルミセラミック, ステンレススチール 、 IP評価:IP66, IP67 、 動作温度 Max:+85℃ 、 OsiSense XMLG電子圧力センサ. Schneider Electric XMLG圧力トランスミッタ及び圧力スイッチは、セラミック製圧力測定セルを搭載しています。圧力による変形が、セラミック上にシルクスクリーン印刷されたホイートストンブリッジの抵抗器に伝達されます。抵抗器の変化は内蔵電子機器によって処理され、デジタル又はアナログのデジタル信号が得られます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 使用温度範囲: -15 → +85 ℃ エンクロージャ等級: IP66RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 ケーブル取り付け XMLPシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 ケーブル取り付け XMLPシリーズ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    出力方式アナログ精度(%)±0.5電源電圧(V)24dc応答時間≦2ms最大電流(mA)7プロセス接続G1/4
  • Telemecanique Sensors, 圧力センサ ねじ取り付け XMEPシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, 圧力センサ ねじ取り付け XMEPシリーズ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    出力方式アナログ精度(%)±0.5応答時間≦2ms材質(ハウジング)フッ化炭素FPM, ステンレス鋼AISI 316LRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    範囲Preventa XY2材質(ハウジング)ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)リセットリセットボタンあり最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250極/投の設定(極)DPST
  • Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッド TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッド

    TELEMECANIQUE SENSORS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    シリーズOsiSense XCアクセサリタイプリミットスイッチヘッド併用可能製品XCKJリミットスイッチ
  • Telemecanique Sensors, ヘッド TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, ヘッド

    TELEMECANIQUE SENSORS
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズOsiSense XCアクセサリタイプヘッド
  • Telemecanique Sensors, プランジャヘッド TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, プランジャヘッド

    TELEMECANIQUE SENSORS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-M. XCKMシリーズリミットスイッチ. 1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護シリーズOsiSense XCアクセサリタイププランジャヘッド併用可能製品XCシリーズ
  • Telemecanique Sensors, コンジット TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, コンジット

    TELEMECANIQUE SENSORS
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    仕様Osiswitchコンパクト. コネクタのグランドとミニチュアプラグ。シリーズOsiSense XCアクセサリタイプコンジット併用可能製品XCシリーズ
  • Telemecanique Sensors, ケーブルグランド TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors, ケーブルグランド

    TELEMECANIQUE SENSORS
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    シリーズOsiSense XC併用可能製品XCシリーズ
  • Telemecanique Sensors 容量センサ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 容量センサ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • Telemecanique Sensors 保護カバー Preventa XY2Cロープ式スイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 保護カバー Preventa XY2Cロープ式スイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用寸法(mm)3.2(Cable)アクセサリタイプケーブルエンドプロテクタ併用可能製品Preventa XY2Cロープ式スイッチ
  • Telemecanique Sensors 超音波センサ, OsiSense XX シリーズ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 超音波センサ, OsiSense XX シリーズ バレル形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様円筒形超音波センサ. OsiSense XXVシリーズ超音波センサは、色、素材、条件によらず最高50 mmの距離まで検出できる長距離近接センサです。Telemecanique超音波センサは、包装、ハンドリング、運搬用途での使用に最適です。. 24 V dc、3線 感度調整不要 取り付けが簡単 出力表示LED M12コネクタ、2 m / 5 m / 10 mケーブル品を用意 過酷な環境下の動作を実現する設計直径(Φmm)18周波数(kHz)(トランスデューサ)360電源電圧(V)12→24dc材質(ハウジング)Brass本体形状バレル形検出範囲(mm)3→50IP等級IP67スレッドサイズM18×1短絡過負荷保護あり最大DC電圧(V)36逆極性保護あり
  • Telemecanique Sensors 超音波センサ ブロック形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 超音波センサ ブロック形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    本体形状ブロック形逆極性保護あり
  • Telemecanique Sensors 超音波センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 超音波センサ バレル形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    本体形状バレル形
  • Telemecanique Sensors 接続ケーブル TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 接続ケーブル

    TELEMECANIQUE SENSORS
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様90 °ケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のL形ケーブルアセンブリシリーズです。ケーブル長(m)10許容電流(A)4接続M8 4-PinRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブル併用可能製品XCS Seriesコネクタジェンダーメス
  • Telemecanique Sensors 取り付けブラケット TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 取り付けブラケット

    TELEMECANIQUE SENSORS
    8,798税込9,678
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様Preventa XUSLアクセサリ. TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンアクセサリです。アクセサリには、ブラケット、テストロッド、及びショックアブソーバが含まれています。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品タイプ2安全ライトカーテン, タイプ4安全ライトカーテン
  • Telemecanique Sensors 光電センサ 長距離 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ 長距離

    TELEMECANIQUE SENSORS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Max)+55センサ形状長距離IP等級IP65、IP67
  • Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア

    TELEMECANIQUE SENSORS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    光学方式フォトトランジスタセンサ形状フォーク形最大DC電圧(V)24
  • Telemecanique Sensors 光電センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ バレル形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    センサ形状バレル形
  • Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト

    TELEMECANIQUE SENSORS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    センサ形状コンパクト
  • Telemecanique Sensors 光ファイバセンサ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光ファイバセンサ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    光ファイバプラスチック
  • Telemecanique Sensors 丸形コネクタ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 丸形コネクタ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め取付方式ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM12
  • Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSRCシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSRCシリーズ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    シリーズXCSRC範囲Preventa接続M12オス電源電圧(V)24dc材質(ハウジング)Valox供給電流(mA)60RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65、IP66、IP67、IP69Kスイッチ種類RFID安全安全接点2NOスイッチング距離(mm)10(動作時)、35(トリップ時)
  • Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSMシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSMシリーズ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様CSA C22-2 No 14、EN 1088、EN / IEC 60204-1、EN / IEC 60947-5-1、UL 508に準拠しています。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSMシリーズ、安全リミットスイッチ. Schneider社のXCSMシリーズミニチュア / 小型産業用リミットスイッチは、アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用し、低慣性力の機械及び高慣性力の機械のアクセスドアやガードを監視するために設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スナップアクションのコンタクト ミニチュア / 小型赤色金属製ハウジング、ケーブル取り付け プラスチック製保護カバー、5ローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応シリーズXCSM駆動形式スナップ材質(ハウジング)金属
  • Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSDシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSDシリーズ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    シリーズXCSD構成(通常の状態)NO/2NCケーブル(エントリの数)1、(エントリのサイズ)M20×1.5コンタクト数3
  • Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCS-DMPシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCS-DMPシリーズ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    シリーズXCS-DMP範囲Preventa電源電圧(V)24dc
  • Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCS-DMCシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCS-DMCシリーズ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズXCS-DMC範囲Preventa電源電圧(V)24dcIP等級IP66、IP67
  • Telemecanique Sensors 圧着端子付ケーブル TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 圧着端子付ケーブル

    TELEMECANIQUE SENSORS
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors リミットスイッチ ローラープランジャ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors リミットスイッチ ローラープランジャ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    アクチュエータの種類ローラープランジャ