絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- モノタロウ(65)
- RS PRO(13,747)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,105)
- Panasonic(パナソニック)(6,952)
- AMPHENOL(5,459)
- VISHAY(4,706)
- フエニックス・コンタクト(4,103)
- WURTH ELEKTRONIK(3,982)
- omron(オムロン)(3,690)
- 日本モレックス(molex)(3,447)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,654)
- YAGEO(2,639)
- KEMET(2,271)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,995)
- SAMTEC(1,959)
- MICROCHIP(1,890)
- onsemi(1,868)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(377)

Telemecanique SensorsZCP21
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●幅 : 31mm●特長 / 利点固定ボディ 小型設計 スクリュークランプ端子
Telemecanique Sensors リミットスイッチ レバー
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷シリーズOsiSense XCアクチュエータの種類レバー構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
リミットスイッチIP65 スプリングリターンローラーレバープランジャXCKN2121P20
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷Telemecanique リミットスイッチ。Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。リミットスイッチの仕組み。リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。仕様●アクチュエータタイプ:プランジャーローラーレバー●回路:双極●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP65●電流 Max:10A●材質:プラスチック●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:M20●シリーズ:OsiSense XC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:30mm●動作温度 Max:+70℃●操作力:6 N●コード番号:125-8463アズワン品番65-7836-45
Telemecanique Sensors アクチュエータ XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
TELEMECANIQUE SENSORS¥10,980税込¥12,0781個当日出荷アクチュエータの種類フレキシブル併用可能製品XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
Telemecanique Sensors XCSA 安全インターロックスイッチ
TELEMECANIQUE SENSORS¥38,980税込¥42,8781個当日出荷仕様(ヘッドの方向の数)8幅(mm)40シリーズXCSA範囲Preventa接続Screw構成(通常の状態)NO/2NC(安全)材質(ハウジング)Zamakロックキー安全接点2NC/1NO最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
Telemecanique SensorsZCKM8H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKM駆動タイプ = スローアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディ Zckm - 2 NO - スロー - ブレーク - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKN2145P20
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,698税込¥8,4681個当日出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 42.3mm取付方向 = EN50047Cycles
Telemecanique SensorsXCKJ105
TELEMECANIQUE SENSORS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Schneider XCKJ リミットスイッチは、ロータリヘッドを備え、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します仕様アクチュエータタイプ = 操作レバーなしのスプリングリターン回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKD2106P16
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCKD - キャットウィスカ - 1NC+1NO - スナップ M16仕様アクチュエータタイプ = キャットウィスカー回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKM121
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 20000000Cycles
Telemecanique Sensors, XY2CD433180
TELEMECANIQUE SENSORS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。電気接続用のねじクランプ端子と、 PG13.5 又は ISO M20 ケーブルグランド用の 3 つのプレーンな穴が付属しています。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています。 IP66 等級の製品で、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適していますRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCE07 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷OsiSense XCリミットスイッチヘッド. Telemecanique OsiSense XCシリーズのリミットスイッチヘッドは、プラスチック又は金属製ボディのXCシリーズリミットスイッチ向けの製品です。さまざまな用途に合わせて幅広いアクチュエータヘッドが用意されています。種類種類 = スプリングロッドシリーズ = OsiSense XCシリーズOsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品XCKDリミットスイッチ, XCKPリミットスイッチ, XCKTリミットスイッチ, XCMDリミットスイッチ
Telemecanique Sensors ローププルスイッチケーブル 15.5m XY2CZ1015
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様長さ = 15.5m赤色の亜鉛めっきケーブル - O 5 mm - L 15.5 M - Xy2c 用RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 作動キー 作動キー ZCKY071
TELEMECANIQUE SENSORS¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様種類 = 作動キー併用可能製品 = PG 13.5 ケーブルグランド作動キー Xck-L - メタル 1 エントリタップ付き、 Pg 13.5 ケーブルグランド用RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥39,980税込¥43,9781個当日出荷Telemecanique 誘導型センサ. Telemecaniques M30 Rotation Monitoringシリーズは、金属検出が必要なアプリケーションで使用するために開発・設計された近接センサです。これらTelemecanique OsiSense XSシリーズ円筒形誘導型近接センサは、60 mm までの金属物体の非接触検出用に設計されています。これらの製品は、埋込可能な黄銅ボディの LED ステータスディスプレイを備えています。各ボディには、 2 m の配線済みケーブルと逆極性保護機能が付いています。主に食品飲料業界の用途で使用されています。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導型近接センサにはコイルと発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。このフィールドに金属が入力されると、振動振幅が変化します。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出されたユーザーと/又は対応する機器が表示されます。誘導型近接センサは、あらゆる産業での使用に適しています。一般的な用途には、食品 / 飲料産業、ロボット、工作機械、梱包、マテハンなどがあります。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。仕様センサ技術 = 誘導、本体形状 = ネジ付きバレル、出力機能 = NC<長さ = 81mm、実装タイプ = 埋込型材質金属ケーブル長(m)2検出距離(mm)10電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+70ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷検出距離(mm)10保護等級IP67ねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 15 mm 洗浄 1kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号アナログの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 4 → 20 mA 電気接続ケーブル ケーブル長2 m仕様センサ技術 = 誘導アナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃奥行(mm)15ケーブル長(m)2検出距離(mm)15電源電圧(V)24 DC保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 洗浄 1kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO長さ = 50mm実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +50℃検出距離(mm)10接続M12電源電圧(V)12→24 DCねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 2kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Telemecanique 誘導型近接センサ XS-M8 、 M12 、 M18. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = プラスチック動作温度 Min = -25℃ケーブル長(m)2検出距離(mm)8電源電圧(V)20→264 AC/DCねじの呼びM18最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)240
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKE05 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,798税込¥10,7781個当日出荷仕様●種類 : ヘッド●併用可能製品 : XC シリーズ●シリーズ : OsiSense XC
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッドブロック, ZCKD05 OsiSense XC
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様●種類 : Head●併用可能製品 : XC Series●シリーズ : OsiSense XC●VDE0660-200●UL508 IEC94-7-1●NFC63146. リミットスイッチ●XCK Mシリーズ●単品コンポーネント. 金属製リミットスイッチ●Classic XCK Mシリーズ● 単品コンポーネント この装置の完成品は●コンタクトボディシェル●ヘッド● 及びレバーで構成されます。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKJ1H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980税込¥16,4781個当日出荷仕様●アクチュエータタイプ : スナップ●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 10A●材質 : メタル●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Max : +70℃●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ). Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは●ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ
Telemecanique SensorsXCKM115
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 64mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 15000000Cycles
Telemecanique SensorsXCKJ10511H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 単極双投●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 77mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 30000000Cycles●VDE0660●IEC947-5-1. UL●CSA. 金属製ユニット及びアクチュエータ(XCKJ). ZCKJリミットボディとZCKE/Yリミットスイッチヘッド及びアクチュエータを使用することで●リミットスイッチアセンブリ一式を構成できます。. リミテッドスイッチの機能 . 定格: 240 V 3 A @ AC 15 10 A I th スナップ式NCコンタクト(確実な開動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ タップ加工済みの1/2インチNPTケーブルグランドエントリ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXE2SP2151
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 3A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●動作温度 Max : +70℃●UL●CSA
近接センサ 固定式 検出範囲 60 mm 非点滅 150Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷誘導センサ XS8 80 x 80 x 26 - PBT-SN60 mm - 24 .240 Vac/dc -1/2 インチ仕様●センサ技術:誘導●本体形状:固定式●検出範囲:60 mm●接続方式:1/2 インチ 20 UNF - 3 ピン●電源電圧:20→ 264 V AC/DC●長さ:80mm●幅:40mm●奥行き:80mm●最大AC電圧:264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●最大スイッチング周波数:150Hz●動作温度 Min:-25℃●コード番号:185-7624アズワン品番65-7328-21
Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ2未処理終端
センサ反射板 反射 XUシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷アクセサリ仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:XUシリーズ●応用例:近接を閉じます●材質:プラスチックアズワン品番65-7310-91
Telemecanique Sensors, 接続アセンブリ,
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷シリーズOsiSense XCアクセサリタイプ接続アセンブリ併用可能製品XCシリーズ
...