1,346件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Telemecanique Sensors 光電センサ 検出範囲 120 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ 検出範囲 120 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XU8 シリーズ光電センサです。円筒型の M18 センサ設計ディスクリート出力機能 - 1 NO ソリッドステート出力 ワイヤ絶縁材 - PVR IP 保護等級 - IP67
    仕様検出タイプ = 拡散検出範囲 = 120 mm出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 5mm TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 5mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XUY シリーズの光電センサは、フォーク型センサ設計を採用しています。ラベル、二重シート、基準マークなどの検出に使用されます。ディスクリートタイプ出力信号を備えています。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用
    仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 5mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUYRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors XGHB90E341 バーコードリーダー TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors XGHB90E341 バーコードリーダー

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric XGHB シリーズ RFID 電子タグです。メモリタイプ - EEPROM メモリ操作 - 読み取り / 書き込み
    仕様接続タイプ = ワイヤレス読取り距離 = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 4 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 4 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズで使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級: IP65 、 IP67
    仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 透過型検出範囲 = 4 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUYRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 留め金&南京錠 XCSA 、 XCSB 、 XCSC 、 XCSE 用 TELEMECANIQUE SENSORS

    Schneider Electric 留め金&南京錠 XCSA 、 XCSB 、 XCSC 、 XCSE 用

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、 Preventa XCSA 、 XCSB 、 XCSC 、 XCSLE 、 XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止するために設計され、南京錠を 3 個まで取り付け可能です 南京錠は付属していません
    仕様種類 = パドロック
  • Telemecanique Sensors 取り付けクランプ タイプ:レンズ付き固定クランプ XUFZ910, XUFZ911, XUFZ920, XUFZ921 XUFZ05 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 取り付けクランプ タイプ:レンズ付き固定クランプ XUFZ910, XUFZ911, XUFZ920, XUFZ921 XUFZ05

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric のレンズ付きプラスチック製光ファイバー固定クランプ用アクセサリです。これは 2 のセットです。水銀不使用
    仕様アクセサリタイプ = レンズ付き固定クランプ使用用途 = XUFZ910, XUFZ911, XUFZ920, XUFZ921RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 4 M TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 4 M

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XYPS989SP は、ディスクリート出力機能 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 BGS を備えた XUY 989 シリーズのプラスチック素材製の光電センサで、公称検出距離が約 0.08 m 、ケーブル長が 2 m です。IP 保護等級: IP67
    仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 4 M出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUY
  • Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 750 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 750 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 5 線 ディスクリート出力機能: 1 C/O 電気接続ケーブル ケーブル長2 m 放射赤外線拡散、バックグラウンドサプレッション付き
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = BGS検出範囲 = 750 mm出力タイプ = ディスクリート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XURoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 安全スイッチ XCSPA 、 XCSTA 、 XCSTE の各機能を備えています 用 TELEMECANIQUE SENSORS

    Schneider Electric 安全スイッチ XCSPA 、 XCSTA 、 XCSTE の各機能を備えています 用

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    XCS プラスチックスイッチ用の
    仕様種類 = アクチュエータセンタリングツール
  • Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 15 m600 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 15 m600

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ステータス LED 1 :電源オンの LED (緑 出力状態用 LED (黄) x 1
    仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 透過型検出範囲 = 15 m600出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4ピンコネクタシリーズ = XURoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 80 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア 検出範囲 80 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。この光電センサはミニチュア設計です。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズに使用されます。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用
    仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUYRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 9 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 9 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    8日以内出荷
    OsiSense XU光電センサ. 直流電源、ソリッドステート出力 色別に対象を分類したり、表面条件(つや消し / 光沢)及び周辺光に関わらず色をチェックしたりできます。 梱包機械、印刷機などの用途で使用できます。
    仕様センサーのスタイル = コンパクト検出タイプ = 拡散検出範囲 = 9 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = M12コネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LED電流 Max = 200 mA動作温度 Max = +55℃
  • Telemecanique Sensors 取り付けブラケット タイプ:ブラケット XS 円筒形 M12 XSZBS12 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 取り付けブラケット タイプ:ブラケット XS 円筒形 M12 XSZBS12

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ステンレススチール製取り付けブラケットは、直径 12 mm XS 近接誘導型センサ専用です。すべての設置ケースに付属している、包括的で安価な取り付けアクセサリ製品の一部です。水銀不使用
    仕様アクセサリタイプ = ブラケット使用用途 = XS 円筒形 M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 取り付けアクセサリ タイプ:90°ミラーアダプタ XUSL.E..91 XUSZMD091 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 取り付けアクセサリ タイプ:90°ミラーアダプタ XUSL.E..91 XUSZMD091

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric のセーフティライトカーテンミラーは、 1600 mm 及び Hp = 910 mm のシステムの固定に使用します安全ライトカーテン(タイプ 2 及びタイプ 4 )に使用します
    仕様アクセサリタイプ = 90°ミラーアダプタ使用用途 = XUSL.E..91 応用例 = ミラーシリーズ = XUSZMD091RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 作動キー 作動キー ZCKY08 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 作動キー 作動キー ZCKY08

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    8日以内出荷
    仕様種類 = 作動キー併用可能製品 = PG 13.5 ケーブルグランド作動キー Xck-Metal-1 エントリ( Pg 13.5 ケーブルグランド用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors ローププルスイッチケーブル XY2CZ303 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors ローププルスイッチケーブル XY2CZ303

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様赤色の亜鉛めっきケーブル - O 3.2 mm - L 30.5 M - Xy2c 用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 2 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 2 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。エミッションレッド又はグリーン 設定のタイプ。なし 通路幅: 2 mm 油路深さ: 50 mm 材質:金属 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能 2 NO / NC プログラム可能 製品固有 用途 ラベルの検出
    仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 2 m出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XURoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 取り付けブラケット タイプ:固定カラム XUSL.E..136 から XUSL.E..181 まで XUSZMF202 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 取り付けブラケット タイプ:固定カラム XUSL.E..136 から XUSL.E..181 まで XUSZMF202

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric は、 1970 mm のミラー付きの支柱です。シリーズの製品は、 Preventa 安全検出です。安全ライトカーテン(タイプ 2 及びタイプ 4 )に使用します
    仕様アクセサリタイプ = 固定カラム使用用途 = XUSL.E..136 から XUSL.E..181 まで応用例 = セーフティライトカーテンシリーズ = XUSZMF202RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 3 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 3 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視野角タイプ: 90 ° (側面 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 電気接続ケーブル ケーブル長2 m エミッション:赤偏光反射 [Sn] 公称検出 距離 2 m 偏光反射板 XUZC50 が必要です
    仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 3 m出力タイプ = ディスクリート電気的接続 = ケーブル接続方式 = ケーブルライトソース = LEDIP保護等級 = IP67シリーズ = XURoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 70 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 70 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    XUAシリーズ. XUAシリーズ光電センサは、ミニチュア精密及び超短ミニチュアボディを備えています。. 超高速応答時間 頑丈な金属ケース 短絡、過負荷及び逆極性保護 CEマーク
    仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散検出範囲 = 70 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブル最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA動作温度 Max = +55℃
  • Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 50 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 50 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 拡散型検出範囲 = 50 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = オスコネクタM8 x 1シリーズ = XUARoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 6 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 6 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 5 線 ディスクリート出力機能: 1 C/O ケーブル長: 10 m エミッション:赤偏光反射
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 6 m出力タイプ = ディスクリート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XURoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors ケーブルグランド, 径:M16 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors ケーブルグランド, 径:M16

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    ケーブルグランドエントリ - M16 x 1.5 - リミットスイッチ用 - プラスチックボディ
    仕様ねじの呼び = M16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 5 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 5 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    8日以内出荷
    XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計
    仕様センサーのスタイル = コンパクト検出タイプ = Retroreflective検出範囲 = 5 m出力タイプ = PNP電気的接続 = Cable最大DC電圧 = 24Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP65電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 取り付け用ハードウェア タイプ:可変取り付けブラケット XSフラットフォーム80 x 80 x 26 XSZBD10 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 取り付け用ハードウェア タイプ:可変取り付けブラケット XSフラットフォーム80 x 80 x 26 XSZBD10

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 可変取り付けブラケット使用用途 = XSフラットフォーム80 x 80 x 26応用例 = 調整可能な取り付けブラケットケーブル長 = 80mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 検出範囲 5 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electrics サイズ M8 の光電センサは、寸法が 5 x 95 mm ( 12 → 24 V dc )です。過酷な環境での検出 監視位置
    仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 5 mm出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XUY
  • Telemecanique Sensors 取り付け用ハードウェア タイプ:固定カラム XUSL.E..76 から XUSL.E..106 まで XUSZSC138 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 取り付け用ハードウェア タイプ:固定カラム XUSL.E..76 から XUSL.E..106 まで XUSZSC138

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric のミラーリングなしカラムは、高さ 1200 mm の安全ライトカーテンで構成されています - Hp = 1060 mmコラムの高さ - 高さ 1330 mm 、保護高さ -1060 mm
    仕様アクセサリタイプ = 固定カラム使用用途 = XUSL.E..76 から XUSL.E..106 まで応用例 = 安全ライトカーテンシリーズ = XUSZSC138RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors ソフトウェア タイプ:アクチュエータ プラスチックスイッチ XCSZ15 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors ソフトウェア タイプ:アクチュエータ プラスチックスイッチ XCSZ15

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    幅広い固定具付きアクチュエータ - 長さ 29 mm - プラスチックスイッチ用
    仕様アクセサリタイプ = アクチュエータ使用用途 = プラスチックスイッチ
  • Telemecanique Sensors ローププルスイッチケーブル 15.5m XY2CZ1015 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors ローププルスイッチケーブル 15.5m XY2CZ1015

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    仕様長さ = 15.5m赤色の亜鉛めっきケーブル - O 5 mm - L 15.5 M - Xy2c 用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors フロートスイッチ 9038CG36Z20 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors フロートスイッチ 9038CG36Z20

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。このスイッチは、スイッチ、ロッド、フロートで構成されています。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定
    用途液体レベルの監視材質(本体)塗装済み冷間圧延鋼シリーズ9038検出方式検出タイプ = 機械式オルタネータ実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 4 NC DPST本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VVシリーズ = 9038動作温度最大:+220°F、最小:-22°FRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力4 NC DPST実装タイプねじ込み最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧(V)230
  • Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 40 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ ブロック形 検出範囲 40 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    コンパクトなプラスチック製ボディ(30 x 92). 小型設計 シングルモード機能 動作温度範囲: -25 →+55 ℃ IP67保護等級
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = Through Beam検出範囲 = 40 m出力タイプ = PNP電気的接続 = 3 Terminal Screw最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65, IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = <2 ms動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 光電センサ 検出範囲 300 mm TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ 検出範囲 300 mm

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric この製品は、 XU シリーズに属しており、光電センサの製品です。この汎用光電センサは、 XUK コンパクトな 50 mm x 50 mm 設計になっています。マルチモード検出システムを備えています。エンクロージャは PBT 製で、 PMMA レンズ付きです。寸法は、 18 mm (幅) x 50 mm (奥行き) x 50 mm (高さ)で、重量は 0.175 kg です。マテハン、包装、ラベル付け、組み立て、エレベータ、 エスカレーター又は食品 / 飲料業界この製品は、 CE 、 CSA 、 UL 認定を受けています。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ワイヤ絶縁材 - PVR IP 保護等級: IP65
    仕様検出タイプ = マルチモード検出範囲 = 300 mm出力タイプ = リレー電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUKRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 取り付けブラケット タイプ:センサ反射板 Reflex Photo Electric センサ XUZC50HP TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 取り付けブラケット タイプ:センサ反射板 Reflex Photo Electric センサ XUZC50HP

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = Reflex Photo Electric センサ形状 = 角型センサ用アクセサリ - 反射板 - 50 x 50 mm - 精度RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors センサ取り付け & 固定取り付けブラケット タイプ:ブラケット XX5 直径 12 XXZ12 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors センサ取り付け & 固定取り付けブラケット タイプ:ブラケット XX5 直径 12 XXZ12

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric のこの固定ブラケット(取り付け角度 90 ° )は、直径 12 mm の XX 超音波センサ用です。堅牢で剛性の高い構造により、振動しても正確に検出できる最高の寸法精度を実現しています。水銀不使用
    仕様アクセサリタイプ = ブラケット使用用途 = XX5 直径 12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 50 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 50 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Osiris M18 x 1 XUシリーズ光電管を金属ハウジングに収納. XUシリーズ光電センサ. 金属ハウジングにM18円柱光電管のセットを収納 トランジスタ出力のすべてのモデルでショート保護を実現 感度調節機能付き: LEDステータス表示 ケーブル出口 / コネクタ
    仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 50 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M12コネクタ最大DC電圧 = 30Vライトソース = LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 100 mA動作温度 Min = -25℃
  • Telemecanique Sensors ケーブルテンショナ XY2CE、XY2CED 用 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors ケーブルテンショナ XY2CE、XY2CED 用

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様種類 = テンショナーXy2ced および Xy2ce TensionerRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors センサ取り付け & 固定取り付けブラケット タイプ:ブラケット XX6 直径 30 、 xx9 直径 30 XUZB2030 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors センサ取り付け & 固定取り付けブラケット タイプ:ブラケット XX6 直径 30 、 xx9 直径 30 XUZB2030

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    センサ、固定キット、ボールジョイント付きブラケット用の Schneider Electric アクセサリです。水銀不使用
    仕様アクセサリタイプ = ブラケット使用用途 = XX6 直径 30 、 xx9 直径 30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors ローププルスイッチケーブル 5mm 70.5m XY2CZ107 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors ローププルスイッチケーブル 5mm 70.5m XY2CZ107

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric XY2 緊急停止ロープ式スイッチ用取り付けキットは、クランプケーブルグリップ( XY2CZ523 x 1 )、 XY2CZ703 エンドスプリング、ケーブルサポート( 12 x XY2CZ601 )、 XY2CZ210 テンショナ、直径 3.2 mm の亜鉛めっきケーブル、長さ 30.5m を備えています。XY2CJ と互換性があり、 -25-5整備 や +110C までの温度で静止状態で使用するように設計されています
    仕様ケーブル径 = 5mm長さ = 70.5mRoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 作動キー 作動キー ZCKY071 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 作動キー 作動キー ZCKY071

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様種類 = 作動キー併用可能製品 = PG 13.5 ケーブルグランド作動キー Xck-L - メタル 1 エントリタップ付き、 Pg 13.5 ケーブルグランド用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 30 m TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 30 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    8日以内出荷
    XUKコンパクト50 x 50. シングルモード機能 3線DC電源 プラスチックボディ サイズ: 50 x 50 mmコンパクト設計