絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- モノタロウ(3,829)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,789)
- スバル(14,627)
- TRUSCO(12,418)
- 三菱電機(11,153)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Telemecanique Sensors XCSMP Blokovani
TELEMECANIQUE SENSORS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)1長さ(mm)15シリーズXCSMP範囲Preventa接続ケーブル構成(通常の状態)2NC/1NO材質(ハウジング)ポリアミドロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点2NC / 1NO最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
Telemecanique Sensors XCSB 安全インターロックスイッチ
TELEMECANIQUE SENSORS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷幅(mm)52シリーズXCSB範囲PreventaRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240
Telemecanique Sensors XCSA Blokovani
TELEMECANIQUE SENSORS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8シリーズXCSA範囲Preventa材質(ハウジング)ZamakロックキーRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
Telemecanique Sensors ATEX XCSA 安全インターロックスイッチ
TELEMECANIQUE SENSORS¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷仕様(ヘッドの方向の数)8シリーズXCSA範囲Preventa接続ねじ材質(ハウジング)金属ロックキーRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
反射テープ Telemecanique Sensors
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:反射テープ●併用可能製品:XUシリーズ●粘着式反射テープ. 幅25 mm、厚さ0.2 mmの粘着式反射テープです。 長さ1 m ( RS ; 324-1591 324-1591 、 RS ; 324-1620 324-1620 )及び5 m ( RS ; 324-1614 324-1614 、 RS ; 542-4912 542-4912 )のものを用意しています。
反射テープ Telemecanique
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:反射テープ●併用可能製品:XUシリーズ●粘着式反射テープ. 幅25 mm、厚さ0.2 mmの粘着式反射テープです。 長さ1 m ( RS ; 324-1591 324-1591 、 RS ; 324-1620 324-1620 )及び5 m ( RS ; 324-1614 324-1614 、 RS ; 542-4912 542-4912 )のものを用意しています。
取り付けブラケット Telemecanique Sensors 固定ブラケット×MLR圧力センサ
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:固定ブラケット●併用可能製品:XMLR圧力センサ●OsiSense XMシリーズ取り付けブラケット. OsiSense XMシリーズの圧力スイッチに適した固定ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット Telemecanique
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:XUシリーズ●XUKコンパクト50 x 50、ECOLAB認定光電センサ. XUKシングルモード光電センサはECOLAB認定済みで、食品や飲料の製造産業での使用に最適です。. 4線、PNP 赤色ビーム伝送 ステンレススチールケースとPMMAレンズ LEDインジケータライトで供給オンや不安定の出力状態を通知 IP保護等級: IP67RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けクランプ Telemecanique Sensors 取り付けクランプ OsiSenseXX
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けクランプ●併用可能製品:OsiSense XX●サドルクランプ
取り付けクランプ Telemecanique Sensors 取り付けクランプ OsiSenseXS
TELEMECANIQUE SENSORS¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けクランプ●併用可能製品:OsiSense XS●サドルクランプ
安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors NO/NC, PG11
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:PG11 、 コンジットエントリ:PG11 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors NO/2NC, M16×11
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO / 2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 11 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCS TR、ヒンジ. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 3つの出力 5 °移動トリッピング角度 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き2 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, PG11
TELEMECANIQUE SENSORS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:PG11 、 コンジットエントリ:PG11 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
安全ヒンジスイッチ Telemecanique Sensors 2NC, M16×1.5
TELEMECANIQUE SENSORS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/2 process connection
TELEMECANIQUE SENSORS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/4 process connection
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷
圧力スイッチ Telemecanique Sensors, 0.25インチNPTF process connection
TELEMECANIQUE SENSORS¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷
ロッド Telemecanique Sensors
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ロッド●併用可能製品:XUシリーズ●すべてを組み立てるには、金具オプション、ボールジョイント、ロッド、取り付け金具を注文してください。. 3D調整アクセサリ. 迅速かつ簡単な取り付け Osiris Osiconcept光電装置のすべてのタイプに対応する固定システム
ラッチ×CSA、×CSB、×CSE
TELEMECANIQUE SENSORS¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:スライド式ドアラッチ●併用:XCSA、XCSB、XCSERoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット Telemecanique Sensors 固定ブラケット×UK、×UL
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:固定ブラケット●併用可能製品:XUK、XUL●コンパクトな50 x 50、リレー出力. OsiSense XUは、幅広い拡散、バックグラウンドサプレッション(BGS)、極性化反射、レーザー反射、そしてスルービームを、世界中で最も一般的な4つのフォームファクタで提供します。 マテハン、梱包、ラベル付け、アセンブリ、食品及び飲料などの多くの用途に適しています。. サービスアラーム出力 検出距離: 7000 mm 応答時間: 25 ms LEDアライメント及び出力インジケータ 2 mのケーブル接続済み 取り付けブラケットあり( ; 512-4606 / 8787944 512-4606 / 8787944 )RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67
TELEMECANIQUE SENSORS¥48,980~税込¥53,878~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique, 1/2 NPT, 24V ac/dc, IP66, IP67
TELEMECANIQUE SENSORS¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS-LE 、 施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源 、 アクチュエータ含む:あり 、 アクチュエータのタイプ:キー 、 コンジットエントリ:1/2 NPT 、 長さ:205mm 、 幅:51mm 、 深さ:43.5mm 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 ハウジング材質:プラスチック 、 CSA C22-2 No 14、EN1088 / ISO14119、EN / IEC60204-1、EN / IEC60947-5-1、EN / IEC62061、EN / ISO13849-1、UL508. CSA、TUV、UL. アクチュエータは付属していません。別途注文する必要があります。. XCS LEシリーズソレノイドインターロックスイッチ. Schneider製XCS LEシリーズのソレノイドインターロックスイッチを使用すると、各種の防火ドア用に広範囲のさまざまな接点容量を実現できます。 それぞれのXCS LE装置は、IP67等級の高性能なエンクロージャ保護機能を備えた頑丈な設計になっていますので、ソレノイドインターロックの実装が必要となる幅広い各種環境に最適です。. 通電時のみロック解除可能なタイプの製品も含む キー操作タレットヘッド 高い保護等級(IP67) 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ 最大接点容量: 15 A 機械的寿命: 最大1000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, PG13.5, 24V ac/dc, IP67
TELEMECANIQUE SENSORS¥129,800~税込¥142,780~1個7日以内出荷
ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67
TELEMECANIQUE SENSORS¥46,980~税込¥51,678~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors 2NC (メイン), 2NC (安全), M20×1.5
TELEMECANIQUE SENSORS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCSLF 、 極の設定:DP 、 通常の状態の構成:2NC (メイン), 2NC (安全) 、 施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック 、 アクチュエータ含む:あり 、 アクチュエータのタイプ:キー 、 コンジットエントリ:M20 x 1.5 、 長さ:44mm 、 幅:51mm 、 深さ:205mm 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 最大AC電圧:240V 、 IP評価:IP66, IP67 、 CSA C22-2 No 14、EN1088 / ISO14119、EN / IEC60204-1、EN / IEC60947-5-1、EN / IEC62061、EN / ISO13849-1、UL508. CSA、TUV、UL. XCS LFシリーズのソレノイドインターロックスイッチ. Schneider製XCS LFシリーズのソレノイドインターロックスイッチを使用すると、各種の防火ドア用に広範囲のさまざまな接点容量を実現できます。 それぞれのXCS LF装置は、IP67等級の高性能なエンクロージャ保護機能を備えた頑丈な設計になっていますので、ソレノイドインターロックの実装が必要となる幅広い各種環境に最適です。. 通電時のみロック解除可能なタイプの製品も含む キー操作タレットヘッド 高い保護等級(IP67) 動作温度範囲: -25 → +60 ℃ 最大接点容量: 15 A 機械的寿命: 最大1000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応
ZCKM1
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個欠品中定格電圧(V)240接点構成1NC+1NO定格電流(A)3接続方式ネジ端子保護等級IP66外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×64×30材質(コンタクト)銀めっき動作温度(℃)-25~70耐電圧(kV)6