絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,358)
- RS PRO(3,941)
- omron(オムロン)(3,324)
- IDEC(和泉電気)(2,108)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,627)
- HAKKO(白光)(1,123)
- AMPHENOL(1,013)
- シュナイダーエレクトリック(998)
- フエニックス・コンタクト(942)
- 富士電機(889)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 三菱電機(866)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(854)
- ハーティング(852)
- BOURNS(670)
- ワゴジャパン(622)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(85)

Telemecanique Sensors リミットスイッチ レバー
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷シリーズOsiSense XCアクチュエータの種類レバー構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
Telemecanique Sensors XCSA 安全インターロックスイッチ
TELEMECANIQUE SENSORS¥38,980税込¥42,8781個当日出荷仕様(ヘッドの方向の数)8幅(mm)40シリーズXCSA範囲Preventa接続Screw構成(通常の状態)NO/2NC(安全)材質(ハウジング)Zamakロックキー安全接点2NC/1NO最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250
Telemecanique Sensors, 接続アセンブリ,
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷シリーズOsiSense XCアクセサリタイプ接続アセンブリ併用可能製品XCシリーズ
Telemecanique Sensors 非接触式 セーフティスイッチ XCSDMPシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥29,980税込¥32,9781個欠品中仕様(アクチュエータ含む)ありシリーズXCSDMP範囲Preventa電源電圧(V)24dc材質(ハウジング)プラスチック供給電流(A)±100IP等級IP66、IP67スイッチ種類長方形ターミナルタイプケーブル接続済みスイッチング距離(mm)20(トリップ時)、8(動作時)
Telemecanique Sensors リミットスイッチ コイルスプリング
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,398税込¥7,0381個当日出荷仕様EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14. XCKP小型プラスチックスイッチ. XCKPシリーズリミットスイッチ。. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属 / プラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド長さ(mm)65幅(mm)31シリーズOsiSense XCアクチュエータの種類コイルスプリング最大電流(A)10構成(通常の状態)NO/NC材質(ハウジング)プラスチック取付方向マルチ方向コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66、IP67ターミナルタイプねじ最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250極/投の設定双極
Telemecanique Sensors アクチュエータ XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
TELEMECANIQUE SENSORS¥10,980税込¥12,0781個当日出荷アクチュエータの種類フレキシブル併用可能製品XCSA安全スイッチ, XCSB安全スイッチ, XCSE安全スイッチ
Telemecanique Sensors プッシュボタン
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様Osisonicアクセサリ. Telemecanique Osisonic超音波センサ用アクセサリ、(応用例)教育モード、超音波センサRoHS指令(10物質対応)対応
Cylindrical safety switch M12 2NO 1NO
TELEMECANIQUE SENSORS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:なし●接近方向数:1RoHS指令(10物質対応)対応
Cylindrical safety switch M12 1NC 1NO
TELEMECANIQUE SENSORS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式RoHS指令(10物質対応)対応
Cylindrical safety switch 2m 2NO 1NO
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP66, IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式RoHS指令(10物質対応)対応
Cylindrical safety switch 2m 1NC 1NO
TELEMECANIQUE SENSORS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP66, IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式RoHS指令(10物質対応)対応
M12 5-pin Conn
TELEMECANIQUE SENSORS¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様コネクタサイズ:M12●Schneider Preventa XUS配線済みコネクタ. TelemecaniqueのXUSLシリーズのセーフティライトカーテンです。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. ストレート又はアングル検出 配線済みコネクタ 金属製カラー 保護等級: IP65 / 67 / 69K
サポート Telemecanique Sensors
TELEMECANIQUE SENSORS¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:供給●併用可能製品:XUシリーズ●すべてを組み立てるには、金具オプション、ボールジョイント、ロッド、取り付け金具を注文してください。. 3D調整アクセサリ. 迅速かつ簡単な取り付け Osiris Osiconcept光電装置のすべてのタイプに対応する固定システム
TRANSM. CON D 10BAR 4-20
TELEMECANIQUE SENSORS¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:±0.1 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:<20 mA 、 電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 ハウジング材質:酸化アルミセラミック, ステンレススチール 、 IP評価:IP66, IP67 、 動作温度 Max:+85℃ 、 OsiSense XMLG電子圧力センサ. Schneider Electric XMLG圧力トランスミッタ及び圧力スイッチは、セラミック製圧力測定セルを搭載しています。圧力による変形が、セラミック上にシルクスクリーン印刷されたホイートストンブリッジの抵抗器に伝達されます。抵抗器の変化は内蔵電子機器によって処理され、デジタル又はアナログのデジタル信号が得られます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 使用温度範囲: -15 → +85 ℃ エンクロージャ等級: IP66RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 ケーブル取り付け XMLPシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷出力方式アナログ精度(%)±0.5電源電圧(V)24dc応答時間≦2ms最大電流(mA)7プロセス接続G1/4
Telemecanique Sensors, 圧力センサ ねじ取り付け XMEPシリーズ
TELEMECANIQUE SENSORS¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷出力方式アナログ精度(%)±0.5応答時間≦2ms材質(ハウジング)フッ化炭素FPM, ステンレス鋼AISI 316LRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ
TELEMECANIQUE SENSORS¥65,980~税込¥72,578~1個7日以内出荷範囲Preventa XY2材質(ハウジング)ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)リセットリセットボタンあり最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250極/投の設定(極)DPST
Telemecanique Sensors, リミットスイッチヘッド
TELEMECANIQUE SENSORS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷シリーズOsiSense XCアクセサリタイプリミットスイッチヘッド併用可能製品XCKJリミットスイッチ
Telemecanique Sensors, ヘッド
TELEMECANIQUE SENSORS¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷シリーズOsiSense XCアクセサリタイプヘッド
Telemecanique Sensors, プランジャヘッド
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-M. XCKMシリーズリミットスイッチ. 1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護シリーズOsiSense XCアクセサリタイププランジャヘッド併用可能製品XCシリーズ
Telemecanique Sensors, コンジット
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷仕様Osiswitchコンパクト. コネクタのグランドとミニチュアプラグ。シリーズOsiSense XCアクセサリタイプコンジット併用可能製品XCシリーズ
Telemecanique Sensors, ケーブルグランド
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷シリーズOsiSense XC併用可能製品XCシリーズ