124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC、AC、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。用途:。鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転。モニタリング: M30 - SN10MM - 6 → 150 C / MN - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:20→ 264 V ac/dc 、24→ 210 V dc 、24→ 240 V ac●長さ:81mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA, 350 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7336-33
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:5kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1814 アズワン品番65-7336-68
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。円筒型 M18 センサ設計 ボディタイプ固定 エンクロージャの材質:ニッケルめっき黄銅 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 検出面フロンタル 検出器埋込型対応、埋込型に取り付け可能 材質:金属 ステータス LED 出力状態: LED 1 個(黄)
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V●長さ:64mm●コード番号:221-1628 アズワン品番65-7309-27
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力タイプ PNP ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:2 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1774 アズワン品番65-7330-66
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 です。絶縁又は導電性素材の検出に使用されます。ワイヤ絶縁材 - PVC 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:AC●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V●長さ:80mm●コード番号:220-1040 アズワン品番65-7330-89
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

光電センサ-XUB-極性付き-90°-SN2M-12→24Vdc-M12
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:極性化反射●検出範囲:2 m●出力タイプ:NO、PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP65、IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●代表規格:CE、CSA、UL アズワン品番65-7336-58
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Osiris M18 x 1 XUシリーズ光電管を金属ハウジングに収納。XUシリーズ光電センサ。金属ハウジングにM18円柱光電管のセットを収納 トランジスタ出力のすべてのモデルでショート保護を実現 感度調節機能付き: LEDステータス表示 ケーブル出口 / コネクタ
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:50 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●材質:金属 アズワン品番65-7358-33
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 です。XT では、絶縁体や導電性の物質の検出専用の静電容量形近接センサ製品が用意されています。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。たとえば、金属、鉱物、木材、プラスチック、ガラス、段ボール、液体など。この製品は、円筒形の非埋込型センサです。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:AC●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V●長さ:80mm●コード番号:220-1046 アズワン品番65-7333-47
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Schneider Electric の静電容量型センサです。XT では、絶縁体や導電性の物質の検出専用の静電容量形近接センサ製品が用意されています。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。たとえば、金属、鉱物、木材、プラスチック、ガラス、段ボール、液体など。プラスチック製のプレーンケース、直径 32 mm、長さ 2 m の配線
仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:AC●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V●長さ:80mm アズワン品番65-7330-64
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

光電センサ - XUB - 拡散 - SN 0.1M - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:NO、PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:ケーブル: 2 m●ライトソース:LED●IP保護等級:IP65、IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●実装タイプ:ケーブル取り付け●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1786 アズワン品番65-7335-89
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SchneiderElectricXSシリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開(NO)又は常時閉(NC)出力信号が生成されます。ボディタイプ固定検出器埋込型承認埋め込み取り付け可能材質:金属出力信号ディスクリートの種類配線技術:2線[Sn]公称検出距離5mmディスクリート出力機能:1NO出力回路タイプDC
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:ディスクリート●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 48 V●長さ:64mm アズワン品番65-7332-36
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

誘導型センサ XS5 O 6.5 - L33MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●逆極性保護:あり●コード番号:195-1840 アズワン品番65-7339-16
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

誘導型センサ XS5 O 6.5 - L42MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - M8
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:42mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●逆極性保護:あり アズワン品番65-7336-26
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ DC 電気接続: 4 ピン M12 オスコネクタ [Us] 定格供給 電圧 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA 1.5 → 100 mA dc、過負荷及び短絡 保護
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:ディスクリート●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 48 V●長さ:64mm●コード番号:221-1671 アズワン品番65-7332-02
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:ディスクリート●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 → 240 V●長さ:60mm●コード番号:221-1636 アズワン品番65-7294-32
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V ac/dc●長さ:53mm●コード番号:221-2972 アズワン品番65-7330-99
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 は、円柱形 M30 タイプのセンサ設計です。絶縁又は導電性素材の検出に使用されます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●電源電圧:24 V●長さ:74.5mm アズワン品番65-7329-38
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Schneider Electric の XT 製品は、絶縁体又は導電性の物質の検出専用の静電容量型近接センサ製品です。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。この静電容量形近接センサの利点は、検出対象物との物理的な接触がないこと、高い動作速度、ソリッドステート製品、可動部品がないことです。紙、段ボール、ガラスなどの検
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V●長さ:74.5mm アズワン品番65-7332-83
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 48 V●長さ:62mm●コード番号:221-1674 アズワン品番65-7329-66
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

SchneiderElectricXSシリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開(NO)又は常時閉(NC)出力信号が生成されます。検出器埋込型承認埋め込み取り付け可能材質:金属出力信号ディスクリートの種類配線技術:2線[Sn]公称検出距離8mmディスクリート出力機能:1NO出力回路タイプ:AC/DC電気接続ケーブルケーブル長:5m[Us]定格供給電圧24→240Vac/dc、50/60Hzスイッチング容量mA5→200mAdc5→300mAac
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:ディスクリート●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 → 240 V●長さ:62mm アズワン品番65-7332-30
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SchneiderElectric誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度高速応答産業環境に対する優れた耐性
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V dc●長さ:33mm●コード番号:221-2951 アズワン品番65-7334-29
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

誘導型センサ XS1 O 6.5 - L33MM - BRASS - SN2MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:33.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:あり アズワン品番65-7336-34
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:500 mm●電源電圧:24 V●長さ:43mm アズワン品番65-7330-65
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Schneider Electric この製品は、XS シリーズの誘導型近接センサ製品の 1 つです。XT2 円筒形 M30 デザインの静電容量式近接センサです。固定ボディ、非埋込取り付け型、前面検出面を備えています。絶縁材又は導電性材料の検出に最適です。IP67 等級の製品です。エンクロージャはプラスチック製です。鉄道、モバイル機器、エレベータ、エスカレータ、巻き
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:15 mm●電源電圧:240 V●長さ:74.5mm アズワン品番65-7333-31
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

Schneider Electric XS シリーズの回転監視、スリップ検出、円筒形シャフト過負荷検出用近接センサです。この自己完結型回転速度監視センサは、同じケースに、パルス検出 / 処理電子機器、内蔵の回転監視デバイスを構築するために必要な出力スイッチングアンプを組み込む特殊機能を備えています。 センサ XSAV は、可動部品 Fc の速度がプリセットしたしき
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ケーブル長: 5 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 48 V●長さ:62mm●コード番号:221-1682 アズワン品番65-7334-46
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誘導型センサ XS4 M18 - L62MM - PPS - SN8MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:56.15mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1831 アズワン品番65-7335-90
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

誘導型センサ XS4 M18 - L60MM - PPS - SN8MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 10 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:62mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●最大スイッチング周波数:25 Hz, 2000Hz●代表規格:CCC、CE、CSA、UL アズワン品番65-7336-55
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷