304件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ10511D
エコ商品
リミットスイッチ Xckj - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - スナップアクション - M12
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 62mm取付方向 = ケーブルCycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Schneider Electric XCMN2102L8 は、リミットスイッチ XCMN 、ヘッドタイプスチールローラープランジャ、 1NC+1NO コンタクトタイプ、コンタクト操作スナップアクション、ケーブル長 8 m ですベゼル材質:プラスチック IP 保護等級: IP65
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP65材質 = プラスチック駆動タイプ = スナップアクション
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済み接続 ZCMC - 2 極 - PVR - 2 mOsiSense XC に適合 配線済み接続 コンポーネント名 ZCMC 関連するボディ ZCMD29 極数 2 コンタクトタイプと組成 - 2 NC コンタクト操作 - スナップアクション
仕様シリーズ = OsiSense XC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJ41H29
エコ商品
Schneider Electric リミットスイッチプラグインボディの ZCKJ は、 OsiSense XC に属し、スナップアクション動作を実現しています。2 極と 1 エントリタップで M20 x 1.5 ケーブルグランドに対応しています。MERCURY フリー:はい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZC2JD2H29
Schneider Electric OsiSense XC リミットスイッチプラグインボディは、 2 x NC スナップアクションコンタクトと M20 x 1.5 ケーブルグランド用の 1 エントリタップを備えています。XCKD 、 XCKP 、 XCKT シリーズの任意のヘッド、アクチュエータ、又はコネクタと組み合わせることができます。MERCURY フリーはい
仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

Schneider Electric XCSM ミニチュアセーフティリミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバー、Zamak のボディとヘッド、2 m の配線済みの製品を備えています。常時開コンタクト x 2、常時閉スナップアクションコンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50000 0
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:4極●通常端子構成:2NO / 2NC●IP保護等級:IP66, IP67、IP68●材質:メタル●最大AC電圧:400V●駆動タイプ:スナップアクション●コード番号:220-1368 アズワン品番65-7829-97
1個
19,980 税込21,978
欠品中

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCMD2115L5
エコ商品
Telemecanique Sensors XCMD2115L5 OsiSence XC ミニチュア XCMD リミットスイッチTelemecanique の産業用途向けの国際標準ミニチュアリミットスイッチです。XCMD Limit サイトは、スペースが限られている過酷な環境での作業に最適です。安全用途に最適なスナップ式アクションモデルが付属した、汚れたやすい開口部コンタクトを備えています。特長と利点:OsiSense XC リミットスイッチ XCMD - ミニチュアデザイン。 固定ボディ 回転ヘッド。 ヘッドとボディは Zamak 製です。 ボディによって固定される。 スプリングリターンローラーレバー熱可塑性樹脂。 スナップアクションコンタクト。 取り外し可能なケーブルコネクタ。 5 m ケーブル。 確実な開動作。 [Ui] 定格絶縁電圧: UL508 に準拠した 300 V 汚染度 3 、 IEC60947-5-1 に準拠した 400 V 汚染度 3 、 CSA C22.2 No 14 に準拠した 300 V 汚染度 3 。 機械的耐久性 10000000 回 IK06 は EN62262 に準拠しています
仕様通常端子構成:1 NC / 1 NO 材質タンク合金 Zinc Alloy 長さ(mm)50 幅(mm)30 シリーズOsiSense XC 深さ(mm)16 保護等級IP66, IP67、 IP68 駆動方式スナップアクション 回路回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = タンク合金 Zinc Alloyシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm深さ = 16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors9007AO2
NEMA 1 はネマタイプ 250 、 IEC60529 準拠の IP20. Square D 、ヘビーデューティ、金属製リミットスイッチ、 IP20. 9007A シリーズのリミットスイッチは、ヘビーデューティの金属製エンクロージャに収められていて、 600 V 絶縁定格と最大 15 A の電流定格を備えています。プラグインボディ又は固定パネル取り付けボディを選択できます。 スナップアクション、単一ステップ、 SPDT コンタクト構成これらの製品は、 -28 → +85 ° C の環境で使用できます。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 単極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP20電流 Max = 15A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 600V接続タイプ = ケーブルシリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 63.5mm動作温度 Min = -54℃取付方向 = 垂直
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CE1A296
エコ商品
EN / ISO13850:2006. 取り付ける際にトリップワイヤを曲げる必要がある場合は、XY2 CBスイッチは使用しないでください。XY2 CEスイッチは使用できます。 この場合、トリップワイヤが曲がる角度の合計が180 °を超えないようにしてください。. Telemecanique XY2CE / XY2CB緊急停止用ロープ式スイッチ. これらの緊急停止トリップワイヤスイッチは、作業者の怪我、機械や製造中の製品の破損のリスクを低減します。 通常の緊急停止アクションを使用できない場合、手動の単一操作で作動できます。また、トリップワイヤが破損した場合にも作動します。. スイッチには+側の開操作接点が組み込まれており、+側のアクションでスイッチが作動 スイッチは作動位置でラッチ(N/C安全接点開)。 N/O接点の機能は信号専用 安全接点を再び閉じるリセットボタンを搭載し、機械を再始動するには、トリップワイヤスイッチから離れた機械開始回路内の制御デバイスの手動操作が必要 ケーブルサポートとの推奨距離は15 m (モデルXY2-CB30の推奨距離は20 m) XY2 CE1A296にはパイロットライトが付属(直接給電)
仕様通常端子構成 = 2NO / 2NCケーブル長 = 50m取付方向 = 右側IP保護等級 = IP65極数 = 4Pシリーズ = XY2-CE範囲 = Preventa長さ = 142mm幅 = 229mm深さ = 105mm最大AC電圧 = 240V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSM4116L2
エコ商品
Schneider Electric XCSM ミニチュアセーフティリミットスイッチは、スチール製ローラーレバー、 Zamak のボディとヘッド、 2 m の配線済みの製品を備えています。常時開コンタクト x 2 、常時閉スナップアクションコンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50 、 000 、 000 です。 EN/ISO14119 、 EN/IEC60204-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 / IP68 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSP3919P20
エコ商品
Schneider Electric XCSP コンパクト安全リミットスイッチは、スチール製のローラーレバー、 Zamak ヘッドのプラスチック製ボディ、 M20 ケーブルグランドエントリを備えています。常時開コンタクト x 1 、常時閉スナップアクションコンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50 、 000 、 000 です。 EN/ISO14119 、 EN/IEC60204-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。IK04 耐衝撃性と IP66 / IP67 等級の保護性能を備え、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSD3919G13
エコ商品
Schneider Electric XCSD コンパクト安全リミットスイッチは、スチール製ローラーレバー、 Zamak ボディ及びヘッド、 Pg 13.5 ケーブルグランドエントリを備えています。常時開コンタクト x 1 、常時閉スナップアクションコンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50000 000 です。また、 EN/ISO14119 、 EN/IEC60204-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 300V駆動タイプ = スローブレーク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

CSA C22-2 No 14、EN 1088、EN / IEC 60204-1、EN / IEC 60947-5-1、UL 508に準拠しています。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSMシリーズ、安全リミットスイッチ. Schneider社のXCSMシリーズミニチュア / 小型産業用リミットスイッチは、アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用し、低慣性力の機械及び高慣性力の機械のアクセスドアやガードを監視するために設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スナップアクションのコンタクト ミニチュア / 小型赤色金属製ハウジング、ケーブル取り付け プラスチック製保護カバー、5ローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm深さ = 70.4mm機械的寿命 = 10000000Cycles
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSM3715L1
エコ商品
CSA C22-2 No 14、EN 1088、EN / IEC 60204-1、EN / IEC 60947-5-1、UL 508に準拠しています。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSMシリーズ、安全リミットスイッチ. Schneider社のXCSMシリーズミニチュア / 小型産業用リミットスイッチは、アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用し、低慣性力の機械及び高慣性力の機械のアクセスドアやガードを監視するために設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スナップアクションのコンタクト ミニチュア / 小型赤色金属製ハウジング、ケーブル取り付け プラスチック製保護カバー、5ローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm幅 = 32.4mm取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSM3702L5
エコ商品
CSA C22-2 No 14、EN 1088、EN / IEC 60204-1、EN / IEC 60947-5-1、UL 508に準拠しています。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSMシリーズ、安全リミットスイッチ. Schneider社のXCSMシリーズミニチュア / 小型産業用リミットスイッチは、アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用し、低慣性力の機械及び高慣性力の機械のアクセスドアやガードを監視するために設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スナップアクションのコンタクト ミニチュア / 小型赤色金属製ハウジング、ケーブル取り付け プラスチック製保護カバー、5ローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm深さ = 70.4mm取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSM3915L5
エコ商品
CSA C22-2 No 14、EN 1088、EN / IEC 60204-1、EN / IEC 60947-5-1、UL 508に準拠しています。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSMシリーズ、安全リミットスイッチ. Schneider社のXCSMシリーズミニチュア / 小型産業用リミットスイッチは、アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用し、低慣性力の機械及び高慣性力の機械のアクセスドアやガードを監視するために設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スナップアクションのコンタクト ミニチュア / 小型赤色金属製ハウジング、ケーブル取り付け プラスチック製保護カバー、5ローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm幅 = 32.4mm取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKS159H29
エコ商品
Telemecanique リミットスイッチ Telemecanique XCKS シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。 リミットスイッチの仕組み リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。 Telemecanique XCKS159H29 リミットスイッチ OsiSense XC シリーズの製品の一部を構成します固定ボディタイプロータリーヘッドを装備耐摩耗性のプラスチック素材を使用して製造されていますオペレータタイプは、スプリングリターン丸型ロッドレバー熱可塑性丸型ロッド 6 mm 、 L = 200 mm です 1NC-1 NO コンタクトタイプ - 2極:スナップアクションコンタクト操作トリップの最小トルクは 0.1 N.m です寸法幅 40 mm x 高さ 98 ~ 280 mm x 幅 55 mm メンテナンスが簡単なモジュラ設計すべてのスナップ接点とスローブレーク接点が確実に開きます。結果として機械の安全性が向上します
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCSM4102L5
エコ商品
Telemecanique Sensors セーフティTelemecanique Sensors XCSD シリーズセーフティリミットスイッチは、ローラープランジャアクチュエータと 4 つのコンタクトを備えています。このスイッチは、ねじ接続式の 2NO / 2NC コンタクトとポジティブ開切り替え機能を備えています。このスイッチは、アクチュエータ作動のガードスイッチと組み合わせて使用すると、低慣性機械や高慣性機械のアクセスドア / ガードを監視します。単独で使用する場合は、常にポジティブモードで取り付けられますが、ペアで組み合わせた場合は、一方のスイッチがポジティブモードになり、他方がネガティブモードになります。 注: 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点スナップアクションのコンタクト ケーブル長: 5 m ミニチュア / コンパクト赤色金属製ハウジング、配線済み プラスチック製保護カバー、 5 つのローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) 機械的寿命は 1 億回以上です ケーブル構成: 9 x 0.34 mm 2認定IP66等級 IP67定格 IP68等級 EN1088 準拠 EN / IEC60204-1 EN / IEC60947-5-1 UL508 CSAC22.2 番号 14
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 水平Cycles RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 42.3mm取付方向 = EN50047Cycles
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 400V接続タイプ = ケーブルシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直Operations
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKM101
エコ商品
Schneider XCKM リミットスイッチは、金属製エンドプランジャを備え、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成があります。汎用ミディアムデューティ金属ボディ製品のための優れた選択肢です。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 ) IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCP21
仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : プラスチック●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 65mm●幅 : 31mm●特長 / 利点固定ボディ 小型設計 スクリュークランプ端子
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCT27P16
エコ商品
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC電流 Max = 1、5A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = ZCT駆動タイプ = スローアクション長さ = 58mm深さ = 51mmリミットスイッチボディ Zct - コンパクト - 2NC - スロー - ブレーク - M16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCMD21
仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●電流 Max : 1●5A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : ZCMD●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 50mm●深さ : 16mm●機械的寿命 : 5000000Cycles●特長 / 利点ZCEシリーズアクチュエータヘッドに対応 1NC / 1NOコンタクト スナップ式
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 7 Ncycle
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKM1H29
仕様VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. リミットスイッチ、3つのコンジットエントリXCK-M. XCKMシリ-ズリミットスイッチ. How does a limit switch work. 1 x N/O(補助)及び1 x N/C(安全)コンタクト 定格: 240 Vac、3 A IP65等級の保護 材質亜鉛合金 長さ(mm)64 シリーズOsiSense XC 最大電流(A)10 駆動形式スナップアクション 接続ケーブル 構成通常端子:NO/NC 回路双極 IP等級IP66 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)250 最大動作温度(℃)70
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCMD29L5
エコ商品
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mmリミットスイッチボディ Zcmd - 2NC - シルバー - スナップアクション - 接続 - 5 M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCMD41L5
エコ商品
仕様回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NC材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm深さ = 50mmリミットスイッチボディ Zcmd - 2NC + 2no - シルバー - スナップアクション - 接続 - 5 M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCMD29L2
エコ商品
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mmリミットスイッチボディ Zcmd - 2NC - シルバー - スナップアクション - 接続 - 2 M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCMD39L1
エコ商品
仕様回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NO材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃リミットスイッチボディ Zcmd - 2NC + 1NO - シルバー - スナップアクション - 接続 - 1 M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCMD29C12
エコ商品
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = ZCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mmリミットスイッチボディ Zcmd - 2NC - シルバー - スナップアクション - 接続 - M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKJ15H29
エコ商品
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mmリミットスイッチボディ - 1 NC + 1 NO - スナップアクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCMD29L1
エコ商品
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃リミットスイッチボディ Zcmd - 2NC - シルバー - スナップアクション - 接続 - 1 M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsZCKS404
エコ商品
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = ZCKS駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 36mmリミットスイッチボディザック - ロータリヘッド、 I/O オペアンプレバー -2c/O-Snap アクション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCRB12
Schneider Electric リミットスイッチは、その技術に特有の多数 NC+NO + NO 、 NC+NC + NO 、 NC+NC + NO + NO コンタクトブロックは、強制開離動作で、標準の IEC60947-5-1 付録 K に完全準拠しています高反復精度 産業界で見られるさまざまな周囲条件に対する高い耐性を備えています 高定格動作電圧 製品認定 = UL 、 CSA 、 CCC
仕様アクチュエータタイプ = ローラー通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクション
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCRE181
Schneider Electric OsiSense ATEX D リミットスイッチは、ロータリヘッドとステーを備えたクロスロッドレバー金属製角型ロッド 6 mm は、巻き上げや機械加工の用途に使用されます。2 x ( 1 NC + 1 NO )のコンタクト構成です。MERCURY フリーはい
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP65材質 = メタル駆動タイプ = スナップアクション
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ10513D
エコ商品
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラーレバー - 1NC+1NO - スナップアクション - M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ161H29
エコ商品
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm深さ = 107mm操作力 = 50 NCyclesリミットスイッチ Xckj - 金属エンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップアクション - M20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ10513H7
エコ商品
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = 1/2 in NPTシリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃機械的寿命 = 30000000Cyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラーレバー - 1NC+1NO - スナップアクション - 1/2npt RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCKJ1524911
エコ商品
仕様シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクションリミットスイッチ - 標準形式 - Xckj 用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷