配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ - 20 UNF - 3 ピン - ケーブル PUR 10 m
仕様●CN1:1/2インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●断面積:0.34 mm2●絶縁体:PUR
アズワン品番65-7442-31
1個
¥6,398
税込¥7,038
63日以内出荷
配線済みコネクタXZ - エルボメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 20m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:20m●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:195-1799
アズワン品番65-7464-97
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
配線済みコネクタ XZ - エルボメス - O 8 mm - 3 ピン - ケーブル PUR 2 m
仕様●CN1:スナップイン 8 mm●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●断面積:0.34 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1779
アズワン品番65-7463-58
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
。配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M12 - 3 ピン - ケーブル PUR 10 m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:10m●断面積:0.34 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1782
アズワン品番65-7463-64
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 4 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ2方向 = ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 3 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65 、 IP69K 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 等級の保護 - IP69K 、 IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのエルボメス M8 タイプコネクタが付いています。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 10 m ケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1コンタクト数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ 20 UNF ( 3 ピン)です。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 、 IP67
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 3 ピンのエルボメスコネクタを備えています。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 保護等級 - IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 4 ピン)を備えています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCR芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 3 ピンのエルボメス - M8 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67
仕様シリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 3 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 4 ピンのエルボメス M8 コネクタを備えています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M8 コネクタが付いています。IP 等級の保護: IP67 、 IP65 、 IP69K 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様芯数 = 3シース材質 = PURmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端シールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -5 → +90 ° C (屈曲)、 -35 → +90 ° C (静的mm配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ - 20 UNF - 3 ピン - ケーブル PUR 10 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67使用温度範囲 = -25 → +80 ° C (静的)mm配線済みコネクタXZ - エルボメス - M8 - 4ピン - ケーブルPVC 2 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
関連キーワード