配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ - 20 UNF - 3 ピン - ケーブル PUR 10 m
仕様●CN1:1/2インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●断面積:0.34 mm2●絶縁体:PUR
アズワン品番65-7442-31
1個
¥6,398
税込¥7,038
63日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ 20 UNF ( 3 ピン)です。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 、 IP67
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
仕様芯数 = 3シース材質 = PURmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端シールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -5 → +90 ° C (屈曲)、 -35 → +90 ° C (静的mm配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ - 20 UNF - 3 ピン - ケーブル PUR 10 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
関連キーワード