Schneider Electric XY2 緊急停止ロープ式スイッチ用取り付けキットは、クランプケーブルグリップ( XY2CZ523 x 1 )、 XY2CZ703 エンドスプリング、ケーブルサポート( 12 x XY2CZ601 )、 XY2CZ210 テンショナ、直径 3.2 mm の亜鉛めっきケーブル、長さ 30.5m を備えています。XY2CJ と互換性があり、 -25-5整備 や +110C までの温度で静止状態で使用するように設計されています
仕様ケーブル径 = 5mm長さ = 70.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
Schneider Electric XCSM ミニチュアセーフティリミットスイッチは、金属製エンドプランジャ、Zamak ボディ、ヘッドの各製品を、ケーブル配線済みの 5 m の位置に収めています。常時開コンタクト x 1、常時閉ブレークビフォアメーク(スローブレーク)コンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50000 000 です。また、EN/ISO14119、EN/IEC60204-1、EN/IEC60947-5-1、UL508、CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 / IP68 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●回路:3極●通常端子構成:2NC/1NO●IP保護等級:IP66, IP67、IP68●材質:メタル●最大AC電圧:400V●駆動タイプ:スローブレーク●コード番号:220-1367
アズワン品番65-7829-96
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XU シリーズシングルストランドプラスチック製光ファイバ(エンドフィッティングなしセンサ用)は、スルービーム検出システムを採用し、ケーブル長は 10 m です。汎用用途で使用されます。動作時の周囲温度 :-25 ~ +60 ° C保管時: -40 ~ +80 ° C 耐振動性: 7 gn 、振幅 ± 1.5 mm ( f = 10 → 55 Hz )、 IEC60068-2-6 に準拠 耐衝撃性: 30 gn 、持続時間: 11 ms 、 IEC60068-2-27 に準拠 IEC60529 準拠の IP 64 保護等級と NF C 20-010 準拠の IP 641 保護等級 素材繊維: PMMA シース: PE
仕様アクセサリタイプ = 光ファイバ使用用途 = XU シリーズ光電センサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
Schneider Electric XCSM ミニチュアセーフティリミットスイッチは、金属製エンドプランジャ、 Zamak ボディ、ヘッドの各製品を、ケーブル配線済みの 5 m の位置に収めています。常時開コンタクト x 1 、常時閉ブレークビフォアメーク(スローブレーク)コンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50000 000 です。また、 EN/ISO14119 、 EN/IEC60204-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。IK06 の耐衝撃性と IP66 / IP67 / IP68 の保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル最大AC電圧 = 400V駆動タイプ = スローブレーク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
Schneider Electrics 製品は、安全スイッチである XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 3 、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクト、正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac 、 3 A @ 120 V ac 、 0.27 A @ 250 V dc 、 0.55 V dc 、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と、 PG13 ケーブルグランド用の 2 つのケーブルエントリタップが付属します。ソレノイドの通電遮断時及びロック解除時の電磁石インターロック。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です。IP67 等級の製品です。キー操作のタレットヘッドリミットスイッチは、 Zamak 製の長方形の金属製ボディを備えています。RoHS対応
仕様シリーズ = Preventa Safety Detection通常端子構成 = 3NC材質 = メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥70,980
税込¥78,078
欠品中
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用
寸法(mm)3.2(Cable)
アクセサリタイプケーブルエンドプロテクタ
併用可能製品Preventa XY2Cロープ式スイッチ
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。安全スイッチは、磁場がある状態で接触を確立又は切断する電気スイッチです。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1 、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac 、 3 A @ 120 V ac 、 0.27 A @ 250 V dc 、 0.55 V dc 、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と、 M20 x 1.5 ケーブルグランド用のタップ付きケーブルエントリ x 2 が付属します。動作サイクル数が約 100 万回の長い機械的耐久性を実現しています。 IP67 等級の製品です これらの安全インターロックスイッチは、危険性のある機械の慣性で作業者を保護するのに適しています
仕様シリーズ = XCS通常端子構成 = 2NC/1NO材質 = メタル最大AC電圧 = 24V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出面フロンタル 検出器埋込型対応、非埋込型 材質:プラスチック 前面材質:プラスチック 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 4 → 20 mA Pg 13.5 ケーブルグランド用にタップ加工されたケーブルエントリ 1 エントリ スイッチング容量: mA <= 20 mA
仕様センサ技術 = 誘導アナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA接続タイプ = ネジ端子実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)40
検出距離(mm)40
電源電圧(V)24 DC
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
Schneider Electrics 製品は、安全スイッチである XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1 、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac 、 3 A @ 120 V ac 、 0.27 A @ 250 V dc 、 0.55 V dc 、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 ケーブルグランド用のタップ付きケーブルエントリを 2 つ備えています。ソレノイドの通電を遮断したり、ロックを解除したりするときに、電磁石がインターロックされます。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です。IP67 等級の製品です。キー操作のタレットヘッドリミットスイッチは、 Zamak 製の長方形の金属製ボディを備えています。RoHS対応
仕様シリーズ = Preventa Safety Detection通常端子構成 = 2NC/1NO材質 = メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 金属エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速 M16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKT駆動タイプ = スナップアクション長さ = 58mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckt - メタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKP長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - 金属エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckd - メタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スローアクション長さ = 30mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ XCMD - 金属製エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速 - 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = XCKP駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp - ニトリルブーツ付きメタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ M16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm機械的寿命 = 10000000Cyclesリミットスイッチ XCMD - 金属製エンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ -2 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm取付方向 = パネルCyclesリミットスイッチ XCMD - M12 メタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ -2 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スローアクション長さ = 30mm幅 = 16mm取付方向 = パネルCyclesリミットスイッチ XCMD - M12 金属製エンドプランジャ - 1NC+1NO - 低速 - 1 M
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
アクセサリタイプケーブルサポート
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用
アクセサリタイプケーブルグリップ
併用可能製品XY2シリーズ
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプエンドスプリング
併用可能製品XY2 CB、XY2 CE
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用
アクセサリタイプターンバックル
コネクタサイズM6
併用可能製品XY2 CH13、XY2 CH14
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプエンドスプリング
併用可能製品XY2 CH
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用
寸法(mm)5(Cable)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイププーリー
併用可能製品Preventa XY2Cロープ式スイッチ
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード