35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリで、 3 ピンのストレートメスコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = 7/8インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリで、 3 ピンのストレートメスコネクタを備えています。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 10mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 3 ピンのストレートオス - M8 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

Schneider Electric ケーブルアクセサリの配線済みコネクタ XZ で、 3 ピンのストレートメス 1/2 インチ 20 UNF コネクタがあります。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 10mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

Schneider Electric ケーブルアクセサリの配線済みコネクタ XZ には、 3 ピンのストレートメス 1/2 インチ 20 UNF タイプコネクタがあります。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP67 、 IP65
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのストレートメス - 7/8 インチ 16 UN タイプのコネクタが付いています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 等級の保護 - IP69K 、 IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M8 コネクタが付いています。IP 等級の保護: IP67 、 IP65 、 IP69K 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタで、 3 ピンのストレートメス - 1/2 インチ 20 UNF コネクタがあります。IP 等級の保護 - IP69K 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPA芯数 = 3長さ = 10mコネクタ1コンタクト数 = 3コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 3 ピンのエルボメスコネクタを備えています。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 保護等級 - IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 3 ピンのエルボメス - M8 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67
仕様シリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン - ケーブル PVC 10 m
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:10m●断面積:0.25 mm2●外径:4.6mm●コード番号:195-1783 アズワン品番65-7463-70
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

。配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M12 - 3 ピン - ケーブル PUR 10 m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:10m●断面積:0.34 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1782 アズワン品番65-7463-64
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

配線済みコネクタ XZ - エルボメス - O 8 mm - 3 ピン - ケーブル PUR 2 m
仕様●CN1:スナップイン 8 mm●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●断面積:0.34 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1779 アズワン品番65-7463-58
1個
3,298 税込3,628
欠品中

配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ - 20 UNF - 3 ピン - ケーブル PUR 10 m
仕様●CN1:1/2インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●断面積:0.34 mm2●絶縁体:PUR アズワン品番65-7442-31
1個
6,198 税込6,818
63日以内出荷

Schneider Electric 配線用アクセサリのメス 1/2 配線済みコネクタです。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
長さ(m)20 シリーズシリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 20mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端 芯数3 コネクタ1/2インチ丸型、未処理終端、コンタクト数:3、ジェンダー:メス、方向::ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス( 3 ピン)です。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 保護等級: IP67 、 IP65
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、 3 ピンのオスストレート M12 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP67 、 IP65 、 IP69K
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 1mコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ 20 UNF ( 3 ピン)です。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 、 IP67
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、 3 ピンのオスストレート M12 / メスストレート M8 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP68 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、 3 ピンのオスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、 3 ピンのオスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65 、 IP69K 、 IP67
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 3 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65 、 IP69K 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 1mコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、 3 ピンのオスストレート M12 及びメスストレート M12 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Schneider Electric ジャンパケーブル XZ は、オスストレート M12 及びメスエルボ M12 コネクタ( 3 ピン)を備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = M12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷


仕様芯数 = 3シース材質 = PVCmコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67外径 = 4.6mm配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン - ケーブル PVC 10 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様芯数 = 3シース材質 = PURmコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端シールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -5 → +90 ° C (屈曲)、 -35 → +90 ° C (静的mm配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ - 20 UNF - 3 ピン - ケーブル PUR 10 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。
仕様芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP65、IP67、IP69KAWGサイズ = 22 AWGmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷


仕様芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67使用温度範囲 = -25 → +80 ° C (静的)mm配線済みコネクタXZ - エルボメス - M8 - 4ピン - ケーブルPVC 2 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

仕様芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 5コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 3 A保護等級 = IP65、IP67AWGサイズ = 23 AWGmm配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 5ピン - ケーブルPVC 5 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷