12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Schneider Electric OsiSense XU シリーズシングルストランドプラスチック製光ファイバ(エンドフィッティングなしセンサ用)は、スルービーム検出システムを採用し、ケーブル長は 10 m です。汎用用途で使用されます。動作時の周囲温度 :-25 ~ +60 ° C保管時: -40 ~ +80 ° C 耐振動性: 7 gn 、振幅 ± 1.5 mm ( f = 10 → 55 Hz )、 IEC60068-2-6 に準拠 耐衝撃性: 30 gn 、持続時間: 11 ms 、 IEC60068-2-27 に準拠 IEC60529 準拠の IP 64 保護等級と NF C 20-010 準拠の IP 641 保護等級 素材繊維: PMMA シース: PE
仕様アクセサリタイプ = 光ファイバ使用用途 = XU シリーズ光電センサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

エンドフィッティング付きセンサ用
仕様アクセサリタイプ = スルービーム光ファイバーケーブル使用用途 = XU シリーズ光電センサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、ケーブル接続が付いています。ティーチモードと微調整( + / - ボタン)及び 4 桁ディスプレイ画面による感度調整が可能です。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU アズワン品番65-7333-03
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ
Schneider XUYAFP946S は、XUY シリーズの光電センサです ケーブル長 2 m のファイバー用ポリカーボネート素材製IP 保護等級: IP65
仕様●検出タイプ:スルービーム●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUY アズワン品番65-7289-02
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Schneider XUYAFP946S は、 XUY シリーズの光電センサです ケーブル長 2 m のファイバー用ポリカーボネート素材製IP 保護等級: IP65
仕様検出タイプ = スルービーム出力タイプ = PNP/NPN電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUY
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、電気接続用の 4 ピンオス M8 コネクタを 1 つ備えています。ティーチモードで感度を調整できます。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ケーブル長2 m 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、2.2 mm
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1809 アズワン品番65-7333-59
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、電気接続用の 4 ピンオス M8 コネクタを 1 つ備えています。微調整による感度調整が可能です( +/- ボタン)。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ケーブル長2 m 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、2.2 mm
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1810 アズワン品番65-7332-19
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、電気接続用の 4 ピンオス M8 コネクタを 1 つ備えています。微調整による感度調整が可能です( +/- ボタン)。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ケーブル長2 m 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、 2.2 mm
仕様センサーのスタイル = ブロック形出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、ケーブル接続が付いています。ティーチモードと微調整( + / - ボタン)及び 4 桁ディスプレイ画面による感度調整が可能です。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、 2.2 mm 表示タイプ:棒グラフ
仕様センサーのスタイル = ブロック形出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、電気接続用の 4 ピンオス M8 コネクタを 1 つ備えています。ティーチモードで感度を調整できます。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ケーブル長2 m 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、 2.2 mm
仕様センサーのスタイル = ブロック形出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)