「ミニチュア」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。エンクロージャ材質:ステンレススチール: 304 CU レンズ材質: PMMA 出力タイプソリッドステート なしで出力を追加します ステータス LED 1 :電源オンの LED (緑 出力状態用 LED (黄) x 1 感度調整なしの設定 キット構成レシーバ
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 透過型出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
Schneider Electric XYPS989SP は、ディスクリート出力機能 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 BGS を備えた XUY 989 シリーズのプラスチック素材製の光電センサで、公称検出距離が約 0.08 m、ケーブル長が 2 m です。IP 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:4 M●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUY●コード番号:216-4845
アズワン品番65-7274-08
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズで使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級: IP65、IP67
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:4 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:220-1102
アズワン品番65-7308-26
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。これは反射検出モデルで、検出距離 5 m の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:8 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM9
アズワン品番65-7289-78
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。透過型検出モデルで、検出距離 15 m の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM2
アズワン品番65-7288-25
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。透過型検出モデルで、検出距離 15 m の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:30 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM2
アズワン品番65-7292-63
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:250 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM4
アズワン品番65-7292-68
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:250 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM4
アズワン品番65-7288-32
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 500 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM6
アズワン品番65-7288-20
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 500 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM6
アズワン品番65-7288-99
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
Telemecaniqueセンサの新しいミニチュア光電センサは、1924年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。BGS検出モデルで、検出距離350mmのPNPロジックを備えています。電気接続にはM8コネクタを使用します。TelemecaniqueSensorsは、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能シンプルな統合TOPレベルの品質と性能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM8
アズワン品番65-7288-13
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 1 m の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.9 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM5●コード番号:212-1808
アズワン品番65-7288-21
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。反射検出モデルで、検出距離 5 m の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:8 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM9
アズワン品番65-7288-23
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。BGS 検出モデルで、検出距離 350 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM8
アズワン品番65-7286-68
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:250 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM4
アズワン品番65-7288-31
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
Telemecaniqueセンサの新しいミニチュア光電センサは、1924年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離1mのNPNロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。TelemecaniqueSensorsは、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能シンプルな統合TOPレベルの品質と性能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.9 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM5
アズワン品番65-7288-98
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:250 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM4●コード番号:212-1804
アズワン品番65-7286-78
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Schneider Electrics 極性化光電センサは、電圧が 12 → 24 V dc のサイズ M8 で、過酷な環境での検出 監視位置
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:LED 、パルス●検出範囲:1 m●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:211-8512
アズワン品番65-7288-70
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。これは反射検出モデルで、検出距離 5 m の NPN ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:8 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM9
アズワン品番65-7289-79
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Telemecaniqueセンサの新しいミニチュア光電センサは、1924年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。BGS検出モデルで、検出距離350mmのNPNロジックを備えています。電気接続にはM8コネクタを使用します。TelemecaniqueSensorsは、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能シンプルな統合TOPレベルの品質と性能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM8
アズワン品番65-7288-22
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1781
アズワン品番65-7332-12
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビーム
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:ステンレススチール 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ケーブル長2 m エミッション赤外線拡散
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU●コード番号:221-1765
アズワン品番65-7332-22
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU
アズワン品番65-7334-90
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
SchneiderElectricXUシリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ/エスカレータ、食品/飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション(BGS)、極性化反射、レーザー反射/スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な4つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送Wavelengthに応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック視線タイプアキシャル出力信号ディスクリートの種類供給回路タイプDC配線技術:3線ディスクリート出力機能:1NOケーブル長:5mエミッション赤外線拡散
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU
アズワン品番65-7332-45
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = NPN電気的接続 = M8コネクタIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。透過型検出モデルで、検出距離 15 m の PNP ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 30 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M8コネクタIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM2
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。反射検出モデルで、検出距離 5 m の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 逆反射型検出範囲 = 8 m出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM9
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズで使用されます。1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力 IP 保護等級: IP65 、 IP67
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 透過型検出範囲 = 4 m出力タイプ = PNP電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUY
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。円筒型 M18 センサ設計 材質:プラスチック 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO ケーブル長: 5 m エミッション赤外線拡散
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:600 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU●コード番号:221-1788
アズワン品番65-7307-49
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。この光電センサはミニチュア設計です。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズに使用されます。IP 保護等級: IP65、IP67 水銀不使用
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:80 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUY●コード番号:220-1101
アズワン品番65-7330-93
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。反射検出モデルで、検出距離 5 m の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:8 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM9
アズワン品番65-7288-14
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
Telemecaniqueセンサの新しいミニチュア光電センサは、1924年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離500mmのNPNロジックを備えています。電気接続にはM8コネクタを使用します。TelemecaniqueSensorsは、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能シンプルな統合TOPレベルの品質と性能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.1 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM6
アズワン品番65-7287-80
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。BGS 検出モデルで、検出距離 350 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続には M8 コネクタを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 300 mm出力タイプ = NPN電気的接続 = M8コネクタ接続方式 = M8 4 ピンコネクタライトソース = LEDIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 ms動作温度 Max = +55℃
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 500 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1.1 m出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM6
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。透過型検出モデルで、検出距離 15 m の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 30 m出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM2
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 透過型検出範囲 = 30 m出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ