VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリ
仕様種類 = レバーアーム併用可能製品 = 9007C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリ
仕様種類 = レバーアーム併用可能製品 = 9007C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
アクセサリタイプレバー
アクセサリタイプレバー
仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 150A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 600Vシリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 61.98mm深さ = 118.36mmVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリ
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
仕様回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65、 IP66, IP67電流 Max = 20A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 600V接続タイプ = M20シリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 118.36mm動作温度 Min = -23℃VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
仕様回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65、 IP66, IP67電流 Max = 20A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 600Vシリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 118.36mm動作温度 Min = -23℃VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
仕様回路 = 単極双投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65、 IP66, IP67電流 Max = 20A材質 = 亜鉛ダイキャスト最大AC電圧 = 600V最大DC電圧 = 600V接続タイプ = M20シリーズ = 9007駆動タイプ = スナップアクション長さ = 118.36mm深さ = 61.98mmVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
関連キーワード