Telemecanique OsiSense XZBWワイヤレストランスミッタ / レシーバ. Telemecanique Lesswire XZBWシリーズのワイヤレストランスミッタ / レシーバは、多様なセンサとの併用向けです。 このシリーズには、2.4 GHzの無線伝送を介して通信するトランスミットとレシーバが含まれています。 ケーブル配線を削減することで、配線 / 配線のメンテナンスが物理的又は経済的に不可能な用途に適しています。 ユニバーサルM12コネクタ入力を装備したXZBWシリーズは、あらゆるPNP / NPNセンサとリミットスイッチに対応します。. 用途情報. XZBWトランスミッタは、ユニバーサルM12コネクタを介して付属のセンサに電力を供給します。 センサ信号をXZBWレシーバに送信した後、センサに確認応答を返信します。 各トランスミッタはユニークな識別コードを備えているので、管理を最適化できます。 このコードを実装するため、レシーバで簡単なティーチシーケンスを実行できます。. 特長と利点:. 2台のトランスミッタと1台のレシーバをペアで使用可能 ケーブル配線を削減し、設定が簡単 信頼性の高い、リアルタイム接続 トランスミッタはM12のコネクタ入力を搭載 最長100 mのフリーフィールド無線範囲、代表的な産業環境の無線範囲は最長25 m
仕様種類 = ワイヤレストランスミッタ併用可能製品 = マルチセンサ、OsiSense XCKWワイヤレス / バッテリレスリミットスイッチシリーズ = OsiSense XC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Telemecanique OsiSense XZBWワイヤレストランスミッタ / レシーバ. Telemecanique Lesswire XZBWシリーズのワイヤレストランスミッタ / レシーバは、多様なセンサとの併用向けです。 このシリーズには、2.4 GHzの無線伝送を介して通信するトランスミットとレシーバが含まれています。 ケーブル配線を削減することで、配線 / 配線のメンテナンスが物理的又は経済的に不可能な用途に適しています。 ユニバーサルM12コネクタ入力を装備したXZBWシリーズは、あらゆるPNP / NPNセンサとリミットスイッチに対応します。. 用途情報. XZBWトランスミッタは、ユニバーサルM12コネクタを介して付属のセンサに電力を供給します。 センサ信号をXZBWレシーバに送信した後、センサに確認応答を返信します。 各トランスミッタはユニークな識別コードを備えているので、管理を最適化できます。 このコードを実装するため、レシーバで簡単なティーチシーケンスを実行できます。. 特長と利点:. 2台のトランスミッタと1台のレシーバをペアで使用可能 ケーブル配線を削減し、設定が簡単 信頼性の高い、リアルタイム接続 トランスミッタはM12のコネクタ入力を搭載 最長100 mのフリーフィールド無線範囲、代表的な産業環境の無線範囲は最長25 m
仕様種類 = プログラム可能なレシーバ併用可能製品 = OsiSense XCKWワイヤレス / バッテリレスリミットスイッチ、ワイヤレス無線通信シリーズ = OsiSense XC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。円筒型 M18 センサ設計 材質:プラスチック 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO ケーブル長: 5 m エミッション赤外線拡散
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 拡散検出範囲 = 600 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。円筒型 M18 センサ設計 材質:プラスチック 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO ケーブル長: 5 m エミッション赤外線拡散
仕様●センサーのスタイル:スレッドミニチュア形●検出タイプ:拡散●検出範囲:600 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU●コード番号:221-1788
アズワン品番65-7307-49
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。センサ設計ミニチュア 検出システムマルチモード 材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ケーブル長: 5 m エミッション赤外線拡散 赤外線拡散、バックグラウンドサプレッション付き 赤外線スルービーム 赤い偏光反射
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = マルチモード検出範囲 = 1 m出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。円筒型 M18 センサ設計 検出システムスルービーム 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 放射赤レーザークラス 1 670 nm 、 IEC825-1 準拠
仕様センサーのスタイル = スレッドミニチュア形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 100 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = M12 4ピンコネクタシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。センサ設計ミニチュア 検出システムマルチモード 材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ DC 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ケーブル長: 5 m エミッション赤外線拡散 赤外線拡散、バックグラウンドサプレッション付き 赤外線スルービーム 赤い偏光反射
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:マルチモード●検出範囲:1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU●コード番号:221-1804
アズワン品番65-7329-71
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。円筒型 M18 センサ設計 検出システム極性反射 材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 2 m出力タイプ = ディスクリート電気的接続 = 1/2 インチ 20 UNF 3 ピンコネクタシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 製品固有 用途 振動レールでの検出 二重シートの検出 基準マークの検出 ラベルの検出 小型コンベアで検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 30 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。供給回路タイプ DC 配線技術: 4 線 ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 小型コンベアで検出 ラベルの検出 基準マークの検出 二重シートの検出 振動レールでの検出
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = 透過型検出範囲 = 80 mm出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC ケーブル長2 m エミッション:赤偏光反射 エンクロージャの材質:ニッケルめっき黄銅 最大検出距離: 3 m 出力タイプソリッドステート なしで出力を追加します ステータス LED 1 :出力状態用 LED (黄 不安定性を示す LED (赤) x 1
仕様センサーのスタイル = 円柱型検出タイプ = 極性化レトロリフレクション検出範囲 = 2 m出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 5 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 15 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA深さ = 51mmコード式マグネットスイッチ XCSDMC - 1 NC + 1 NO - 千鳥配列 - 5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 1 NC / 2 NO材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 1 NC+2 NO - 1 NO千鳥配列 - 10m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 10 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 15 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 7mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 10 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = あり範囲 = PreventaIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 2 NC+1 NO - 1 NC千鳥配列 - 10m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 30mmコード式マグネットスイッチ XCSDMR - 1 NC+1 NO - 千鳥配列 - 10 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 15 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 7mmコード式マグネットスイッチ XCSDMC - 1 NC+1 NO - 千鳥配列 - 10 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = NO/NC材質 = プラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 2 NC+1 NO - 1 NC千鳥配列 - 10m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA長さ = 39mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 10 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 5 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA接近方向数 = 3mmコード式マグネットスイッチXCSDMC - 2 NC - 千鳥配列 - 5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO / 2NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA接近方向数 = 3mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 2 NC+1 NO - 1 NC千鳥配列 - 10m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
Telemecanique Sensors 磁気Telemecanique Sensors XCSDMP シリーズ磁気非接触スイッチは、 2NC / 1NO スイッチ構成です。この製品は、産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されており、ガイド精度が低く、慣性が低いためです。この安全スイッチは、頻繁な洗浄や液体噴霧が行われる機械に最適です。スイッチとマグネットの間の距離が 8 mm を超えるとすぐに危険な動作を停止し、作業者を保護します。 セーフティモジュール EN954-1 / ISO13849-1 に適合した、安全カテゴリ 4 ソリューションにマルチスイッチで監視できます XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 安全出力 x 2 及びソリッドステート出力 x 2 を備え、プロセス PLC に信号を送信できます 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法 : 高さ 99 x 幅 22 x 奥行 114 mm EN/IEC60529 に準拠した、端子に対する IP20 保護とエンクロージャに対する IP40 保護 注: 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点左右 3 面で作動 ミスアライメントに対する 8 mm の許容差( XCS-DMC の場合は 5 mm ) LED タイプは、ガードが閉じているときに表示される 1 つの N/C を備えた直列 LED を備えています コード化リード技術 - スイッチはシンプルなマグネットで完全に敗北させることはできません 角形プラスチック製ハウジング認定EC 947-1 EN 547-5-1 EN 547-5-3 EN 60204-1 EN1088 (磁気スイッチ専用) IEC 204-1 EN 292 EN 60204-1 EN954-1 EN1088 (セーフティモジュール専用) IP67定格 BG 認定 CSA認定 UL適合
仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = 3NC / NO材質 = プラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
Telemecanique Sensors 磁気Telemecanique Sensors XCSDMP シリーズの磁気非接触スイッチは、 1NC / 2NO スイッチ構成を備えています。この製品は、産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されており、ガイド精度が低く、慣性が低いためです。この安全スイッチは、頻繁な洗浄や液体噴霧が行われる機械に最適です。スイッチとマグネットの間の距離が 8 mm を超えるとすぐに危険な動作を停止し、作業者を保護します。 セーフティモジュール EN954-1 / ISO13849-1 に適合する安全カテゴリ 4 ソリューションにマルチスイッチで監視できます XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 安全出力 x 2 及びソリッドステート出力 x 2 を備え、プロセス PLC に信号を送信できます 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法 : 高さ 99 x 幅 22 x 奥行 114 mm EN/IEC60529 に準拠した、端子に対する IP20 保護とエンクロージャに対する IP40 保護 注 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点左右 3 面で作動顔を合わせ、顔を合わせて作動 ミスアライメントに対する 8 mm の許容差( XCS-DMC の場合は 5 mm ) LED タイプは、ガードが閉じているときに表示される 1 つの N/C を備えた直列 LED を備えています コード化リード技術 - スイッチはシンプルなマグネットで完全に敗北させることはできません 角形プラスチック製ハウジング コンタクト動作用の 1NO 千鳥配列認定EC 947-1 EN 547-5-1 EN 547-5-3 EN 60204-1 EN1088 (磁気スイッチ専用) IEC 204-1 EN 292 EN 60204-1 EN954-1 EN1088 (安全モジュール専用) IP67定格 BG 認定 CSA認定 UL適合
仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = NC/3NO材質 = プラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式補助接点 = 2NO/1NCセンサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100000mA深さ = 88mm
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:XUシリーズ●XUKコンパクト50 x 50、ECOLAB認定光電センサ. XUKシングルモード光電センサはECOLAB認定済みで、食品や飲料の製造産業での使用に最適です。. 4線、PNP 赤色ビーム伝送 ステンレススチールケースとPMMAレンズ LEDインジケータライトで供給オンや不安定の出力状態を通知 IP保護等級: IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷