5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用 寸法(mm)3.2(Cable) アクセサリタイプケーブルエンドプロテクタ 併用可能製品Preventa XY2Cロープ式スイッチ
1袋(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CH13250TK
エコ商品
Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 AnchorB10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です IP65 保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CH13293
エコ商品
Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 AnchorB10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です IP65 保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, XY2CH14250TK
エコ商品
仕様Schneider Electric のこの XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など IP65 保護等級により、保護性能が向上しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷