XMXタイプの圧力スイッチに装備された内部設定ねじは、カバーを取り外さないとアクセスできません。. OsiSense XMX圧力スイッチ. Schneider Electric XMXシリーズ圧力スイッチは、差圧を調整して流路を制御します。これらの製品を使用すれば、水や空気の圧力を最高25 barまで制御できます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP54
仕様接続 = スクリュークランプタイプ = 圧力センサメーカーシリーズ = OsiSense XM接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃IP保護等級 = IP54最小圧力設定 = 1.3バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Schneider Electricの制御回路用XMLB圧力スイッチは、油圧オイル、淡水、海水、空気、蒸気、腐食性液体、粘性製品の圧力を制御するために使用します。このXMLB圧力 / 真空スイッチは差圧の調整機能を備えているので、単一しきい値の検出に適しています。. 調整可能な差動 外部圧力設定ウィンドウを使用可能 1 NO / 1 NCスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP65 (プラグインコネクタ付き)、IP66 (端子接続) 動作速度: 最大120回/分(ダイアフラム)、60/分(ピストン) メディア接続: 1/4インチNPT コンジット接続: 1/2インチNPT
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 3.5バール最大圧力の読み = 35バール許容差 = 2 %出力タイプ = リレーメディアは、測定 = 空気、真水、作動油、海水プロセス接続 = G1/4電気的接続 = PG13.5 Cable Gland電流 Max = 0.1 (dc)、3 (ac) A電源電圧 = 120 → 240 V ac、250 V dc材質 = 亜鉛合金IP保護等級 = IP66℃OsiSense XMLB圧力スイッチ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:±0.1 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:<20 mA 、 電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 ハウジング材質:酸化アルミセラミック, ステンレススチール 、 IP評価:IP66, IP67 、 動作温度 Max:+85℃ 、 OsiSense XMLG電子圧力センサ. Schneider Electric XMLG圧力トランスミッタ及び圧力スイッチは、セラミック製圧力測定セルを搭載しています。圧力による変形が、セラミック上にシルクスクリーン印刷されたホイートストンブリッジの抵抗器に伝達されます。抵抗器の変化は内蔵電子機器によって処理され、デジタル又はアナログのデジタル信号が得られます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 使用温度範囲: -15 → +85 ℃ エンクロージャ等級: IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード