XMXタイプの圧力スイッチに装備された内部設定ねじは、カバーを取り外さないとアクセスできません。. OsiSense XMX圧力スイッチ. Schneider Electric XMXシリーズ圧力スイッチは、差圧を調整して流路を制御します。これらの製品を使用すれば、水や空気の圧力を最高25 barまで制御できます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP54
仕様接続 = スクリュークランプタイプ = 圧力センサメーカーシリーズ = OsiSense XM接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -25℃IP保護等級 = IP54最小圧力設定 = 1.3バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Schneider Electricの制御回路用XMLB圧力スイッチは、油圧オイル、淡水、海水、空気、蒸気、腐食性液体、粘性製品の圧力を制御するために使用します。このXMLB圧力 / 真空スイッチは差圧の調整機能を備えているので、単一しきい値の検出に適しています。. 調整可能な差動 外部圧力設定ウィンドウを使用可能 1 NO / 1 NCスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP65 (プラグインコネクタ付き)、IP66 (端子接続) 動作速度: 最大120回/分(ダイアフラム)、60/分(ピストン) メディア接続: 1/4インチNPT コンジット接続: 1/2インチNPT
仕様圧力の読取りタイプ = 差動最小圧力 = 3.5バール最大圧力の読み = 35バール許容差 = 2 %出力タイプ = リレーメディアは、測定 = 空気、真水、作動油、海水プロセス接続 = G1/4電気的接続 = PG13.5 Cable Gland電流 Max = 0.1 (dc)、3 (ac) A電源電圧 = 120 → 240 V ac、250 V dc材質 = 亜鉛合金IP保護等級 = IP66℃OsiSense XMLB圧力スイッチ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード