Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 特長及び利点 自動又は手動起動 IP65 / 67等級
TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 取り付け用ハードウェア タイプ:可変取り付けブラケット XSフラットフォーム80 x 80 x 26 XSZBD10
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = 可変取り付けブラケット使用用途 = XSフラットフォーム80 x 80 x 26応用例 = 調整可能な取り付けブラケットケーブル長 = 80mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
Preventa XUSL セーフティライトカーテンキット(構成:レシーバ / トランスミッタ) TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンです。タイプ 4 はミューティングソフトウェア内蔵です。 主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 特長及び利点 自動又は手動起動 IP65 / 67等級
仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XUSL4M●ビーム分解能:300mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●ビームの数:41●防護高さ:910mm●最小スキャン距離:0m●最大スキャン距離:4 m, 12 m●最大応答時間:5.5 ms●長さ:55mm●応用例:ボディ●コード番号:196-4107
アズワン品番65-7319-12
1組
¥469,800
税込¥516,780
7日以内出荷
関連キーワード