Telemecaniqueセンサの新しいミニチュア光電センサは、1924年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離1mのNPNロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。TelemecaniqueSensorsは、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能シンプルな統合TOPレベルの品質と性能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.9 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM5
アズワン品番65-7288-98
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。反射検出モデルで、検出距離 5 m の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:8 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM9
アズワン品番65-7288-14
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Telemecaniqueセンサの新しいミニチュア光電センサは、1924年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離500mmのNPNロジックを備えています。電気接続にはM8コネクタを使用します。TelemecaniqueSensorsは、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能シンプルな統合TOPレベルの品質と性能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.1 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM6
アズワン品番65-7287-80
1個
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:250 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM4
アズワン品番65-7288-31
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 500 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.1 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM6
アズワン品番65-7288-99
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
Telemecaniqueセンサの新しいミニチュア光電センサは、1924年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。BGS検出モデルで、検出距離350mmのNPNロジックを備えています。電気接続にはM8コネクタを使用します。TelemecaniqueSensorsは、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能シンプルな統合TOPレベルの品質と性能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM8
アズワン品番65-7288-22
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Telemecaniqueセンサの新しいミニチュア光電センサは、1924年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。BGS検出モデルで、検出距離350mmのPNPロジックを備えています。電気接続にはM8コネクタを使用します。TelemecaniqueSensorsは、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能シンプルな統合TOPレベルの品質と性能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM8
アズワン品番65-7288-13
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 250 mm出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM4
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 500 mm の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1.1 m出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM6
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 1 m の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.9 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM5●コード番号:212-1808
アズワン品番65-7288-21
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 1 m の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1.9 m出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM5
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 1 m の NPN ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1.9 m出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM5
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 500 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 拡散検出範囲 = 1.1 m出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM6
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。拡散検出モデルで、検出距離 100 mm の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:拡散●検出範囲:250 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP65、IP67●応答時間:0.5 ms●シリーズ:XUM4●コード番号:212-1804
アズワン品番65-7286-78
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Telemecanique センサの新しいミニチュア光電センサは、 1924 年以降、堅牢で信頼性の高いセンサで知られており、新世代の光電センサを発売しています。反射検出モデルで、検出距離 5 m の PNP ロジックを備えています。電気接続にケーブルを使用します。Telemecanique Sensors は、幅広い製品を取り揃えており、光電センサ用途に最適製品を簡単に選択可能 シンプルな統合 TOP レベルの品質と性能
仕様センサーのスタイル = ミニチュア検出タイプ = 逆反射型検出範囲 = 8 m出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブルIP保護等級 = IP65、IP67応答時間 = 0.5 msシリーズ = XUM9
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
関連キーワード