Schneider XUYAFP946S は、XUY シリーズの光電センサです ケーブル長 2 m のファイバー用ポリカーボネート素材製IP 保護等級: IP65
仕様●検出タイプ:スルービーム●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUY
アズワン品番65-7289-02
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズで使用されます。IP 保護等級: IP65、IP67 水銀不使用 エンクロージャ材質 - ABS レンズ材質 - PMMA カバー材質 - PVC
仕様●検出タイプ:スルービーム●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUY
アズワン品番65-7330-53
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Schneider Electric XUB シリーズの光電センサは、マルチモード検出システムを搭載しています。IP 保護等級: IP65、IP67 水銀不使用
仕様●検出タイプ:マルチモード●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XUB
アズワン品番65-7333-42
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
センサ用アクセサリ - 反射板 - 50 x 50 mm - 精度
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:Reflex Photo Electric センサ●コード番号:195-1804
アズワン品番65-7336-37
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
Schneider Electric この製品は、 XU シリーズに属しており、光電センサの製品です。この光電センサはフレーム設計になっています。IP65 等級の製品です。このセンサは赤外線発光と 2 つの LED を備えています。エンクロージャは塗装されたアルミ及びポリカーボネート製レンズで構成されています。マテハン、包装、ラベル付け、組み立て、エレベータ、 エスカレーター又は食品 / 飲料業界この製品は、 CE 及び CULus の認証を取得しています1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ソリッドステート出力タイプ IP 保護等級 - IP65
仕様検出タイプ = 透過型出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4ピンコネクタシリーズ = XUV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビーム
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU
アズワン品番65-7331-21
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Schneider XUYAFP946S は、 XUY シリーズの光電センサです ケーブル長 2 m のファイバー用ポリカーボネート素材製IP 保護等級: IP65
仕様検出タイプ = スルービーム出力タイプ = PNP/NPN電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUY
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
Schneider Electric XUB シリーズの光電センサは、マルチモード検出システムを搭載しています。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様検出タイプ = マルチモード出力タイプ = ソリッドステート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様●コネクタ1 : M12●コネクタ 2 : 未処理終端●Schneider Preventa XUS配線済みコネクタ. TelemecaniqueのXUSLシリーズのセーフティライトカーテンです。主な用途には●ロボットシステム●組み立て / 包装ライン●溶接機器●工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. ストレート又はアングル検出 配線済みコネクタ 金属製色 保護等級: IP65 / 67 / 69K
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、電気接続用の 4 ピンオス M8 コネクタを 1 つ備えています。ティーチモードで感度を調整できます。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ケーブル長2 m 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、2.2 mm
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1809
アズワン品番65-7333-59
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。
長さ(m)10
コネクタ形状JSHK5
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ接続ケーブル
コネクタサイズM8 4ピン
併用可能製品光電センサ、超音波センサ
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
光ファイバプラスチック
Schneider Electric XUY シリーズの光電センサです。コンベアシステム及びアクセス制御シリーズで使用されます。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用 エンクロージャ材質 - ABS レンズ材質 - PMMA カバー材質 - PVC
仕様検出タイプ = 透過型電気的接続 = ケーブルシリーズ = XUY
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、電気接続用の 4 ピンオス M8 コネクタを 1 つ備えています。微調整による感度調整が可能です( +/- ボタン)。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ケーブル長2 m 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、2.2 mm
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XU●コード番号:221-1810
アズワン品番65-7332-19
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、ケーブル接続が付いています。ティーチモードと微調整( + / - ボタン)及び 4 桁ディスプレイ画面による感度調整が可能です。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:XU
アズワン品番65-7333-03
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ - 20 UNF - 3 ピン - ケーブル PUR 10 m
仕様●CN1:1/2インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●断面積:0.34 mm2●絶縁体:PUR
アズワン品番65-7442-31
1個
¥6,198
税込¥6,818
63日以内出荷
材質(ハウジング)PBT
動作温度(℃)(Max)+55
センサ形状長距離
IP等級IP65、IP67
仕様センサーのスタイル = フレーム検出タイプ = 透過型出力タイプ = NPN、PNP電気的接続 = オスコネクタM8×1シリーズ = XUV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
仕様最大圧力の読み:12バール、メディアは、測定:空気、水
RoHS指令(10物質対応)対応
特性OsiSense XMP調整可能差動型圧力センサ. Osisense XMP圧力センサは制御回路向けで、水圧(海水、淡水とも)や空気圧の制御に使用します。 XMPシリーズの圧力センサは調整可能な差動型であり、2つのしきい値間での調整に適しています。. ダイやフラム圧力アクチュエータ G 1/4 (メス)流体接続タイプ 2つのケーブルエントリを設け、Pg 13.5のケーブルグランドに対応 2 NCスナップ式
IP等級IP54
プロセス接続G1/4
最小圧力(bar)1.3
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
センサ形状コンパクト
TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 取り付けブラケット タイプ:センサ反射板 Reflex Photo Electric センサ XUZC50HP
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = Reflex Photo Electric センサ形状 = 角型センサ用アクセサリ - 反射板 - 50 x 50 mm - 精度
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、電気接続用の 4 ピンオス M8 コネクタを 1 つ備えています。微調整による感度調整が可能です( +/- ボタン)。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ケーブル長2 m 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、 2.2 mm
仕様センサーのスタイル = ブロック形出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、ケーブル接続が付いています。ティーチモードと微調整( + / - ボタン)及び 4 桁ディスプレイ画面による感度調整が可能です。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、 2.2 mm 表示タイプ:棒グラフ
仕様センサーのスタイル = ブロック形出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
Schneider Electric XUB シリーズの光電センサです。IP 等級の保護: IP65、IP67、IP69K 水銀不使用
仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:20 m●出力タイプ:ソリッドステート●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUB
アズワン品番65-7329-36
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
センサ形状ブロック形
アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:XUシリーズ●応用例:近接を閉じます●材質:プラスチック
アズワン品番65-7310-91
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric OsiSense XU シリーズ光電センサ - 光ファイバアンプは NO / NC プログラム可能で、電気接続用の 4 ピンオス M8 コネクタを 1 つ備えています。ティーチモードで感度を調整できます。材質:プラスチック エンクロージャ材質:ポリカーボネート パルス周波数: 8 kHz 出力信号ディスクリートの種類 出力タイプソリッドステート ディスクリート出力タイプ PNP 及び NPN ケーブル長2 m 供給回路タイプ DC [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き 供給電圧制限: 10 ~ 30V DC 電圧状態 0 は < 1.4 V を保証 電圧状態 1 は > 3 V を保証 スイッチング容量: mA 100 mA (過負荷 / 短絡保護) スイッチング周波数: < 1 kHz 最大電圧降下 <: 2 V (閉状態) 消費電流 <= 無負荷時 40 mA プラスチック光ファイバ 2.2 mm の最大遅延応答: 5 ms 最大遅延回復時間: 5 ms のプラスチック光ファイバ、 2.2 mm
仕様センサーのスタイル = ブロック形出力タイプ = PNP / NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があります。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタと受光器で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。ケーブル材質: PVC ステータス LED の安定性: 1 LED (緑) 出力状態: LED 1 個(黄) [Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc 、逆極性保護付き アドオン出力アラーム出力付き、 50 mA (過負荷保護あり 製品互換性:ガラス又はプラスチック製光ファイバ 1 mm 又は 2.2 mm ティーチモードで感度調整を設定できます レンズ材質: PMMA
仕様センサーのスタイル = ブロック形出力タイプ = NPN電気的接続 = M8 4 ピンコネクタシリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導
本体形状固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性
仕様●センサ技術:誘導●出力タイプ:なし●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:48 V dc●長さ:53mm●コード番号:221-2969
アズワン品番65-7334-42
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ