208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線済みコネクタ. Schneider XUM光電センサ用のストレート及びエルボケーブルアセンブリシリーズです。. カラーの素材: ステンレススチール316L 動作温度: -25 → 85 ℃ (静的) 保護等級: IP69K
仕様断面積 = 0.34 mm2長さ = 5mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電圧 = 75 V dc保護等級 = IP68AWGサイズ = 22 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

Schneider Electric OsiSense XU シリーズシングルストランドプラスチック製光ファイバ(エンドフィッティングなしセンサ用)は、スルービーム検出システムを採用し、ケーブル長は 10 m です。汎用用途で使用されます。動作時の周囲温度 :-25 ~ +60 ° C保管時: -40 ~ +80 ° C 耐振動性: 7 gn 、振幅 ± 1.5 mm ( f = 10 → 55 Hz )、 IEC60068-2-6 に準拠 耐衝撃性: 30 gn 、持続時間: 11 ms 、 IEC60068-2-27 に準拠 IEC60529 準拠の IP 64 保護等級と NF C 20-010 準拠の IP 641 保護等級 素材繊維: PMMA シース: PE
仕様アクセサリタイプ = 光ファイバ使用用途 = XU シリーズ光電センサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷


Schneider Electric XUSL4E タイプ 4 セーフティライトカーテンは、危険な機械の近くにいる作業者を指で検出できるように設計されています。トランスミッタレシーバシステムにより、 120 本の光ビームが保護高さ 1210 mm となります。PFHD の信頼性データは、 2.73 x 10 - 2 です。アルミケースと内蔵 LED により、ローカル信号が得られ、デバイスのステータスを明確に表示できます。スタンドアロンセンサとして使用することも(セーフティ制御ユニットなしで)、適切な安全制御ユニットと組み合わせて使用することもできます。動作温度範囲は -20 → +55 ° C です。また、配線で検出距離は 0 → 3 m 又は 1 → 6 m を選択できます
仕様製品シリーズ = Preventaシリーズ = XUSL4Eビーム分解能 = 14mmコンポーネントタイプ = 受信機安全タイプ = 4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619,800 税込681,780
5日以内出荷

仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = mm誘導型センサ XS1 M5 - L29MM - STAINLESS-SN0.8MM - 5 → 24 V dc - ケーブル 2M ケーブル長(m)2 検出距離(mm)0.8 電源電圧(V)5→24 DC 保護等級IP67 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)30
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型動作温度 Min = -25℃誘導型センサXS7 40×40×70 - PBT - SN15 mm - 12 → 48 V dc - M12 幅(mm)40 奥行(mm)72.9 検出距離(mm)15 接続M12 電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC 保護等級IP65、IP67、IP69K RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃誘導型センサXS5 M12 - L35 mm - 黄銅 - Sn4 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m ケーブル長(m)5 検出距離(mm)2 電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC 保護等級IP68、IP69K ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

検出距離(mm)15 電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC 保護等級IP68 ねじの呼びM30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)264
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検出距離(mm)12 電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)264
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 非点滅材質 = PPS動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = あり誘導型センサXS4 M30 - L74 mm - 黄銅 - Sn15 mm - 12 → 48 V dc M12 接続M12 電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC 保護等級IP67 ねじの呼びM30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)58
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m ケーブル長(m)10 検出距離(mm)15 電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC 保護等級IP68、IP69K ねじの呼びM30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)264
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様センサ技術 = 超音波アナログスイッチング出力タイプ = 0-10 V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 1 m で、リモートティーチプッシュボタンを使用して調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号の種類はアナログです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧制限: 14 → 30 V dc 検出距離1m 接続M12 電源電圧(V)24 DC 保護等級IP65 ねじの呼びM30 最大DC電圧(V)30
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

検出距離(mm)8 電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC 保護等級IP68 ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)264
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検出距離(mm)4 電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC 保護等級IP68、IP69K ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)264
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO実装タイプ = 埋込型材質 = PPSmm動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = mm誘導型センサ XS7 15×32×8 - PBT - Sn5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M ケーブル長(m)2 検出距離(mm)5 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

仕様センサ技術 = 超音波出力機能 = NO/NC動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 5.5HzSchneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 2 m で、リモートティーチプッシュボタンで調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号のタイプはディスクリートです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です 検出距離2m 接続M12 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP65 ねじの呼びM30 最大DC電圧(V)30
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1 mm出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃最大スイッチング周波数 = 25Hz誘導型センサ XS1 M8-L50MM-STAINLESS-SN1MM-24.240VAC/DC ケーブル 10M ケーブル長(m)2 検出距離(mm)1 電源電圧(V)24→210 DC、24→240 AC 保護等級IP67 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)210
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

仕様センサ技術 誘導デジタルスイッチング出力タイプ 2線式接続タイプ 1/2"20 UNF長さ 61.9mm実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃, 264V誘導型センサXS1 M30 L74 mm 黄銅 Sn22 mm 24 240 ac/dc 1/2インチ 検出距離(mm)10 電源電圧(V)20→264 AC/DC、24→210 DC、24→240 AC ねじの呼びM30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)264
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 非点滅材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃, 264V誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m 検出距離(mm)22 電源電圧(V)264 AC/DC、240 AC/DC 保護等級IP68、IP69K ねじの呼びM30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)264
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : アナログ●検出範囲 : 25 mm●接続方式 : 4ピンM12コネクタ●電源電圧 : 15 → 36 V dc●長さ : 40mm●幅 : 40mm●奥行き : 131mm●最大DC電圧 : 24 V, 36V●実装タイプ : 非点滅●出力開閉電流 : 4 mA●材質 : PPS℃●動作温度 Min : -25℃●誘導型センサXS9 40 x 40 x 117 - PBT - SN25 mm - 12 → 48 V dc - 端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO<実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃ 奥行(mm)18 ケーブル長(m)2 検出距離(mm)5 電源電圧(V)12→48 DC ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)48
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = PNP接続タイプ = M8<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz誘導型センサ XS5-12 → 24 V dc - CYLINDRICAL M8 電源電圧(V)12→24 DC 本体形状ネジ付きバレル ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)24
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。配線構成 2 線式 出力回路タイプ: AC / DC 保護タイプ短絡保護マルチ電圧 ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 電気接続ケーブル ケーブル長: 5 m
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO<実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃ 奥行(mm)24 ケーブル長(m)5 検出距離(mm)5 電源電圧(V)24→240 AC/DC ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)210
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC実装タイプ = 埋込型材質 = PPS動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 5 kHzkHz誘導型センサXS4 M12 - L50 mm - 黄銅 - Sn4 mm - 12 → 24 V dc M12 検出距離(mm)4 接続M12 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 4 mm出力機能 = NO実装タイプ = 埋込型動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz ケーブル長(m)5 検出距離(mm)4 電源電圧(V)12→48 DC 保護等級IP68、IP69K ねじの呼びM12 最大DC電圧(V)48
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

検出距離(mm)1.5 電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 非埋込取り付け可能 材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長: 5 m
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mm出力機能 = NC実装タイプ = フラッシュなし動作温度 Min = -25℃ 奥行(mm)24 ケーブル長(m)5 検出距離(mm)8 電源電圧(V)12→48 DC 保護等級IP68 ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)48
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 8 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ DC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 8mm出力機能 = NC実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz ケーブル長(m)2 検出距離(mm)8 電源電圧(V)12→48 DC 保護等級IP68、IP69K ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)48
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = 2線式<実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 100 mA誘導型センサXS6 M8 - L74 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 12 → 48 V dc M12 接続M12 電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC 保護等級IP67 本体形状ネジ付きバレル ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)58
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃誘導型センサXS1 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m ケーブル長(m)2 検出距離(mm)10 電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC 保護等級IP68、IP69K ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 エンクロージャ材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 4 線 [Sn] 公称検出 距離 2 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 又は 1 NC プログラム可能 ディスクリート出力タイプ PNP 電気接続ケーブル ケーブル長2 m ワイヤ絶縁材: PVC [Us] 定格供給 電圧 12 → 48 V dc スイッチング容量 mA <= 200 mA (過負荷及び短絡保護あり
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO/NC実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃ 奥行(mm)26 ケーブル長(m)2 検出距離(mm)2 電源電圧(V)12→48 DC 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)48
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷

仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 100 mA誘導型センサXS6 M12 - L66 mm - 黄銅 - Sn7 mm - 12 → 48 V dc - M12 検出距離(mm)4 接続M12 電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC 保護等級IP67、IP69K ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)58
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<長さ = 65.6mm実装タイプ = 非点滅材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 200 mA誘導型センサXS6 M12 - L66 mm - 黄銅 - Sn7 mm - 12 → 48 V dc - M12 検出距離(mm)7 接続M12 電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)58
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

検出距離(mm)15 電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC ねじの呼びM30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)58
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様センサ技術 = 超音波出力機能 = NO動作温度 Min = -20℃最大スイッチング周波数 = 40Hz 検出距離(mm)500 接続M12 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67準拠 ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)24
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)