カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • TELEMECANIQUE SENSORS
  • RS PRO(15)
  • Hirschmann Test & Measurement(12)
  • エスコ(10)
  • SICK(7)
  • TAKIGEN(タキゲン)(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • アズワン(3)
  • TSUNODA(ツノダ)(3)
  • SMC(2)
  • 日本モレックス(molex)(2)
  • 泰豊トレーディング(2)
  • 共和電業(KYOWA)(2)
  • 坂詰製作所(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ヤガミ(1)
  • RELIEF(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「真鍮線 1.0mm」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 誘導本体形状 ネジ付きバレル出力機能 NO接続タイプ ケーブル接続済み<実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃遮蔽 シールド付きkHzTelemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。 使用可能なスタイル。 埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 どのように機能し、どこで使用できますか? 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。 用途: 鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 XS112B3PAL5 汎用誘導型近接センサ( XS )。 XS1 誘導型近接センサ( OsiSense XS シリーズの一部)。 モバイル機器用途 円筒型(バレル) M12 固定ボディ、 37 mm 埋込型 ニッケルめっき黄銅ボディ、前面検出 PPS ディスクリート信号、 線 mm (公称検出範囲) 出力: NO DC 回路、 PNP m ケーブルコネクタ。 [Us] 定格供給電圧: 12 24 dc 、逆極性保護付き 黄色 LED 1 (出力)。 ねじ長: 25 mm 、長さ: 37 mm IEC60529 準拠の IP65 IEC60529 準拠の IP67 IEC60068-2-6 に準拠した耐振動性 耐衝撃性は EN60068-2-27 に適合しています。 CEマーク付き。 証明書。 UL CSA E2 準拠検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP67ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、さまざまな用途のあらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。Telemecanique の誘導型近接センサは、 60 mm までの金属物体を検出するために製造され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)を搭載しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112B3PBM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。XS1 センサ。モバイル機器用途。円筒型(バレル) M12サイズ: 50 mm固定ボディ、埋込取り付け可能ニッケルめっき黄銅、 PPS フロントディスクリート信号、 3 線出力: 1 NC 、 DC 回路、 PNP4 ピン M12 オスコネクタ[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc (逆極性保護)M12 x 1 ねじ前方検知LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 30 mm 、長さ: 50 mmIEC60529 準拠の IP65 、 IEC60529 準拠の IP67 。CEマーク付き。証明書。UL 、 CSA 、 E2 準拠
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製mm動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 2.5 kHz℃検出距離(mm)4接続M12電源電圧(V)10→36 DCねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHzTELEMECANIQUE SENSORS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112BLPAM12 汎用誘導型近接センサ IP67XS1 センサ。円筒型(バレル) M12 設計、サイズ 55 mm固定ボディ、埋込型ニッケルめっき黄銅製、前面は PBT です。ディスクリート出力、 3 線式公称検出距離 2 mm 、前面検出。1 NO ディスクリート出力、 PNPオスコネクタ M12 、 4 ピン[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dcLED (黄)出力状態 x 1ねじ長 34 mm 、長さ - 55 mm正味重量: 0.015 kgIEC60529 準拠の IP67 保護。証明書。UL、CSA
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。仕様センサ技術:誘導材質真鍮製長さ(mm)53奥行(mm)17シリーズGeneral Purposeケーブル長(m)2検出距離(mm)2接続ケーブル接続済み電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67出力電流(mA)開閉:200 mA動作温度最大:+70℃、最小:-25℃本体形状ネジ付きバレル応答周波数(kHz)2ねじの呼びM12出力機能NO実装タイプ埋込型スイッチング周波数(kHz)最大:2kHz最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールド付き出力タイプデジタルスイッチング:PNP
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 誘導出力機能 NO<実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃遮蔽 シールド付きkHzTelemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。 使用可能なスタイル。 埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 どのように機能し、どこで使用できますか? 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。 用途: 鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 XS508B1PAM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。 XS6 誘導型近接センサ( OsiSense XS シリーズの一部)。 円筒形(バレル) M8 固定ボディ、 45 mm 埋込型 ニッケルめっき黄銅ボディ、前面検出 PPS ディスクリート信号、 線 1.5 mm (公称検出範囲) 出力: NO DC 回路、 PNP ピン M12 オスコネクタ [Us] 定格供給電圧: 12 24 dc 、逆極性保護付き 黄色 LED 1 (出力)。 ねじ長 24 mm 、長さ 45 mm 、高さ 10 mm 、質量 0.025 kg IEC60529 準拠の IP67 等級。 IEC60068-2-6 に準拠した耐振動性 耐衝撃性は EN60068-2-27 に適合しています。 CEマーク付き。 証明書。 UL、CSA検出距離(mm)1.5接続M12電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP67ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 252kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 252kHzTELEMECANIQUE SENSORS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 誘導デジタルスイッチング出力タイプ 2線式接続タイプ 1/2"20 UNF長さ 61.9mm実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃, 264V誘導型センサXS1 M30 L74 mm 黄銅 Sn22 mm 24 240 ac/dc 1/2インチ検出距離(mm)10電源電圧(V)20→264 AC/DC、24→210 DC、24→240 ACねじの呼びM30RoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)264
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 非点滅 1kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 非点滅 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XSTelemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS212BLPAM12 汎用誘導型近接センサです。XS2 センサ。汎用円筒形(バレル) M12サイズ: 55 mm固定ボディ、非埋込取り付け可能ニッケルめっき黄銅、 PBT の前面。ディスクリート信号、 3 線公称検出距離: 4 mm出力: 1 NO 、 PNPオスコネクタ M12 、 4 ピン[Us] 定格供給電圧: 24 → 24 V dc 、逆極性保護付きM12 ISO ねじ。LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 29 mm 、長さ: 55 m 、重量: 0.015 kgIEC60529 準拠の IP67 等級。CEマーク付き。証明書。UL、CSA
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット仕様センサ技術:誘導材質真鍮製長さ(mm)53奥行(mm)17シリーズGeneral Purpose検出距離(mm)4電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67出力電流(mA)開閉:200 mA動作温度最小:-25℃本体形状ネジ付きバレル応答周波数(kHz)1ねじの呼びM12出力機能NO実装タイプ突出型最大DC電圧(V)24逆極性保護あり遮蔽シールドなし出力タイプデジタルスイッチング:PNP
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1TELEMECANIQUE SENSORS
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。円筒型 M18 センサ設計 ボディタイプ固定 エンクロージャの材質:ニッケルめっき黄銅 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 検出面フロンタル 検出器埋込型対応、埋込型に取り付け可能 材質:金属 ステータス LED 出力状態: LED 1 個(黄)
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V●長さ:64mm●コード番号:221-1628アズワン品番65-7309-27
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら