「磁気センサー」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Schneider Electrics 非磁気シムは、安全センサのコード化された磁気スイッチが関与する最も一般的なソリューションです。これは、メーカーが規定する最高の互換性を持つように設計されています。製品には必要なすべての適合性が備わっています。RoHS対応
仕様種類 = 非磁性シム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP66, IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP66, IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP66, IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Telemecanique Sensors 磁気Telemecanique Sensors XCSDMP シリーズ磁気非接触スイッチは、 2NC / 1NO スイッチ構成です。この製品は、産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されており、ガイド精度が低く、慣性が低いためです。この安全スイッチは、頻繁な洗浄や液体噴霧が行われる機械に最適です。スイッチとマグネットの間の距離が 8 mm を超えるとすぐに危険な動作を停止し、作業者を保護します。 セーフティモジュール EN954-1 / ISO13849-1 に適合した、安全カテゴリ 4 ソリューションにマルチスイッチで監視できます XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 安全出力 x 2 及びソリッドステート出力 x 2 を備え、プロセス PLC に信号を送信できます 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法 : 高さ 99 x 幅 22 x 奥行 114 mm EN/IEC60529 に準拠した、端子に対する IP20 保護とエンクロージャに対する IP40 保護 注: 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点左右 3 面で作動 ミスアライメントに対する 8 mm の許容差( XCS-DMC の場合は 5 mm ) LED タイプは、ガードが閉じているときに表示される 1 つの N/C を備えた直列 LED を備えています コード化リード技術 - スイッチはシンプルなマグネットで完全に敗北させることはできません 角形プラスチック製ハウジング認定EC 947-1 EN 547-5-1 EN 547-5-3 EN 60204-1 EN1088 (磁気スイッチ専用) IEC 204-1 EN 292 EN 60204-1 EN954-1 EN1088 (セーフティモジュール専用) IP67定格 BG 認定 CSA認定 UL適合
仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = 3NC / NO材質 = プラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
Telemecanique Sensors 磁気Telemecanique Sensors XCSDMP シリーズの磁気非接触スイッチは、 1NC / 2NO スイッチ構成を備えています。この製品は、産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されており、ガイド精度が低く、慣性が低いためです。この安全スイッチは、頻繁な洗浄や液体噴霧が行われる機械に最適です。スイッチとマグネットの間の距離が 8 mm を超えるとすぐに危険な動作を停止し、作業者を保護します。 セーフティモジュール EN954-1 / ISO13849-1 に適合する安全カテゴリ 4 ソリューションにマルチスイッチで監視できます XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 安全出力 x 2 及びソリッドステート出力 x 2 を備え、プロセス PLC に信号を送信できます 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法 : 高さ 99 x 幅 22 x 奥行 114 mm EN/IEC60529 に準拠した、端子に対する IP20 保護とエンクロージャに対する IP40 保護 注 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点左右 3 面で作動顔を合わせ、顔を合わせて作動 ミスアライメントに対する 8 mm の許容差( XCS-DMC の場合は 5 mm ) LED タイプは、ガードが閉じているときに表示される 1 つの N/C を備えた直列 LED を備えています コード化リード技術 - スイッチはシンプルなマグネットで完全に敗北させることはできません 角形プラスチック製ハウジング コンタクト動作用の 1NO 千鳥配列認定EC 947-1 EN 547-5-1 EN 547-5-3 EN 60204-1 EN1088 (磁気スイッチ専用) IEC 204-1 EN 292 EN 60204-1 EN954-1 EN1088 (安全モジュール専用) IP67定格 BG 認定 CSA認定 UL適合
仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = NC/3NO材質 = プラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式補助接点 = 2NO/1NCセンサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100000mA深さ = 88mm
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = NO/NC材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 5 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 15 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA深さ = 51mmコード式マグネットスイッチ XCSDMC - 1 NC + 1 NO - 千鳥配列 - 5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc, 100V dc安全接点 = 1 NC / 2 NO材質 = サーモプラスチック接続タイプ = 10 mケーブルアクチュエータタイプ = コード式センサ原理 = 磁気式アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 mmIP保護等級 = IP66、IP67供給電流 = 100mA幅 = 13mmコード式マグネットスイッチXCSDMP - 1 NC+2 NO - 1 NO千鳥配列 - 10m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード