仕様ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。
長さ(m)10
コネクタ形状JSHK5
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ接続ケーブル
コネクタサイズM8 4ピン
併用可能製品光電センサ、超音波センサ
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
配線済みコネクタXZ - ストレートオス - M12 - 5ピン - ケーブルPUR 2 m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:500mm●断面積:0.34 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1780
アズワン品番65-7464-08
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
配線済みコネクタXZ - エルボメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 20m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:20m●断面積:0.34 mm2●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:195-1799
アズワン品番65-7464-97
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 15m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:15m●断面積:0.34 mm2●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:195-1795
アズワン品番65-7464-55
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 20m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:20m●保護等級:IP65、IP67、IP69K●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)
アズワン品番65-7444-93
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 3 ピン - ケーブル PVC 10 m
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:10m●断面積:0.25 mm2●外径:4.6mm●コード番号:195-1783
アズワン品番65-7463-70
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
。配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 10 m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●断面積:0.34 mm2●外径:5.7mm●コード番号:195-1797
アズワン品番65-7463-95
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
配線済みコネクタ XZ - エルボメス - O 8 mm - 3 ピン - ケーブル PUR 2 m
仕様●CN1:スナップイン 8 mm●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●断面積:0.34 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1779
アズワン品番65-7463-58
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
。配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M12 - 3 ピン - ケーブル PUR 10 m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:10m●断面積:0.34 mm2●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1782
アズワン品番65-7463-64
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 4ピン - ケーブルPVC 2 m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●保護等級:IP65、IP67、IP69K●使用温度範囲:-5 → +80 ℃ (屈曲)、-40 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1798
アズワン品番65-7463-61
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ - 20 UNF - 3 ピン - ケーブル PUR 10 m
仕様●CN1:1/2インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:10m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●断面積:0.34 mm2●絶縁体:PUR
アズワン品番65-7442-31
1個
¥6,398
税込¥7,038
63日以内出荷
配線済みコネクタXZ - ストレートメス - M12 - 5ピン - ケーブルPVC 5 m
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●断面積:0.25 mm2●使用温度範囲:-25 → +80 ℃ (静的)●コード番号:195-1785
アズワン品番65-7463-97
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
Schneider Electric 配線用アクセサリのメス 1/2 配線済みコネクタです。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
長さ(m)20
シリーズシリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 20mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端
芯数3
コネクタ1/2インチ丸型、未処理終端、コンタクト数:3、ジェンダー:メス、方向::ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス( 3 ピン)です。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 保護等級: IP67 、 IP65
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - 1/2 インチ 20 UNF ( 3 ピン)です。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 、 IP67
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 3 ピンのエルボメスコネクタを備えています。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 3 ピンのストレートオス - M8 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリで、 3 ピンのストレートメスコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = 7/8インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
Schneider Electric Cabling アクセサリです。配線済みコネクタ XZ は、 4 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 2mコネクタ1コンタクト数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリで、 3 ピンのストレートメスコネクタを備えています。IP 保護等級: IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 10mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
Schneider Electric ケーブルアクセサリの配線済みコネクタ XZ には、 3 ピンのストレートメス 1/2 インチ 20 UNF タイプコネクタがあります。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP67 、 IP65
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
Schneider Electric Cabling アクセサリは、配線済みコネクタ XZ で、 4 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 1mコネクタ1 = M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 等級の保護 - IP69K 、 IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1 = M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 12 ピンのストレートメス -M12 コネクタが付いています。IP 等級の保護: IP69K 、 IP68 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 12長さ = 5mコネクタ1 = M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 3 ピンのエルボメス - M8 タイプコネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護 - IP69K 、 IP65 、 IP67
仕様シリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
Schneider Electric ケーブルアクセサリの配線済みコネクタ XZ で、 3 ピンのストレートメス 1/2 インチ 20 UNF コネクタがあります。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 10mコネクタ1 = 1/2インチ丸型コネクタ 2 = 未処理終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのストレートメス - 7/8 インチ 16 UN タイプのコネクタが付いています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ 2 = 未処理終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのエルボメス M8 コネクタが付いています。IP 等級の保護: IP67 、 IP65 、 IP69K 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCP芯数 = 3長さ = 2mコネクタ1方向 = ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
配線済みコネクタ. Schneider XUM光電センサ用のストレート及びエルボケーブルアセンブリシリーズです。. カラーの素材: ステンレススチール316L 動作温度: -25 → 85 ℃ (静的) 保護等級: IP69K
仕様断面積 = 0.34 mm2長さ = 5mコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電圧 = 75 V dc保護等級 = IP68AWGサイズ = 22 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタで、 3 ピンのストレートメス - 1/2 インチ 20 UNF コネクタがあります。IP 等級の保護 - IP69K 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPA芯数 = 3長さ = 10mコネクタ1コンタクト数 = 3コネクタ 2 = 未処理終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートオス -M12 は 4 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブルが使用されています。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 4長さ = 2mコネクタ1 = M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
Schneider Electric Cabling アクセサリです。配線済みコネクタ XZ は、 5 ピンのストレートオス -M12 コネクタを備えています。ワイヤ絶縁材 - PUR IP 等級の保護: IP65 、 IP69K 、 IP67
仕様シリーズ = XZ芯数 = 5長さ = 500mmコネクタ1 = M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、 4 ピンのエルボメス M8 コネクタを備えています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 - 4 ピン。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 10 m ケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級 - IP65 、 IP67
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1 = M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - ストレートメス - M8 は 4 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 4長さ = 5mコネクタ1 = M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 4 ピンのエルボメス M8 タイプコネクタが付いています。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 10 m ケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZ芯数 = 4長さ = 10mコネクタ1コンタクト数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ - エルボメス - M8 は 3 ピンです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 5 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、 1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ケーブルコネクタ固定 - ねじ止め カラーの材質 - 金属 IP 保護等級 - IP67 、 IP65 水銀不使用
仕様シリーズ = XZCPV芯数 = 3長さ = 5mコネクタ1方向 = ライトアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ