10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Telemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあ
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:45mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CE、CSA、UL アズワン品番65-7339-37
1個
10,980 税込12,078
欠品中

誘導型センサXS5 M18 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40.15mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CE、CSA、UL●コード番号:195-1853 アズワン品番65-7320-23
1個
11,980 税込13,178
欠品中

誘導型センサ XS4 M30 - L62MM - PPS - SN15MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:53.75mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:PPS●代表規格:CCC、CE、CSA、UL●コード番号:195-1836 アズワン品番65-7339-08
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

誘導型センサ XS1 M5 - L29MM - STAINLESS-SN0.8MM - 5 → 24 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 24 V dc●長さ:28mm●最大DC電圧:24 V, 30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●代表規格:CE、CSA、UL アズワン品番65-7336-71
1個
18,980 税込20,878
欠品中

誘導型センサXS6 M18 - L60 mm - 黄銅 - Sn12 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:12 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:63.5mm●最大DC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CE、CSA、UL アズワン品番65-7336-84
1個
17,980 税込19,778
欠品中

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誘導型センサXS1 M30 - L74 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 24 → 240 V ac/dc 1/2インチ
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:10 mm●接続方式:1/2 インチ 20 UNF - 3 ピン●電源電圧:20→ 264 V ac/dc 、24→ 210 V dc 、24→ 240 V ac●長さ:61.9mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CCC、CE、CSA、UL●コード番号:195-1816 アズワン品番65-7307-76
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

誘導型センサ XS4 M30 - L62MM - PPS - SN15MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:53.75mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●最大スイッチング周波数:25 Hz, 1000Hz●代表規格:CCC、CE、CSA、UL アズワン品番65-7336-77
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

誘導型センサ XS4 M18 - L60MM - PPS - SN8MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 10 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:62mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●最大スイッチング周波数:25 Hz, 2000Hz●代表規格:CCC、CE、CSA、UL アズワン品番65-7336-55
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様●センサ技術 : 誘導●検出範囲 : 15 mm●接続方式 : ケーブル●電源電圧 : 264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ : 53.75mm●応答周波数 : 25 Hz (ac)●500 Hz (dc)●最大AC電圧 : 240 V, 264V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA ● 300 mA●材質 : 黄銅ニッケルめっき● PPSHz●代表規格 : CE●CSA●UL℃●誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

関連キーワード