リミットスイッチボディZCKJ - 固定 - ディスプレイなし - 2C/O- スナップ作動 - M20
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm深さ = 77mm取付方向 = 垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKM駆動タイプ = スローアクション長さ = 64mm幅 = 30mmリミットスイッチボディ Zckm - 2NC - スロー - ブレーク - M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKM駆動タイプ = スローアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディ Zckm - 2 NO - スロー - ブレーク - M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
Telemecanique リミットスイッチ Telemecanique XCKS シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。 リミットスイッチの仕組み リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。 Telemecanique XCKS159H29 リミットスイッチ OsiSense XC シリーズの製品の一部を構成します固定ボディタイプロータリーヘッドを装備耐摩耗性のプラスチック素材を使用して製造されていますオペレータタイプは、スプリングリターン丸型ロッドレバー熱可塑性丸型ロッド 6 mm 、 L = 200 mm です 1NC-1 NO コンタクトタイプ - 2極:スナップアクションコンタクト操作トリップの最小トルクは 0.1 N.m です寸法幅 40 mm x 高さ 98 ~ 280 mm x 幅 55 mm メンテナンスが簡単なモジュラ設計すべてのスナップ接点とスローブレーク接点が確実に開きます。結果として機械の安全性が向上します
仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCPR - プラスチックローラーレバープランジHor - 1NC+1NO - 低速 M20
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーローラーレバー回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 31mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCPR - 熱可塑性ローラーレバー - 1NC+1NO - 低速 M20
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 31mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mmリミットスイッチボディ - 1 NC + 1 NO - スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mmリミットスイッチボディZCKJ - 固定 - ディスプレイなし - 2nc/O- スナップ作動 - M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 43mm幅 = 60mmリミットスイッチボディZCKJ - ロータリヘッド、レバーなし - 固定 - 2c/O - スナップ - M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKS駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディZCKS - 2c+1NO - スナップ作動 - M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCPR - プラスチックローラーレバープランジHor - 1NC+1NO - スナップ M20
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーローラーレバー回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スローアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディ Zckj - 固定 - W/O ディスプレイ - 2 NO - スロー - ブレーク - M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
仕様回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm深さ = 73mm取付方向 = 垂直リミットスイッチボディZCKS - 1NC+1NO - スナップ作動 - M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = 回転ヘッド回路 = 2P通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 43mm深さ = 109mm機械的寿命 = 5000000CyclesリミットスイッチボディZCKJ - ロータリヘッド、レバーなし - 固定 - 2C/O - スナップ - M20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード