Telemecanique 誘導型センサ. Telemecaniques M30 Rotation Monitoringシリーズは、金属検出が必要なアプリケーションで使用するために開発・設計された近接センサです。これらTelemecanique OsiSense XSシリーズ円筒形誘導型近接センサは、60 mm までの金属物体の非接触検出用に設計されています。これらの製品は、埋込可能な黄銅ボディの LED ステータスディスプレイを備えています。各ボディには、 2 m の配線済みケーブルと逆極性保護機能が付いています。主に食品飲料業界の用途で使用されています。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導型近接センサにはコイルと発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。このフィールドに金属が入力されると、振動振幅が変化します。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出されたユーザーと/又は対応する機器が表示されます。誘導型近接センサは、あらゆる産業での使用に適しています。一般的な用途には、食品 / 飲料産業、ロボット、工作機械、梱包、マテハンなどがあります。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
仕様センサ技術 = 誘導、本体形状 = ネジ付きバレル、出力機能 = NC<長さ = 81mm、実装タイプ = 埋込型
材質金属
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)10
電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC
動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+70
ねじの呼びM30
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)264
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
Telemecanique Sensors セーフティTelemecanique Sensors XCSD シリーズセーフティリミットスイッチは、ローラープランジャアクチュエータと 4 つのコンタクトを備えています。このスイッチは、ねじ接続式の 2NO / 2NC コンタクトとポジティブ開切り替え機能を備えています。このスイッチは、アクチュエータ作動のガードスイッチと組み合わせて使用すると、低慣性機械や高慣性機械のアクセスドア / ガードを監視します。単独で使用する場合は、常にポジティブモードで取り付けられますが、ペアで組み合わせた場合は、一方のスイッチがポジティブモードになり、他方がネガティブモードになります。 注: 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点スナップアクションのコンタクト ケーブル長: 5 m ミニチュア / コンパクト赤色金属製ハウジング、配線済み プラスチック製保護カバー、 5 つのローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) 機械的寿命は 1 億回以上です ケーブル構成: 9 x 0.34 mm 2認定IP66等級 IP67定格 IP68等級 EN1088 準拠 EN / IEC60204-1 EN / IEC60947-5-1 UL508 CSAC22.2 番号 14
仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 水平Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS-M5、M8。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:42mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:非点滅●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7361-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:62mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:埋込型●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7352-20
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M18 - L62 mm - 黄銅 - Sn5 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:56.15mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1851
アズワン品番65-7319-69
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
誘導型センサ XS6 M8-L51MM-STAINLESS-SN2.5MM-12 → 48 V dc - ケーブル 2M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7336-76
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
誘導型センサXS5M18-L62mm-黄銅-Sn5mm-12→48Vdc-ケーブル2m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:56.15mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CCC、CE、CSA、UL
アズワン品番65-7336-80
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
誘導型センサ XS1 M8-L50MM-STAINLESS-SN1MM-24.240VAC/DC ケーブル 10M
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●検出範囲:1 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 210 V dc、24 240 V ac●長さ:50mm●最大AC電圧:240V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:ステンレススチール(エンクロージャ)、PPS (前面)●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1813
アズワン品番65-7322-49
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS212BLPAM12 汎用誘導型近接センサです。XS2 センサ。汎用。円筒形(バレル) M12。サイズ: 55 mm。固定ボディ、非埋込取り付け可能。ニッケルめっき黄銅、 PBT の前面。ディスクリート信号、 3 線。公称検出距離: 4 mm。出力: 1 NO 、 PNP。オスコネクタ M12 、 4 ピン。[Us] 定格供給電圧: 24 → 24 V dc 、逆極性保護付き。M12 ISO ねじ。LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 29 mm 、長さ: 55 m 、重量: 0.015 kg。IEC60529 準拠の IP67 等級。CEマーク付き。証明書。UL、CSA
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流。材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット
仕様センサ技術:誘導
材質真鍮製
長さ(mm)53
奥行(mm)17
シリーズGeneral Purpose
検出距離(mm)4
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67
出力電流(mA)開閉:200 mA
動作温度最小:-25℃
本体形状ネジ付きバレル
応答周波数(kHz)1
ねじの呼びM12
出力機能NO
実装タイプ突出型
最大DC電圧(V)24
逆極性保護あり
遮蔽シールドなし
出力タイプデジタルスイッチング:PNP
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、さまざまな用途のあらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。Telemecanique の誘導型近接センサは、 60 mm までの金属物体を検出するために製造され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)を搭載しています。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112B3PBM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。XS1 センサ。モバイル機器用途。円筒型(バレル) M12。サイズ: 50 mm。固定ボディ、埋込取り付け可能。ニッケルめっき黄銅、 PPS フロント。ディスクリート信号、 3 線。出力: 1 NC 、 DC 回路、 PNP。4 ピン M12 オスコネクタ。[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc (逆極性保護)。M12 x 1 ねじ。前方検知。LED x 1 、黄色出力。ねじ長: 30 mm 、長さ: 50 mm。IEC60529 準拠の IP65 、 IEC60529 準拠の IP67 。CEマーク付き。証明書。UL 、 CSA 、 E2 準拠
用途鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流。材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製mm動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 2.5 kHz℃
検出距離(mm)4
接続M12
電源電圧(V)10→36 DC
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)36
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112BLNAL2 Telemecanique 誘導型近接センサ。OsiSense XS1 。汎用。円筒型 M12。44 mm。固定ボディ。金属 - ニッケルめっき黄銅。埋込可能。前面材質: PBT。ディスクリート信号。3 ワイヤ。公称検出距離: 2 mm。1 NO.ディスクリート出力 NPN。電気接続 - ケーブル - 2 m。ねじ長: 31 mm。長さ: 44 mm。高さ: 12 mm。重量: 0.07 kg。保護。IEC60529 に適合する IP67 等級。マーキング。CE
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術:誘導
材質真鍮製
長さ(mm)42
奥行(mm)17
シリーズGeneral Purpose
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)2
接続ケーブル接続済み
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67
出力電流(mA)開閉:200 mA
動作温度最大:+70℃、最小:-25℃
本体形状ネジ付きバレル
応答周波数(kHz)2
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
出力機能NO
実装タイプ埋込型
スイッチング周波数(kHz)最大:2kHz
最大DC電圧(V)24
逆極性保護あり
遮蔽シールド付き
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS。Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。使用可能なスタイル。埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)。ショート及びロングボディ。PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)。2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し、どこで使用できますか。誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。XS112BLPAM12 汎用誘導型近接センサ IP67。XS1 センサ。円筒型(バレル) M12 設計、サイズ 55 mm。固定ボディ、埋込型。ニッケルめっき黄銅製、前面は PBT です。ディスクリート出力、 3 線式。公称検出距離 2 mm 、前面検出。1 NO ディスクリート出力、 PNP。オスコネクタ M12 、 4 ピン。[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc。LED (黄)出力状態 x 1。ねじ長 34 mm 、長さ - 55 mm。正味重量: 0.015 kg。IEC60529 準拠の IP67 保護。証明書。UL、CSA
用途鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流。工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
仕様センサ技術:誘導
材質真鍮製
長さ(mm)53
奥行(mm)17
シリーズGeneral Purpose
ケーブル長(m)2
検出距離(mm)2
接続ケーブル接続済み
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67
出力電流(mA)開閉:200 mA
動作温度最大:+70℃、最小:-25℃
本体形状ネジ付きバレル
応答周波数(kHz)2
ねじの呼びM12
出力機能NO
実装タイプ埋込型
スイッチング周波数(kHz)最大:2kHz
最大DC電圧(V)24
逆極性保護あり
遮蔽シールド付き
出力タイプデジタルスイッチング:PNP
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。円筒型 M18 センサ設計 ボディタイプ固定 エンクロージャの材質:ニッケルめっき黄銅 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 検出面フロンタル 検出器埋込型対応、埋込型に取り付け可能 材質:金属 ステータス LED 出力状態: LED 1 個(黄)
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V●長さ:64mm●コード番号:221-1628
アズワン品番65-7309-27
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ケーブル長: 5 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 48 V●長さ:62mm●コード番号:221-1682
アズワン品番65-7334-46
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
誘導センサ XS6M30-L74M-Brass-SN22mm -12.48VDC-M12
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP 及び NPN●検出範囲:22 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 58 V DC●長さ:74.25mm●幅:36mm●最大DC電圧:58V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり●コード番号:185-7622
アズワン品番65-7327-02
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
誘導型センサXS1 M30 - L39 mm - 黄銅 - Sn8 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:43mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7336-72
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
誘導型センサXS5 M30 - L39 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:44.25mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7335-93
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:22 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:66.1mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●最大スイッチング周波数:25 Hz, 300Hz●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7336-73
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M30 - L63 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:22 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:66.1mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1877
アズワン品番65-7336-74
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn15 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:44.25mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●逆極性保護:あり●コード番号:195-1874
アズワン品番65-7336-45
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
誘導型センサ XS6 M30 - L62MM - BRASS - SN15MM - 12 → 48 V dc - DIN 0.15 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:DIN43650A●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:63.5mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり
アズワン品番65-7307-70
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:53.75mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1871
アズワン品番65-7336-20
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn15 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:44.25mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1875
アズワン品番65-7318-37
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
誘導型センサ XS4 M30 - L62MM - PPS - SN15MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 5 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:53.75mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:PPS●代表規格:CCC、CE、CSA、UL●コード番号:195-1836
アズワン品番65-7339-08
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
回転。モニタリング: M30 - SN10MM - 6 → 150 C / MN - 12 → 48 V dc - ケーブル 10 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:81.55mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:15 mA 、200 mA●最大スイッチング周波数:100Hz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1887
アズワン品番65-7335-88
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:53.75mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1870
アズワン品番65-7336-19
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 は、円柱形 M30 タイプのセンサ設計です。絶縁又は導電性素材の検出に使用されます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●電源電圧:24 V●長さ:74.5mm
アズワン品番65-7329-38
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
Schneider Electric この製品は、XS シリーズの誘導型近接センサ製品の 1 つです。XT2 円筒形 M30 デザインの静電容量式近接センサです。固定ボディ、非埋込取り付け型、前面検出面を備えています。絶縁材又は導電性材料の検出に最適です。IP67 等級の製品です。エンクロージャはプラスチック製です。鉄道、モバイル機器、エレベータ、エスカレータ、巻き
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:15 mm●電源電圧:240 V●長さ:74.5mm
アズワン品番65-7333-31
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
Schneider Electric XS シリーズの回転監視、スリップ検出、円筒形シャフト過負荷検出用近接センサです。この自己完結型回転速度監視センサは、同じケースに、パルス検出 / 処理電子機器、内蔵の回転監視デバイスを構築するために必要な出力スイッチングアンプを組み込む特殊機能を備えています。 センサ XSAV は、可動部品 Fc の速度がプリセットしたしき
Schneider Electric の XT 製品は、絶縁体又は導電性の物質の検出専用の静電容量型近接センサ製品です。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。この静電容量形近接センサの利点は、検出対象物との物理的な接触がないこと、高い動作速度、ソリッドステート製品、可動部品がないことです。紙、段ボール、ガラスなどの検
仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:240 V●長さ:74.5mm
アズワン品番65-7332-83
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様センサ技術 誘導本体形状 ネジ付きバレル出力機能 NO接続タイプ ケーブル接続済み<実装タイプ 埋込型材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃遮蔽 シールド付きkHzTelemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。 使用可能なスタイル。 埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 どのように機能し、どこで使用できますか? 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。 用途: 鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 XS112B3PAL5 汎用誘導型近接センサ( XS )。 XS1 誘導型近接センサ( OsiSense XS シリーズの一部)。 モバイル機器用途 円筒型(バレル) M12 固定ボディ、 37 mm 埋込型 ニッケルめっき黄銅ボディ、前面検出 PPS ディスクリート信号、 線 mm (公称検出範囲) 出力: NO DC 回路、 PNP m ケーブルコネクタ。 [Us] 定格供給電圧: 12 24 dc 、逆極性保護付き 黄色 LED 1 (出力)。 ねじ長: 25 mm 、長さ: 37 mm IEC60529 準拠の IP65 IEC60529 準拠の IP67 IEC60068-2-6 に準拠した耐振動性 耐衝撃性は EN60068-2-27 に適合しています。 CEマーク付き。 証明書。 UL CSA E2 準拠
検出距離(mm)4
接続M12
電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC
保護等級IP67
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)36
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
関連キーワード